26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63 保証期間3年
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
RoHS
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ2.5inch 使用温度範囲(℃)0~70 シリーズWD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェースSATA III 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)34.6 衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性500TBW 保管温度範囲(℃)‐55~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III フォームファクタ2.5”/7mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2mm x 69.85mm x 7
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。 シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。 ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。 S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。 製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。 ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
質量(g)約35 タイプTLC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7 機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触) インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s) 保証期間3年 寸法(inch)2.5 コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100
RoHS
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8 インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間5年 互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key
RoHS
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年) 寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14") 質量(g)9(0.32oz) 規格M.2 2280 インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s 保証期間5年 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔2000000時間
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 インターフェースSATA III 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)530
1台
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q
RoHS
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)45 フラッシュQLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB)2 読取方式最大 81000/80000 IOPS 読取速度(MB/s)最大 550/500 動作電圧(V)5±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)400 TBW
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)
RoHS
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280 質量(g)6.4 温度範囲(℃)-55~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 商品番号WDS200T3B0B インターフェースSATA 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性Windows 11, Windows 10 耐久性(TBW)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8 質量(g)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25 アズワン品番64-0866-87
1個
899 税込989
当日出荷

1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5) 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10 アズワン品番64-0868-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD_BLACK SN850X(NVMe Gen4)
RoHS
WD_BLACK SN850X NVMe SSDは、ゲームプレイ、ストリーミング、レコーディングでトップレベルのパフォーマンスを発揮して、究極のプレイを引き出します。
仕様シーケンシャル読み出しパフォーマンス:7300MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s、Random Read:12000004KB IOPS、Random Write;11000004KB IOPS 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 互換性M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したコンピュータ、Windows(R) 11、10、8.1、PlayStation(R) 5(ヒートシンクモデルのみ)4 耐久性1200 (TBW) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 フォームファクタM.2 2280
1台
55,980 税込61,578
欠品中

SSD 内蔵 2.5インチ USB3.1 Gen1 SerialATA接続 簡単換装 耐衝撃 ケーブル セキュリティソフト データ移行ソフト付属 エレコム 動画あり
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケースx1、7mm-9.5mm変換スペーサーx1、マニュアルx1、 ライセンスナンバーシートx1 質量(g)47.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7 インターフェース2.5インチ SATA3.0(6Gbps) 保証期間1年間 読取速度(MB/s)500 書込速度(MB/s)430
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンNVMe対応内蔵SSD
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2 質量(g)約7.8 対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe コントローラPhison PS5027-E27T
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD Green SN3000
RoHS
PCは想像以上に高速になり、重要なファイルを必要な場所に保存できます。PCのストレージをアップグレードしてアプリケーションを起動したり、ファイルにすばやくアクセスしたりする場合でも、単に容量を増やしてより多くのファイルを保存する場合でも、WD Green SN3000 NVMe SSDならストレージパフォーマンスを強化して、必要なスペースを確保できます。スリムなM.2 SSDで最大5,000MB/秒2を発揮するPCIe Gen4の読み出し速度を体験してください。驚異的な応答性で複数のアプリを使用できるので、快適に作業できます。
セット内容WD Green SN3000 NVMe SSD 質量(g)5.4ms 温度範囲(℃)非動作時の:-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 x 22 x 2.38 インターフェースPCIe Gen4×4, NVMe 保証期間3年 互換性PCIe Gen 4×4、PCIe Gen4×2、PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2対応のM.2 NVMe PC、ノートパソコン、小型ゲーム機 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)、CE、FCC、KCC、Morocco、RCM、TUV、UL、VCCI 動作温度範囲(℃)0~80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSDのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。
その他対象製品 内臓SSD USB接続SSD 1ドライブ搭載製品 媒体を開封しない物理障害まで対応 媒体の開封が必要な重度障害は定額サービスの対象外となります 関連資料復旧サービスご利用規約(事業者ユーザー向け)(0.28MB) データ復旧までの流れについて(1.55MB) サービス分類その他
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

電源65W AC アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 解像度1920×1080 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI×1 光学ドライブなし 無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ) 電源65W AC アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:64GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPU第13世代 インテル Core i7-1355U スピーカーあり 内臓スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、103キー(テンキー付) ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI×1 SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフトなし
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

Ultralight
仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 125U (12MB キャッシュ、14スレッド、12コア、最大 4.3 GHz まで可能) 電源60W AC ultralight mini アダプター、 USB Type-C、2-pin (日本) インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:64GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーあり 内臓スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、36 ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ 映像出力あり HDMI 2.1×1 SSD256GB 内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル BE200 Wi-Fi 7 2x2、テクノロジー USBUSB 3.2 Gen 1(PowerShare対応)×1、 Thunderbolt4.0(電源供給およびDisplayPortに対応)(USB Type-C)×2 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

電源65W AC アダプター、USB Type-C、Ecoデザイン インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:32GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 スピーカーあり 内臓スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1×1 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、802.11ax USBThunderbolt 4.0 USB-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×2、USB-A 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB-A 3.2 Gen1×1 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源65W AC アダプター、USB Type-C、Ecoデザイン インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:32GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 スピーカーあり 内臓スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI 2.1×1 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、802.11ax USBThunderbolt 4.0 USB-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×2、USB-A 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB-A 3.2 Gen1×1 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード