PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース
最大2TBの容量ラインアップ
強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化
NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現
スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)約8
動作温度0℃~70℃
保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。
インターフェイスPCIeGen3×4
各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC
書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)
MTBF平均故障間隔200万時間
シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。
シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。
ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。
製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。
ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
質量(g)約35
タイプTLC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7
機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触)
インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
保証期間3年
寸法(inch)2.5
コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54
インターフェースUSB 3.2 Gen2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク形状ストレートシャンク
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDXCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
インターフェースSATA III
読取速度(MB/s)560
書込速度(MB/s)530
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)53
保証期間5年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280
質量(g)6.4
温度範囲(℃)-55~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
商品番号WDS200T3B0B
インターフェースSATA 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
コネクタSATA
互換性Windows 11, Windows 10
耐久性(TBW)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
容量(TB)2
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)シーケンシャル:560
書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
読取速度(MB/s)200
書込速度(MB/s)90
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III
フォームファクタ2.5”/7mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2mm x 69.85mm x 7
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
読取速度(MB/s)190
書込速度(MB/s)90
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)200
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
色ブラック
出力USB3.0(B)
対応OSWindows、Mac、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15
入力SATA3.0
対応2.5インチ
ケーブルUSB3.0(B to A)
ケーブル長(mm)300
伝送速度(Gbps)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)76.8TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ラック●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●VCCI:対応 ClassA
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]
周波数2.60GHz
最大消費電力(W)494
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):8000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。
電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大11
周波数3.10GHz
最大消費電力(W)274
チップセットIntel C256
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
洗練されたデザインで、より高速に。
仕様[アクセシビリティ]Surface アダブティブ キット対応・Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応
付属品Surface Pro 9・電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)287
幅(mm)209
高さ(mm)9.3
質量(g)879
メモリー8GB、16GB、32GB (LPDDR5 RAM)
互換性【Surface Pro 9】Surface スリム ペン 2 専用・Surface Pro Signature キーボードに内蔵された Surfaceスリムペン2収納部とワイヤレス充電機能・Surface スリムペン2に内蔵された触覚信号対応・Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応【キーボードの互換性】Surface Pro Signature キーボード・Surface Pro キーボード・Surface Pro X Signature キーボード・Surface Pro X キーボード
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ・Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E:802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー
ポートUSB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2・Surface Connect ポート x 1・Surface キーボード ポート x 1
ストレージリムーバブル ドライブ (SSD) オプション: 128GB、256GB、512GB、1TB
対応ソフトウェアUWindows 11 または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最大 15.5 時間
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:300W●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i5-12500●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他スペック:1年保証(出張修理)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●スリープ時消費電力:2.1W●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):3/4●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●メインメモリ(最大):128GB●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●メインメモリ(標準):8GB●タッチパネル:非搭載●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):3/4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●メインメモリ(最大):128GB●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●スリープ時消費電力:2.1W●CPU詳細:Intel Core i7-12700●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数3.60GHz●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●電気通信事業法備考:本体●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●最大消費電力:300W●その他スペック:1年保証(出張修理)
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
メモリー容量8GB
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他スペック:1年保証(出張修理)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.30GHz●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●スリープ時消費電力:2.1W●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●メモリスロット(空/全):3/4●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●最大消費電力:300W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●電気通信事業法備考:本体●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●メインメモリ(最大):128GB●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●その他ドライブ:なし●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i3-12100
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
メモリー容量8GB
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
使用CPUCore i3
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥116,800
税込¥128,480
翌日出荷
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●CPU詳細:Intel Core i5-12500●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●スリープ時消費電力:2.1W●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他ドライブ:なし●最大消費電力:300W●メインメモリ(最大):128GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●メインメモリ(標準):8GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●メモリスロット(空/全):3/4●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:なし●その他スペック:1年保証(出張修理)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
メモリー容量8GB
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥126,800
税込¥139,480
翌日出荷
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業>
世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。
<高速、高信頼性>
あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。
<高速に長時間動作>
ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。
<頑丈で持ち運びに便利>
最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。
<プロフェッショナルグレードのストレージ>
サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0
読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000
書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III
フォームファクタM.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
こんなお得な商品も!
アクリルスタンド 両面用
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
こんなお得な商品も!
アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。
用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
タイプ片面用
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★ブルーレイ/DVDドライブ。・BRXLPTWOU3シリーズ。・BRXL-PUS6U3/Nシリーズ。・BRXL-PUV6U3/Nシリーズ。・DVSM-PMV8U3/Nシリーズ。BRXL-PTWOU3-BK。BRXL-PUS6U3-BK/N。BRXL-PUV6U3-BK/N。DVSM-PMV8U3-GY/N。DVSM-PMV8U3-SV/N。DVSM-PUV8U3-BK/N。DVSM-PUV8U3-WH/N。・SSD-PMU3/Nシリーズ。・SSD-PMU3Aシリーズ。・SSD-PMU3シリーズ。・SSD-PSM/Nシリーズ。・SSD-PSMU3シリーズ。・SSD-PUSU3シリーズ。・SSDE-PGTシリーズ。・SSD-PG/ICシリーズ。・SSD-PG-C/Dシリーズ。・SSD-PG-C/Nシリーズ。・SSD-PGCU3-Aシリーズ。・SSD-PGCU3Cシリーズ。・SSD-PGF/Yシリーズ。・SSD-PGTU3Aシリーズ。・SSD-PGU3/NLシリーズ。・SSD-PGU3-Aシリーズ。・SSD-PGU3Cシリーズ。・SSD-PGU3Cシリーズ。・SSD-PGVB/Nシリーズ。・SSD-PGVBシリーズ。・SSD-PLU3/Nシリーズ。・SSD-PLU3シリーズ。・SSD-PZNU3シリーズ。・HD-PATU3Sシリーズ。HD-PA128TU3S。HD-PA256TU3S。SSD-PSM120U3-MB。SSD-PSM120U3-SP。SSD-PSM120U3-UW。SSD-PSM250U3-B/N。SSD-PSM250U3-MB。SSD-PSM250U3-P/N。SSD-PSM250U3-SP。SSD-PSM250U3-UW。SSD-PSM480U3-B/N。SSD-PSM480U3-MB。SSD-PSM480U3-P/N。SSD-PSM480U3-SP。SSD-PSM480U3-UW。SSD-PSM960U3-B/N。SSD-PSM960U3-MB。SSD-PSM960U3-P/N。SSD-PSM960U3-SP。SSD-PSM960U3-UW。SSD-PUS240U3-B。SSD-PUS240U3-S。SSD-PUS480U3-B。SSD-PUS480U3-S。SSD-PUS960U3-B。SSD-PUS960U3-S。SSD-PZN240U3-BK。SSD-PZN480U3-BK。SSDE-PGT480U3-B。SSD-PG1.0U3-B/NL。SSD-PG1.0U3-BC。SSD-PG1.0U3-BC/D。SSD-PG1.0U3-BC/N。SSD-PG1.0U3-WC。SSD-PG1.9U3-B/NL。SSD-PG1.9U3-BA。SSD-PG1.9U3-WA。SSD-PG120U3-B/NL。SSD-PG120U3-BA。SSD-PG120U3-WA。SSD-PG2.0U3-BC。SSD-PG2.0U3-BC/D。SSD-PG2.0U3-BC/N。SSD-PG2.0U3-WC。SSD-PG240U3-B/NL。SSD-PG240U3-BA。SSD-PG240U3-WA。SSD-PG250U3-BC。SSD-PG250U3-BC/D。SSD-PG250U3-BC/N。SSD-PG250U3-WC。SSD-PG480U3-B/NL。SSD-PG480U3-BA。SSD-PG480U3-WA。SSD-PG500U3/IC。SSD-PG500U3-BC。SSD-PG500U3-BC/D。SSD-PG500U3-BC/N。SSD-PG500U3-WC。SSD-PG960U3-BA。SSD-PG960U3-WA。SSD-PGC1.0U3-BC。SSD-PGC1.9U3-BA。SSD-PGC2.0U3-BC。SSD-PGC240U3-BA。SSD-PGC250U3-BC。SSD-PGC480U3-BA。SSD-PGC500U3-BC。SSD-PGC960U3-BA。SSD-PGF1.0U3-B/Y。SSD-PGF1.0U3-G/Y。SSD-PGF2.0U3-B/Y。SSD-PGF2.0U3-G/Y。SSD-PGF250U3-B/Y。SSD-PGF250U3-G/Y。SSD-PGF500U3-B/Y。SSD-PGF500U3-G/Y。SSD-PGT240U3-BA。SSD-PGT480U3-BA。SSD-PGT960U3-BA。SSD-PGVB1.0U3-B。SSD-PGVB1.0U3B/N。SSD-PGVB2.0U3-B。SSD-PGVB2.0U3B/N。SSD-PGVB250U3-B。SSD-PGVB250U3B/N。SSD-PGVB500U3-B。SSD-PGVB500U3B/N。SSD-PL1.9U3-BK/N。SSD-PL120U3-BK。SSD-PL120U3-BK/N。SSD-PL240U3-BK。SSD-PL240U3-BK/N。SSD-PL480U3-BK。SSD-PL480U3-BK/N。SSD-PL960U3-BK。SSD-PL960U3-BK/N。SSD-PM120U3A-B。SSD-PM120U3A-R。SSD-PM120U3A-S。SSD-PM120U3-B。SSD-PM120U3-B/N。SSD-PM120U3-S。SSD-PM240U3A-B。SSD-PM240U3A-R。SSD-PM240U3A-S。SSD-PM240U3-B。SSD-PM240U3-B/N。SSD-PM240U3-S。SSD-PM480U3A-B。SSD-PM480U3A-S。SSD-PM480U3-B。SSD-PM480U3-B/N。SSD-PM480U3-S。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
質量(g)約255
定格容量5900mAh
バッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様最大転送速度:-
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
こんなお得な商品も!
microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SATA SSD●HDD容量(最大):960GB●CD:61440GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●電源:最大11.4kg●備考:280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassB●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):304W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ