PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)100.1×69.85×7
質量(g)40
種類NADA:3D TLC
方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化
インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり
読取最大4K:最大90000
保証期間5年
保管温度(℃)-40~85
平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式SM2259
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度80000IOPS
読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550
フォームファクタ2.5インチ
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6
インターフェースSATA3 SATA 6Gb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。
シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。
ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。
製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。
ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
質量(g)約35
タイプTLC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7
機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触)
インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
保証期間3年
寸法(inch)2.5
コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280
質量(g)6.4
温度範囲(℃)-55~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
商品番号WDS200T3B0B
インターフェースSATA 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
コネクタSATA
互換性Windows 11, Windows 10
耐久性(TBW)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
容量(TB)2
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)シーケンシャル:560
書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。
SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。
組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。
風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。
PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)
質量(kg)約2.4(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)30(約0.04kwh/時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD
OSWindows10/Windows8.1/Windows8
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
Verbatim バーベイタム 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途HDD搭載ノートPCのリプレースに。
寸法(mm)100.5×69.9×7
質量(g)45
接続方式2.5インチSATA III
インターフェースSATA 3.0
動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事
保証期間2年
保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, UKCA
●大容量10TB HDD対応のドッキングスタンド!
本製品は、2.5/3.5インチSATAハードディスクやSSDがセット可能なドッキングスタンドです。最新のWindows10やmacOSに対応しており簡単に外付けHDD/SSDとして使用できますので、手持ちのハードディスクを有効活用できます。ネジや工具を使わなくても挿すだけで動作し、簡単にパソコンと接続することができます。
●UASPモード対応!超高速転送を実現!
本製品は、jmicron社が発表した最新のUSB変換チップ『JMS578』が搭載されておりUASPモード接続が可能となっております。これにより、SATA6G SSDをセットすればSSDの性能を限界まで引き出すことができます。
●さまざまなドライブに対応!
本製品は3.5インチHDD、2.5インチHDD、 SSDが使用可能な設計となっており、 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、 クローン作成時もドライブのサイズ、種類を 問わず、すべてのベイで使用できます。
●ECOモード搭載
電源連動機能 : 接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを開店・停止させます。
スリープ機能 : HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの開店を停止します。
再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。
●製品購入特典
1.データ復元ソフトシェア16年連続No.1を誇るAOSデータ社体験版ソフトウェア2種をバンドル
2.AOSリーガルテック社が提供するハードディスク/SSDデータ復元サービスの割引提供特典
USBケーブル長(cm)約70
質量(g)約250
保証期間12か月間
仕様●対応OS:Windows11/10/8.1/7/Vista、Mac OS(10.6.8以降) ※ご利用環境により動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。●対応環境:USB3.0または、2.0接続端子搭載PC●対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5/3.5インチHDD、SSD(最大8TBまで)●サイズ:約W130×H58×D76mm(突起部含まず)●梱包内容:製品本体(本製品にHDDは含まれておりません)、日本語マニュアル、AOS特別体験版CD、USB3.0ケーブル、ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。
PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製
パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。
1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。
2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。
3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。
4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート!
あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了!
エラースキップ機能搭載
コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。
従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1)
(※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。
3種類のデータ消去モード搭載!
HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。
高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。
本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。
1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む)
2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む)
3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式)
SECURE ERACEモードでSSDの最適化!
昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。
特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。
SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。
SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応!
ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。
デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。
クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。
クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。
最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作!
3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。
もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。
最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。
USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続
付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。
USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。
USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。
(※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。
セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)
質量(g)約46(本体のみ)
端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など
外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
関連キーワード