USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応。(最大10Gbps:理論値)
3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 1.92TB。
小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。
テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。
携帯しやすくて便利なストラップホール。
アクセス状態を知らせるLEDランプ。
振動や衝撃に強い耐衝撃設計。
材質プラスチック
寸法(mm)80×80×11.2
色ブラック
質量(g)最大:46
対応OSWindows 10/8.1/8/7, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later, Android OS 6.0 or later
保証期間3年間
ケーブルType-C to USB Type-A
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
読取速度(MB/s)最大:540
書込速度(MB/s)最大:500
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54
インターフェースUSB 3.2 Gen2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業>
世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。
<高速、高信頼性>
あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。
<高速に長時間動作>
ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。
<頑丈で持ち運びに便利>
最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。
<プロフェッショナルグレードのストレージ>
サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0
読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000
書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)100.1×69.85×7
質量(g)40
種類NADA:3D TLC
方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化
インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり
読取最大4K:最大90000
保証期間5年
保管温度(℃)-40~85
平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式SM2259
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度80000IOPS
読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550
フォームファクタ2.5インチ
最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書
質量(g)約52
対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6
保護等級IP55
インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり)
保証期間5年間限定保証
耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)
転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000
容量(TB)4
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル
質量(g)約100(本体)
コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
インターフェースSATA III
読取速度(MB/s)560
書込速度(MB/s)530
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース
最大2TBの容量ラインアップ
強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化
NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現
スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)約8
動作温度0℃~70℃
保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。
インターフェイスPCIeGen3×4
各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC
書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)
MTBF平均故障間隔200万時間
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
コネクタ形状USB3.0 micro-B×1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13
回転数非固定
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
色ブラック
出力USB3.0(B)
対応OSWindows、Mac、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15
入力SATA3.0
対応2.5インチ
ケーブルUSB3.0(B to A)
ケーブル長(mm)300
伝送速度(Gbps)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280
質量(g)6.4
温度範囲(℃)-55~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
商品番号WDS200T3B0B
インターフェースSATA 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
コネクタSATA
互換性Windows 11, Windows 10
耐久性(TBW)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
容量(TB)2
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)シーケンシャル:560
書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書
質量(g)約77.5
対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×110.8×10.3
保護等級IP55
インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり)
保証期間5年間限定保証
耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)
転送速度(MB/sec)読出し(最大)2000、書込み(最大)2000
容量(TB)4
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ブラック
質量(g)約900
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)18
電源供給セルフパワー
アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:3.84TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:6000 MB/s、ランダムリード:2000K IOPS、ランダムライト:250K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:1.92TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:3500 MB/s、ランダムリード:1700K IOPS、ランダムライト:150K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:30.72TB、シーケンシャルリード:9000 MB/s、シーケンシャルライト:6450 MB/s、ランダムリード:1550K IOPS、ランダムライト:300K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
¥879,800
税込¥967,780
8日以内出荷
アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:7.68TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:6000 MB/s、ランダムリード:2000K IOPS、ランダムライト:300K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
PlayStationの公式ライセンスを受けてPS5およびPS4に対応。洗練されたスタイリッシュなデザイン。青色LEDライトがドライブを華やかに彩ります
インターフェースUSB 3.0
Elgar Carrier 2.5型PCIe Gen4(NVMe)SSD 1DWPD 1.92TB
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4199-97
1式
¥899,800
税込¥989,780
13日以内出荷
アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:15.36TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:6000 MB/s、ランダムリード:2000K IOPS、ランダムライト:350K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
1台
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
SSD AD-SSD25Iシリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型SSDです。従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、。読み込みは毎秒500MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。
サーバーの効率を高め、従来のハードディスクドライブ(HDD)よりもIOPS/TB性能を向上させる、最大3.84TBの幅広い容量で利用可能な中耐久SATAドライブです。
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8
インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe
保証期間5年
互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ最大7.68TBの容量と標準の耐久性を組み合わせたSATAドライブにより、サーバーの効率が向上し、クラウドストレージ用のレガシーハードディスクドライブ(HDD)よりもIOPS / TBのパフォーマンスが向上します。
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応(最大10Gbps: 理論値)。最大読込み速度: 540MB/秒、最大書込み速度: 500MB/秒 ※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 4TB。小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。携帯しやすくて便利なストラップホール。アクセス状態を知らせるLEDランプ。振動や衝撃に強い耐衝撃設計。USB Type-C Type-Aケーブル付属。データ管理用ソフトウェア 「SP Widget」・・・データのバックアップ機能やファイルの暗号化などデータを管理するのに便利なソフトウェアで、HQよりダウンロードして使用可能
仕様●サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7、Mac OS 10.3.x 以降、Linux 2.6.x 以降、Android OS 6.0 以降●書き込みパフォーマンス(最大):500MB/秒●証明:CE、FCC、BSMI、KCC●読み込みパフォーマンス(最大):540MB/秒
材質プラスティック
寸法(mm)80.0×80.0×11.2
色ブラック
質量(g)46 (max.)
保証期間3年保証
ケーブルUSB Type-C Type-A
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性特許:TW Patent No. D206225
動作温度範囲(℃)0~70
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大4TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。
仕様【Random Read】900K IOPS【Random Write】1350K IOPS
容量4TB
品番WDS400T4×0E
質量(g)5.8
温度(℃)【動作】0~85【非動作】-40~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×1.14
インターフェースPCIe Gen 4.0
保証期間5年間
互換性Windows 10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
フォームファクタM.2 2280
パフォーマンスレベル【シーケンシャル書き込み】6700MB/s【シーケンシャル読み取り】7000MB/s
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
8日以内出荷
SSD M.2 PCIe AD-SSDM2PG3シリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型 SSD M.2 PCIe(2280)です。従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、読み込みは毎秒3000MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。
【容量】2TB。【ファームファクター】M.2 2280。【I/F】PCIe Gen5 NVMe。 【Read】12400MB/s 。 【Write】 11800MB/s 。【保証年数】5年
シリーズT700
インターフェースNVMe (PCIe Gen 5×4)
容量(TB)2
読取速度(MB/s)12400
書込速度(MB/s)11800
フォームファクタM.2 (2280)
TBW(総書き込み容量)1200TB
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
Samsung SSD PM1653は、業界初のSAS 24G(24Gb/s)インターフェースに対応したエンタープライズ向けSSDです。第6世代V-NANDを搭載し、最大約800K IOPSの高性能と、最大30.72TBの大容量を実現。デュアルポート設計で高い可用性を確保し、1~3 DWPDの耐久性で、長期運用にも安心です。データセンターや高負荷サーバー環境に最適な、信頼性とスピードを両立したSSDソリューションです。
SSD AD-L20Dシリーズは、3D NAND フラッシュを採用した換装型SSDです。容量は1TBです。従来の2D NANDよりも高い信頼性をもとに、SLC キャッシング機能により、読み込み・書き込み速度も高いパフォーマンスを発揮、読み込みは毎秒550MBの速度で、PCの高速化を実現いたします。AD-L20D シリーズは、SLCキャッシングテクノロジー に対応。
容量(TB)1TB
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
1台
¥759,800
税込¥835,780
8日以内出荷
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
8日以内出荷
【ファームファクター】2.5インチ。【I/F】SATA。【Read】530MB/s。【Write】500MB/s。【保証年数】3年
1台
¥759,800
税込¥835,780
8日以内出荷
最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェース。NVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現。3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現。最大 4TBまでの容量ラインナップ。低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保。SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善。障害発生時にデータを保護するRAID。データ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護。コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)8
動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11
保証期間5年保証
耐衝撃性1500G/0.5ms
インターフェイスPCIe Gen 4x4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)1500000(est)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ