PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)100.1×69.85×7
質量(g)40
種類NADA:3D TLC
方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化
インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり
読取最大4K:最大90000
保証期間5年
保管温度(℃)-40~85
平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式SM2259
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度80000IOPS
読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550
フォームファクタ2.5インチ
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
インターフェースSATA III
読取速度(MB/s)560
書込速度(MB/s)530
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III
フォームファクタ2.5”/7mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2mm x 69.85mm x 7
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8
質量(g)53
保証期間5年保証
フラッシュ3D NANDフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。
シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。
ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。
製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。
ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
質量(g)約35
タイプTLC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7
機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触)
インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
保証期間3年
寸法(inch)2.5
コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III
フォームファクタM.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
【対応ドライブ】2.5型SATA接続 SSD/HDD。【対応ポート(主接続)】USB3.2Gen2 3.1 Gen1 3.0 2.0。【ドライブ最大容量】16TB 。【ソフトウェア】-
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
規格 2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps。容量 1TB。スピード 読込:550mb/s 書込:480MB/s。サイズ 100.2×69.85x7mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)
対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)
質量(g)833
対応OSWindows11
対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSD
HDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証
使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)
入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A
使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)
インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)
録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
1台
¥15,880
税込¥17,468
6日以内出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ
寸法(mm)212×204×114
色ブラック
電源12V/6.5A 電源アダプター
対応OSWindows、Mac OS、Linux
対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD
伝送速度(Gbps)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。
用途PCとの接続インターフェースとして
仕様対応データサイズ:6TB
付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm
色クリア
質量(g)53
対応機種Windows、Mac
寸法(cm)7.8×12.5×1.3
適合サイズ2.5インチ
インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)
伝送速度5Gbps(理論値)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能。USB3.2 Gen1接続。SATA 6Gbps対応。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A
質量(g)約100(付属品含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)
保証期間1年
使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
色(本体)黒 / グリーン
インターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。
HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。
大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。
3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。
TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。
Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機
色ブラック
質量(g)187(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5
対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135
対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSD
インターフェースUSB3.2(Gen1)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mA
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
Verbatim バーベイタム 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途HDD搭載ノートPCのリプレースに。
寸法(mm)100.5×69.9×7
質量(g)45
接続方式2.5インチSATA III
インターフェースSATA 3.0
動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事
保証期間2年
保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, UKCA
2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。
用途PCとの接続インターフェースとして
仕様対応データサイズ:6TB
付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm
色ブラック
質量(g)57
対応機種Windows、Mac
寸法(cm)7.7×12.3×1.5
適合サイズ2.5インチ
インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA)
伝送速度5Gbps(理論値)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。
「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」
●安定動作
付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。
●USBで簡単高速接続
USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。
USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。
●放熱性の高いアルミニウム製筐体
美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)
保証期間1年間
対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み
サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)
対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降
適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など
コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)
外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ
ケーブル長(mm)約800
電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
NVMe/SATAに両対応したSSD用外付けコンパクトドック。USB3.1(最大10Gbps)の高速通信で、大容量データもスムーズに処理。Windows/Mac対応、工具不要ですぐに使用できます。
色ブラック
質量(g)27
対応機種Windows、Mac
対応8TB
寸法(cm)6×3.5×1.3
コード長さ(cm)15
インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C / ドライブ側 : NVMe、SATA
伝送速度10Gbps(理論値)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54
インターフェースUSB 3.2 Gen2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース
最大2TBの容量ラインアップ
強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化
NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現
スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)約8
動作温度0℃~70℃
保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。
インターフェイスPCIeGen3×4
各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC
書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)
MTBF平均故障間隔200万時間
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。
2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。
内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。
アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。
ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。
ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。
2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書
色ブラック
電源ACアダプタ (付属)
適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
対応OSWindows 10
対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70
転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)
I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。
PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製
パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。
1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。
2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。
3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。
4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート!
あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了!
エラースキップ機能搭載
コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。
従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1)
(※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。
3種類のデータ消去モード搭載!
HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。
高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。
本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。
1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む)
2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む)
3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式)
SECURE ERACEモードでSSDの最適化!
昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。
特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。
SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。
SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応!
ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。
デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。
クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。
クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。
最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作!
3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。
もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。
最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。
USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続
付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。
USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。
USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。
(※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。
セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)
質量(g)約46(本体のみ)
端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など
外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
1x 1.92 TB SATA SSD MLC 2.5型 6Gb/s 512nセクタ対応 VE
仕様●記録容量:1920GB●ディスク回転数:0●インターフェース:SATASSD●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191202●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4199-89
1式
¥659,800
税込¥725,780
13日以内出荷
QM2-2P10G1TBにより、QNAP NASに2台のM.2 NVMe SSDおよび10GbE RJ45接続の増設が可能となります。SATAインターフェースと比べ、QM2-2P10G1TB のPCIe Gen3 × 8 インターフェースは、より高い帯域幅を提供し、より高速な計算速度およびデータアクセスを実現します。
QM2-2P10G1TBは、M.2 PCIe Gen3 NVMe SSDの増設によってNASパフォーマンスを向上させます。3.5インチドライブベイを占領しないため、ストレージ容量とパフォーマンスを最大化することができます。
M.2 SSDをインストール(ツールは不要)することで、キャッシュプールまたは自動階層化ボリュームを作成できます。
SSDキャッシュを有効化することで性能をブーストし、Qtier Technologyとのストレージ効率を最適化します。
10GBASE-T接続および5GbE/2.5GbE/1GbE/100MbE下位互換性を提供します。
M.2 SSDサーマルセンサーでは、リアルタイムのM.2 SSD温度監視が可能になります。
静音冷却モジュール(ヒートシンクおよびスマートファン)により、オーバーヒートのリスクを最低限に抑えることができ、常に高パフォーマンスを維持できます。
QM2-2P10G1TBは10GBASE-Tマルチギガビット(10G/5G/2.5G/1G/100M)ネットワークポートを備えており、帯域幅を要求するタスクに対して10GbE高速接続でQNAP NASを強化します。QNAPの各種10GbEスイッチによって、高速ネットワーク環境へのアップグレードが容易に行えます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.9×68.9×152.65
インターフェース2×M.2 2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット
保証期間1年間
ケーブルタイプRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル
LAN1×10GbE
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8
インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe
保証期間5年
互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
TS-253Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。
TS-253EはIntel Celeron J6412 プロセッサー搭載で、より長い期間の動作およびサポートが利用可能です。長期間の可用性により、TS-253E は、長期プロジェクト用にNASモデルのマッチングを必要とするMSP、SI、その他IT関連ビジネスにとって、理想の選択肢となります。
TS-253Eは、オフィス、店舗、その他の職場に設置された多数のカメラの集中的な録画・管理と監視サーバーを対象とした、ワンストップ監視ソリューションです。
TS-253Eは、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI出力は最大4K (3840 x 2160p) @30Hzに対応し、画像と同じ解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集、工業設計およびプロフェッショナルフォトグラフィー、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。
TS-253Eは各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。
TS-253Eは、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。
TS-253E上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。
TS-253Eには、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります
TS-253Eは、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
TS-253Eは、お持ちのNASのポテンシャルを引き出す各種アプリを備えたApp Centerを提供します。
仕様ホットスワップ対応
付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー
質量(kg)本体:2.68
消費電力(W)HDDスリープ時:10.56 、通常動作時:18.09
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169
インターフェース【LAN】2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
メモリー8GB
動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間3年間
使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHz
ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)
1個
¥148,800
税込¥163,680
17日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
メモリー16GB
使用CPUAtom x6413E
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD1TB
グリーンマーク認定
1台
¥299,800
税込¥329,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
対応OSWin10 Ent.2021
メモリー16GB
使用CPUAtom x6413E
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD1TB
グリーンマーク認定
1台
¥338,800
税込¥372,680
37日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)76.8TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ラック●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●VCCI:対応 ClassA
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]
周波数2.60GHz
最大消費電力(W)494
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):8000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。
電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大11
周波数3.10GHz
最大消費電力(W)274
チップセットIntel C256
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
Advantech の 高耐久SQF-S25 650シリーズは、。KIOXIA製112層 3D TLC NAND BiCS5を搭載した産業用ストレージ SQFlash。3D TLC/sTLC SSD 2種類を提供してる。 。厳しい環境下でも安定した性能と高い信頼性を実現する産業用ストレージ製品。AES-256 暗号化および TCG-OPAL 規格に準拠しており、機密データを強固に保護する。また、ハードウェアレベルでの書き込み保護機能に対応し、誤操作や不正書き込みを防止する。 。LDPC および RAID ECC 技術を搭載することで、データ転送中や保存時に発生するビットエラーを自動的に検出・修正し、。長期間にわたり安定したデータ保持を実現する。さらに、SQ Manager 2.0 とソフトウェア API パッケージにより、。遠隔からの状態監視やライフサイクル管理が容易になる。 。-------------------------------------------------------------------。TLC デジタルストレージ容量:64GB/128GB/256GB/1TB/2TB。sTLCデジタルストレージ容量:32GB/128GB/256GB/512GB。-------------------------------------------------------------------。ブランド:Advantech。ハードディスクインターフェイス Solid State。接続技術:SATA III (6Gb/s)(Standard 7+15-pin SATA connector)。特徴:メーカー保証3年。ハードディスクフォームファクタ 2.5 インチ(厚さ7mm)。対応デバイス:パソコン。設置タイプ:内蔵ハードドライブ。色:ブラック、ブルー(ラベル)。最大転送速度:【読み込み:550MB/s、書き込み:520MB/s】。管理ソフトウェア対応:SQ Manager 2.0でSSDのステータス確認が可能 ※別途ダウンロートが必要。--------------------------------------------------------------------。備考:一箱/15個入り(eco梱包)。※記憶容量の表記は1KB=1000バイト換算によるものであり、OS上の表示(1KB=1024バイト換算)とは異なります。また、システム管理領域およびリザーブ領域に一部容量が割り当てられているため、全容量をユーザーが利用できるわけではありません。
動作温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.89MB) SQManger 2.0 SOP_2025(1.93MB)
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassB
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大11.4
周波数2.60GHz
最大消費電力(W)304
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98[193(フット含む)]× 400[440(突起部含む)] × 340[360(フット含む)]
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥559,800
税込¥615,780
8日以内出荷
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280
質量(g)6.4
温度範囲(℃)-55~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
商品番号WDS200T3B0B
インターフェースSATA 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
コネクタSATA
互換性Windows 11, Windows 10
耐久性(TBW)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
容量(TB)2
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)シーケンシャル:560
書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)50.8×29.85×4.85
質量(g)7
種類NADA:3D TLC
方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化
インターフェースSATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります
読取最大4K:最大90000
保証期間5年
保管温度(℃)-40~85
平均寿命(時間)MTBF(平均故障間隔):100万
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー型式SM2259
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度80000IOPS
読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550
フォームファクタmSATA
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 11.96
周波数2.60GHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥759,800
税込¥835,780
翌日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70
質量(g)36
長さ(cm)10
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)-40~ 85
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ThinkSystem ST250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SSD SATA 2.8TB(960×3)/DVD-RW/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●CPU:電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●周波数:Xeon E-2414●CPU数(標準):2.60GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:タワー型 / オプションにより5U●システムバスクロック:Intel C266●L2キャッシュ:4800MHz●メインメモリ(標準):12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):SSD SATA ホットスワップ●HDD容量(最大):2880GB●CD:122880GB●FD:あり DVD-RW x6/CD-RW x32●ストレージ・ベイ 5(空/全):なし●ホットスワップベイ(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:2.5型: 5/8 (オプションにより 13/16)●VRAM:Matrox G200●ディスクコントローラ:オンボード: 16MB●RAIDアダプタ:G:SATA/SAS●LAN:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●リダンダンドパワー:あり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)●その他バス:あり (標準/最大) 2/2●インストールOS:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express4.0 x8(x4接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●本体サイズ(H×W×D):Windows Server 2022 Standard プリインストール●本体重量:176.00(W)×578.00(D)×444.00(H) mm●梱包個数:最大: 15.81kg●電源:1梱包●備考:AC 100-240V/50-60Hz●グリーン購入法:システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス●環境自己主張マーク:適合●VCCI:なし●電波法備考:対応 VCCI-A●電気通信事業法備考:無線機器非搭載の為●電気用品安全法(備考):公衆回線に直接接続する機器ではない為
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ