カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(787)
  • 制御機器(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 切削工具(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • オフィス家具(14)
  • 測定用品(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(6)
  • 照明(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-2」の検索結果

関連キーワード
1,063件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
329税込362
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
2,787税込3,066
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
サインスタンド(両面用) セキセイサインスタンド(両面用)セキセイ(18件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
サインスタンド(片面用) セキセイサインスタンド(片面用)セキセイ(18件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7材質アクリル樹脂
TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 2TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 2TBBUFFALO(バッファロー)
228,800税込251,680
1台
翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
サインスタンド(片面用) セキセイサインスタンド(片面用)セキセイ
369税込406
1個
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド ショップのディスプレイに大活躍。
用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ片面用
2.5インチHDD/SSDを2台3.5インチベイに取り付けられるブラケット金属製 OWLTECH(オウルテック)2.5インチHDD/SSDを2台3.5インチベイに取り付けられるブラケット金属製OWLTECH(オウルテック)
929税込1,022
1個
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品ネジセット適合2.5インチベイ材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応) ラトックシステムUSB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応)ラトックシステム(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Macブラック質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)アズワン品番64-8072-14接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5GbpsRAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
ステンホースリール ハタヤリミテッドステンホースリールハタヤリミテッド(50件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
USB3.2G2 C/A 高速帯スティックSSD 2TB ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2G2 C/A 高速帯スティックSSD 2TB ブラックBUFFALO(バッファロー)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
(1)写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ (2)スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる (3)Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能 (4)Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
法人向け HW暗号化ポータブルSSD 2TB BUFFALO(バッファロー)法人向け HW暗号化ポータブルSSD 2TBBUFFALO(バッファロー)
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB グレー×ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB グレー×ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形) オーム電機【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形)オーム電機(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302タイプ屋内用(屋外使用禁止)口金G13外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272電球の種類LED
USB 20Gbps RAIDケース(M.2/NVMe SSD 2台用) ラトックシステムUSB 20Gbps RAIDケース(M.2/NVMe SSD 2台用)ラトックシステム
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
実測1600MB/sec超!M.2 SSD RAIDケースUSB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース実測1600MB/sの高速転送を実現RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備アルミ素材でしっかり放熱USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付工具なしでSSDの装着可能使いやすいコンパクトサイズ
用途USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース実測1600MB/sの高速転送を実現RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備アルミ素材でしっかり放熱USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付工具なしでSSDの装着可能使いやすいコンパクトサイズ仕様ボタン/スイッチ:電源ボタン(本体背面)、RAIDモード設定スイッチ/設定ボタン(本体内部)セット内容製品本体(内部に熱伝導パッド、SSD固定ラバー付)、ACアダプター、USB Type-Cケーブル 約100cm、ユーザーズマニュアル / 保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを搭載したWindows PC、Mac材質アルミ、ABS樹脂質量(g)約210対応OSWindows 11、macOS 12(Monterey)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約67.0×115.0×22.7対応M.2 SSD:M-Key、B&M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type 2280/2260/2242/2230) ※B-Key形状のM.2 SSDには対応していません。 ※SATAやAHCI接続のM.2 SSDには対応していません。 ※Mac専用規格のSSDには対応していません。 ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDには対応していません。電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(D1/D2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGEインターフェイスUSB3.2 Gen2×2(20Gbps)、PCIe Gen3×2 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)【理論値】USB 20(USB3.2 Gen2×2)、USB 10(USB3.2 Gen2)、USB 5(USB3.2 Gen1)
HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) タイムリーHDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)タイムリー
4,098税込4,508
1個
当日出荷
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
超ミニスタビードライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ミニスタビードライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
トラスコ品番810-9323全長(mm)30質量(g)35種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
26,980税込29,678
1個
欠品中
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)質量(g)32使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワー対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OSコネクタ形状USB-C対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種保証期間1年フォーマット形式exFATインターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED種別40W形口金G13全長(mm)1198質量(g)285使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
スパイラルタップドリルセット イシハシ精工スパイラルタップドリルセットイシハシ精工
32,980税込36,278
1セット(21本)
当日出荷
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
スパイラルステップドリル BIGMAN(ビッグマン)スパイラルステップドリルBIGMAN(ビッグマン)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途穴の拡大・面取り・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)6.35
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ)ABS+AS+PCトラスコ品番487-9481全長(mm)82質量(g)8種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)特殊合金鋼本数1商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッドオールステンレス蛇腹ホースリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m材質蛇腹:SUS304カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩ビ(一次側)ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20)耐圧(MPa)0.4噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱)巻取形式手動
浸漬式ドリッパー スイッチ HARIO浸漬式ドリッパー スイッチHARIO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【浸漬式のドリッパー】コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。2019年度グッドデザイン賞受賞。(※出来上がり量:200ml)
材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、ステンレス、PCT樹脂容量(mL)200質量(g)500サイズ(cm)11.8×11.5×13.3アズワン品番64-5269-68
充電コントローラ Morningstar Morningstar充電コントローラ MorningstarMorningstar
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
有効期限(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SSD・SSHタイプ 岩田製作所センサスタンド SSD・SSHタイプ岩田製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート型タイプ□12角パイプ適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)シャフト寸法(mm)Φ12目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
SSD2段ワゴン アイリスチトセSSD2段ワゴンアイリスチトセ
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
奥まできっちり引き出せるダブルレール仕様です。
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状ストレートシャンク
コバルトスパイラルドリルセット イシハシ精工コバルトスパイラルドリルセットイシハシ精工
43,980税込48,378
1セット(21本)
当日出荷
仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2552セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用) モトユキバリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)モトユキ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50幅(mm)19.5厚さ(mm)1.2
こて先スリムタイプ HAKKO(白光)こて先スリムタイプHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
スリムタイプ
適合品番FX8002-81/FX8003-81
ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセットイシハシ精工
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
GPサンダーサイザル2 ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザル2ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4533材質厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
RDX SSD カートリッジ タンベルグデータRDX SSD カートリッジタンベルグデータ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
【対応ドライブ】内蔵RDXドライブ/外付RDXドッキングステーション/RDX QuickStation、【標準保証】3年、【使用回数】 5000回のロード/アンロードに対応、【セキュア】暗号化ソフトウェア(RCE:RDX Cartridge Encryptor Software)対応、【その他】耐衝撃設計(1M落下強度特性)/静電シールド内蔵(静電耐性)
サインスタンド(両面用) セキセイサインスタンド(両面用)セキセイ
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド ショップのディスプレイに大活躍。
用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ両面用
ステンロック同一No.無 清水[建築金物]ステンロック同一No.無清水[建築金物]
899税込989
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
関連キーワード
...