カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(415)
  • 農業機械(41)
  • 制御機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • オフィス家具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(7)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ssd-5」の検索結果

569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【部品】 噴霧器SSD-5J取扱説明書 藤原産業【部品】 噴霧器SSD-5J取扱説明書藤原産業
139税込153
1個
4日以内出荷
噴霧器の取扱説明書です。電池式噴霧器取扱説明書です。
用途噴霧器用取扱説明書。適合機種SSD-5J用材質
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
649税込714
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3ハイパワー電池式噴霧器セフティー3(36件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ用 パッキンセット CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ用 パッキンセットCKD
1,321税込1,453
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ロッドメタルガスケット、ロッドパッキン、ピストンパッキン種別部品
電池式噴霧器 セフティー3電池式噴霧器セフティー3
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
除草剤用電池式噴霧器 5L セフティー3除草剤用電池式噴霧器 5Lセフティー3(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。種類電池式タンク容量(L)5ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)540対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360電源単1形乾電池4個電池寿命約120L質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)関連資料(0.5MB)
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状ストレートシャンク
ショートステンレスドリルS E-ValueショートステンレスドリルSE-Value(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5本)
当日出荷
コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (ステンレス・ステンレス)ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス
POPリベット SSD 大阪魂POPリベット SSD大阪魂
667税込734
1セット(12個)ほか
翌々日出荷
ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
ステンロック同一No.無 清水[建築金物]ステンロック同一No.無清水[建築金物]
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
609税込670
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
POPリベットシールドSSD 大阪魂POPリベットシールドSSD大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
材質ステンレススチール
ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]ステンロックツル長同一No.無清水[建築金物]
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
POPリベット SSD 大阪魂POPリベット SSD大阪魂
667税込734
1セット(8個)ほか
翌々日出荷
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
47,980税込52,778
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)
浸漬式ドリッパー スイッチ サーバーセット HARIO浸漬式ドリッパー スイッチ サーバーセットHARIO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
【浸漬式ドリッパー付きサーバーセット。2019年度グッドデザイン賞受賞】 コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。ペーパーフィルター40枚付き。ペーパーにコーヒー粉を入れお湯を注ぎます。しばらく蒸らしたらスイッチを押してドリップします。指を離しても最後までドリップできます。
材質サーバー:耐熱ガラス、ホルダー:シリコーンゴム、スイッチ:PCT樹脂、ステンレス球:ステンレスブラック容量(mL)ドリッパー出来上がり量:200、サーバー:300質量(g)700サイズ(cm)13×11.5×21.5アズワン品番64-5269-69
内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/sHIDISC
10,980税込12,078
1個
欠品中
規格2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps読込速度550mb/s寸法(mm)100.2×69.85×7書込速度(MB/s)450
産業用PC PS6000シリーズ オプション ストレージ SSD Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用PC PS6000シリーズ オプション ストレージ SSDPro-face(シュナイダーエレクトリック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
Portable SSD T5 EVO 日本サムスンPortable SSD T5 EVO日本サムスン
36,900税込40,590
1個
9日以内出荷
最大460 MB/秒のシーケンシャル読み出し、書き込み速度を備えたT5 EVOは、外付けHDDに比べて、より高速かつ持続的なパフォーマンスで大容量ファイルの転送を処理できるように設計されております。
シールドタイプリベット(ステンレス/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーシールドタイプリベット(ステンレス/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
169,800税込186,780
1箱(1000本)
9日以内出荷
リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1引張強度(N)4320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)3410
USB 10Gbps ポータブルSSD プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSDプリンストン
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g)5電源USBバスパワー対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSurコネクタ形状USB Type-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む)対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ保証期間1年動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-40~+85インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500RoHS指令(10物質対応)対応
高圧着HRリベット(オールステンレス)Φ4.0、(1000本) ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(オールステンレス)Φ4.0、(1000本)ポップリベット・ファスナー
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
材質オールステンレス
USB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSDHIDISC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。 USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。 PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。 録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品取扱説明書質量(g)約15電源USBパスパワー対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.3×22.1×9.5保存温度(℃)-25~85コネクタType-A動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)読取速度(MB/s)520書込速度(MB/s)480
チップ SEET-S MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SEET-SMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power)内蔵SSD Ace A55シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応ECC技術がデータ転送時のエラーを補正S.M.A.R.T.機能に対応低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無しSLCキャッシュテクノロジー無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63保証期間3年
学校用デスク (旧JIS適合タイプ) ナイキ学校用デスク (旧JIS適合タイプ)ナイキ
18,980税込20,878
1台
24日以内出荷から35日以内出荷
仕様フック付仕上脚部:丸パイプ粉体塗装仕上げ材質(天板)メラミン化粧板(ゴールデンメープル柄)有効寸法(mm)(物入れ)490×300×80
ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 5台搭載可能 ORICOハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 5台搭載可能ORICO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ寸法(mm)212×204×114ブラック電源12V/6.5A 電源アダプター対応OSWindows、Mac OS、Linux対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD伝送速度(Gbps)5
2.5インチ SSD 512GB CONTEC(コンテック)2.5インチ SSD 512GBCONTEC(コンテック)
46,980税込51,678
1台
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SSD 512GB TLC 電断P対応 CONTEC(コンテック)SSD 512GB TLC 電断P対応CONTEC(コンテック)
79,980税込87,978
1台
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
2.5インチ SSD 512GB RAID用 CONTEC(コンテック)2.5インチ SSD 512GB RAID用CONTEC(コンテック)
48,980税込53,878
1台
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SSD 512GB TLC 電断P対応 温度拡張 CONTEC(コンテック)SSD 512GB TLC 電断P対応 温度拡張CONTEC(コンテック)
82,980税込91,278
1台
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Extensa15 (Ryzen5/SSD/W11P64/OFなし) Acer(エイサー)Extensa15 (Ryzen5/SSD/W11P64/OFなし)Acer(エイサー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。テンキー付日本語キーボード搭載。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
5インチベイ用 SSD/HDD変換マウンタ アイネックス5インチベイ用 SSD/HDD変換マウンタアイネックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。 2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。 ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。 デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147材質メタルブラック付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
デュアルマフラー ダブルアウトゴーイング コニカルエンド Ø 110 Racing Steel Style ステンレススチール Ducati MO Marving Exhaust (マービングエキゾースト)デュアルマフラー ダブルアウトゴーイング コニカルエンド Ø; 110 Racing Steel Style ステンレススチール Ducati MOMarving Exhaust (マービングエキゾースト)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati MONSTER S4R (2007-2007)
SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応 AFF WARESATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応AFF WARE
939税込1,033
1個
当日出荷
【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター対応OSWindows / Mac OS / Linux対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDDインターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0インジケータパワーランプ / アクセスランプ転送速度(Gbps)最大5(理論値)
...
ssd-16特集