クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
優れたパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたトランセンドのESD410C ポータブルSSDは、最大20Gbpsの伝送速度と豊富なストレージ容量を提供します。米軍の落下試験規格を満たしており、3mの落下にも耐えることができます。また、IPX5に対応しているので、屋外での写真撮影や旅行にも適しています。
色濃紺
質量(g)65 (2.3 oz)
インターフェース接続:USB 20Gbps
保証期間5年保証
フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ
動作温度(℃)環境:0 (32°F) ~ 60 (140°F)
サイズ(mm)79 x 42 x 14.5 (3.11" x 1.65" x 0.57")
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
読取速度(MB/s)読出し:最大 2000
書込速度(MB/s)最大 2000
動作電圧(V)5
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
作動方式単動・押出し形
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)20
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 250R G9 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型)
RoHS
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●WWAN:なし●最大消費電力:45W●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●●WiMAX:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●VCCI:対応●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●J-Moss:対応●その他ソフト:HP Support Assistant等●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750~
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトなし
1台
¥145,800
税込¥160,380
翌日出荷
インテル Core i5プロセッサー搭載の高機能タッチパネルPC。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit搭載。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。スマートフォンのような操作性。洗練された鋭利なフォルムで、優れたデザイン性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。USB 6ポート、シリアル 6ポートがあり、様々な業務用ハードウェアとの接続が可能。BIOSでシリアルポートの電源供給設定も可能です。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。
メモリー容量8GB
使用CPUCore-i5
OSWindows 10 IoT 2016
SSD128GB
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●CPU詳細:Intel Core i3-1315U●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●スリープ時消費電力:0.75W●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●VCCI:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●最大消費電力:45W●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
解像度1366×768ドット
使用CPUCore i3
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
動作周波数(GHz)Pコア:( 最大)4.5、Eコア:( 最大)3.3
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
1台
¥114,800
税込¥126,280
翌日出荷
仕様●電波法:適合●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●WiMAX:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●附属品:ACアダプタ、保証書 他●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●WWAN:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
メモリー標準:16GB、最大:32GB
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i7-1355U
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
画面サイズ15.6型
OSWindows 11 Pro 64ビット
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Ryzen5-8540U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14.0WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:AMD Radeon 740M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024●本体重量:19.2(H)×315(W)×222(D)mm●電源:約1,297g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 17kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:第8世代●標準消費電力:65W●タッチパネル:約5.4W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
メモリー容量最大32GB
ディスプレイ14型ワイド
使用CPUAMD Ryzen(TM) 5 PRO 8640U プロセッサ、AMD Ryzen(TM) 5 PRO 8540U プロセッサ
OSWindows 11 Pro
SSD暗号化機能付 256GB SSD / 暗号化機能付 512GB SSD / 暗号化機能付 1TB SSD
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
仕様●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●J-Moss:対応●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●プロセッサーテクノロジー:第13世代●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●インストールOS詳細:Win11Pro●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(本体):適合●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法:適合●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:Core i5-1335U●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●スリープ時消費電力:0.65W●WiMAX:なし●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:14.0型●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージ容量:256GB●SIM情報:なし●メインメモリ(標準):32GB●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●電気通信事業法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●最大消費電力:65W●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
ディスプレイ14.0型
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥214,800
税込¥236,280
翌日出荷
仕様●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法:適合●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:15.6型●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):8GB●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ライセンスOS:Win11Pro64●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約1440
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトなし
WUXGA/Wi-Fi 6E/約899g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(左側面1、右側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
仕様●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Core i3-1315U●J-Moss:対応●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メインメモリ(最大):32GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メモリスロット(空/全):0/2●エネルギー消費効率:12区分 20.5kWh/年(AA)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5.7W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電波法:適合●メインメモリ(標準):8GB●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ディスプレイサイズ:15.6型●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(本体):適合●WiMAX:なし●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●PCI-Expressスロット:なし●ライセンスOS:Win11Pro64
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Ryzen5-8540U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14.0WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:AMD Radeon 740M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:19.2(H)×315(W)×222(D)mm●電源:約1,297g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 17kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:第8世代●標準消費電力:65W●タッチパネル:約5.4W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core Ultra 5-226V●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):LPDDR5X●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.9(H)×299(W)×214(D)mm●電源:約995g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 10.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:Core Ultra シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.5W メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core Ultra 5-226V●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):LPDDR5X●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.9(H)×299(W)×214(D)mm●電源:約995g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 10.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:Core Ultra シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.5W メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Ryzen5-8540U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14.0WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:AMD Radeon 740M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:19.2(H)×315(W)×222(D)mm●電源:約1,297g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 17kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:第8世代●標準消費電力:65W●タッチパネル:約5.4W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:適合/例外承認●チップセット:Ryzen5-8540U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:14.0WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:AMD Radeon 740M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●有線LAN:Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024●本体重量:19.2(H)×315(W)×222(D)mm●電源:約1,297g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 17kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●最大消費電力:第8世代●標準消費電力:65W●タッチパネル:約5.4W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●Webカメラ:あり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ