カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssh-150」の検索結果

Sフック ステンレスロングタイプ
ニッサチェイン¥3,398税込¥3,7381箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型ステンレスフックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
STELLA☆ホログラムフレーク
SHOW UP¥10,980税込¥12,0781個(60g)6日以内出荷ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色シルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
スリーブパウダーサンプラー
TGK(東京硝子器械)¥97,980税込¥107,7781個6日以内出荷T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。 オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。 分解洗浄が可能です。 ロッド延長棒とチャンバーは別売です。容量(mL)-
ステンスリーブパウダーサンプラー ロッド
アイシス¥98,999税込¥108,8991組7日以内出荷T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チャンバーの採取口サイズはチャンバー100がW3×H2cm、チャンバー200がW3×H3cmです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》。1:ロッドをチャンバーに捻じ込み、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、チャンバー外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。2:サンプラーを引上中、カバーは下がり採取口が開放され、チャンバー内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。3:サンプラーを抜き取ってからチャンバーを外し、採取物を取り出します。仕様●サイズ(cm):157L●重量(kg):1.4アズワン品番65-6892-45
Sフック ロングタイプ
友屋(1件のレビュー)¥138税込¥1521個当日出荷飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304
JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 150mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1261幅(mm)18全長(mm)150硬度HS60°呼び寸法(mm)150精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応