カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssh-4」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックホルダー ジーベックテクノロジースティックホルダージーベックテクノロジー(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から5日以内出荷
スライドシール(ストレート型) ニッタスライドシール(ストレート型)ニッタ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。
推奨環境押付け代:0.5mm
ツイストロックソケットホルダ SK11ツイストロックソケットホルダSK11(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。材質レール:アルミ、クリップ:PPクリップ数10
Sフック ステンレス ニッサチェインSフック ステンレスニッサチェイン
5,798税込6,378
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチソケットホルダー SK11ワンタッチソケットホルダーSK11
859税込945
1個
当日出荷
ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)290差込角(mm)12.7(1/2インチ)クリップの色クリップ数10個
スピンナハンドル TRUSCOスピンナハンドルTRUSCO(39件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂SUS410 ヘンシンプラグ(サラ大阪魂
5,998税込6,598
1袋(110個)
翌々日出荷から9日以内出荷
偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
シリコン製ストローホッパ水筒 スケーターシリコン製ストローホッパ水筒スケーター
1,598税込1,758
1個(185g)
5日以内出荷
ワンプッシュでストローが飛び出すキッズ用水筒。保冷用断熱材入りで、冷たさ長持ち。やわらかいシリコン製飲み口&ストロー。肩ベルト付き。名前シール付き。
性能保冷(水温4度で実験スタートした場合)室温30度(±2度)の環境/約3時間後、18.6度・室温20度(±2度)の環境/約6時間後、16.9度材質フタ:ABS樹脂、中フタ・本体・ボタン・ベルト止め:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコーンゴム、保冷用断熱材:発泡ポリエチレン、バネ:ステンレス、ピン:真ちゅう容量(mL)400寸法(Φ×mm)約直径90×180耐熱温度(℃)フタ:80、中フタ・本体・ボタン・ベルト止め:120、ストロー・飲み口・パッキン:140デザインディノサウルスピクチャー
ダイカットステンレスボトル 370ml ハッピー&スマイル スケーターダイカットステンレスボトル 370ml ハッピー&スマイルスケーター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
保冷専用!ストロー飲みタイプ
用途キャップ部がキャラクターの形になったかわいいステンレスボトルです。真空二重構造保冷専用。シリコーン製のストロータイプの飲み口。プッシュ式フタで簡単オープン。飲む時にキャップを後ろまで倒すと固定されて飲む時にキャップが倒れません。ショルダーベルト・お名前シール付。付属品ショルダーベルト、お名前シール材質内びん・口がね/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・ベルト・ベルト止め/ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン/シリコーンゴムハッピー&スマイル容量(mL)約370質量(g)約270寸法(cm)約横7.5×縦9×高さ18.5
あつもりホットサンド 新津興器あつもりホットサンド新津興器
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質フェノール樹脂<本体>、アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)<プレート>寸法(mm)145×300×105質量(g)1300消費電力(W)420電源コード(m)1.4
ダイカットステンレスボトル 370ml ディノサウルス スケーターダイカットステンレスボトル 370ml ディノサウルススケーター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
保冷専用!ストロー飲みタイプ
用途キャップ部がキャラクターの形になったかわいいステンレスボトルです。真空二重構造保冷専用。シリコーン製のストロータイプの飲み口。プッシュ式フタで簡単オープン。飲む時にキャップを後ろまで倒すと固定されて飲む時にキャップが倒れません。ショルダーベルト・お名前シール付。付属品ショルダーベルト、お名前シール材質内びん・口がね/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・ベルト・ベルト止め/ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン/シリコーンゴムディノサウルス容量(mL)約370質量(g)約270寸法(cm)約横7.5×縦9×高さ18.5
STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレークSHOW UP
10,980税込12,078
1個(60g)
6日以内出荷
ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物取扱説明書(0.63MB)
車検証ICカード対応・車載避難セット ゼニス[防災用品]車検証ICカード対応・車載避難セットゼニス[防災用品]
3,698税込4,068
1セット
6日以内出荷
電子車検証に対応した車検証ケースに避難グッズをセットしました。ダッシュボード収納可能サイズ!
セット内容収納ケース、9光ライト、脱出ハンマー、軍手、ホイッスル、車両所有者確認ラベル(シール付袋入り)寸法(mm)(収納ケース)122×185×50質量(g)約335電源単4乾電池×3本(別売)
高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-HOSG(オーエスジー)
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から翌々日出荷
不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREY底刃スクエアねじれ角(°)43RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-HOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
コレットホルダ(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)コレットホルダ(Metric仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ストッパー付スライド棚 摂津金属工業ストッパー付スライド棚摂津金属工業
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚
規格EIA搭載可能質量(kg)40
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ40) 豊和工業センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ40)豊和工業
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷
・埋込み型センサスイッチを採用 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み) 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)35シリンダ内径Φ40
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズシグマ光機
48,980税込53,878
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
SSH-RAシリーズの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ストップスイッチ NTBストップスイッチNTB(82件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
精密セラミック砥石セット 日本GC工業精密セラミック砥石セット日本GC工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から10日以内出荷
セット内容#400・#800・#1200砥石×各1本、ホルダー×1本
音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様標準仕様、ACアダプタ同梱取付方式正方向段数3定格電圧(V)AC100~240保護等級IP20LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40太さ(Φmm)60
液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense4 ( SH-41A ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense4 ( SH-41A ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢適合機種AQUOS sense4 (SH-41A) / Sharp取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
AQUOS sense4 SH-41A対応 TPUケース クリア エムディーエスAQUOS sense4 SH-41A対応 TPUケース クリアエムディーエス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
AQUOS sense4 SH-41A対応 TPUケース クリア
仕様●コード番号:M8D0053●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7737-49
モートルブロック用下フックはずれ止め金具 日立産機システムモートルブロック用下フックはずれ止め金具日立産機システム(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)10ねじ規格並目
SSH-SD-EL  六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH-SD-EL 六角穴付き極低頭小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
Omada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチ TP-LINKOmada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチTP-LINK
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx2により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP) ・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoEギガビットマネージドスイッチDahua(ダーファ・テクノロジー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチIEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠Hi-PoE 60W対応冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTPIPv4/IPv6およびDHCPに対応SNMPベースのネットワーク管理構成:Web、Telnet、CLIコマンドQoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポートIEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K強固なEMC対策設計
仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1容量スイッチング:52Gbps電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)5~95容量(MB)パケットバッファ:4
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense4 ( SH-41A ) 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense4 ( SH-41A ) 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS sense4 (SH-41A) / Sharp取付方式シリコン吸着特性反射防止