カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssh-1」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックホルダー ジーベックテクノロジースティックホルダージーベックテクノロジー(5件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧防藻ホースセフティー3(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXSDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
969税込1,066
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
Sフック ステンレス ニッサチェインSフック ステンレスニッサチェイン
2,998税込3,298
1箱(300個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェインSフック ステンレスロングタイプニッサチェイン
2,698税込2,968
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱南海プライウッド
6,298税込6,928
1セット(2本)ほか
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
サラッと耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホースセフティー3
2,998税込3,298
1個
当日出荷
内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23
ラッシングベルト ラチェット式回転スナップフック重荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式回転スナップフック重荷重allsafe
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
キャプテンスタッグショルダー 防災セット CAPTAIN STAGキャプテンスタッグショルダー 防災セットCAPTAIN STAG
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
小型ショルダーで携帯しやすい防災セットです。
用途防災セット材質ショルダーバック:ポリエステル人数1人用
ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH MIYOSHI(小西製作所)ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSHMIYOSHI(小西製作所)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
種類平スポーク材質(グリップ)SER-10折りたたみメネジタイプ材質(ハンドル車)鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装寸法G80
STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレークSHOW UP
10,980税込12,078
1個(60g)
6日以内出荷
ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物取扱説明書(0.63MB)
1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット ATI1/4-28ねじ山付シャンクドリルビットATI
7,898税込8,688
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。
用途航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着仕様135度スプリッティングポイント材質工具鋼ねじピッチ(山数/inch)1/4-28
高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-HOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREY底刃スクエアねじれ角(°)43RoHS指令(10物質対応)対応
TS耐熱・保温・耐寒シート 菊地シートTS耐熱・保温・耐寒シート菊地シート
47,980税込52,778
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-HOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
スリーブパウダーサンプラー TGK(東京硝子器械)スリーブパウダーサンプラーTGK(東京硝子器械)
91,900税込101,090
1個
6日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。 オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。 分解洗浄が可能です。 ロッド延長棒とチャンバーは別売です。
容量(mL)-
コレットホルダ(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)コレットホルダ(Metric仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スリープパウダーサンプラー アイシススリープパウダーサンプラーアイシス
69,980税込76,978
1個
欠品中
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。 分解洗浄が可能です。
ストップスイッチ NTBストップスイッチNTB(82件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
ステンスリーブパウダーサンプラー ロッド アイシスステンスリーブパウダーサンプラー ロッドアイシス
91,980税込101,178
1組
7日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チャンバーの採取口サイズはチャンバー100がW3×H2cm、チャンバー200がW3×H3cmです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》1:ロッドをチャンバーに捻じ込み、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、チャンバー外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。2:サンプラーを引上中、カバーは下がり採取口が開放され、チャンバー内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。3:サンプラーを抜き取ってからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
仕様●サイズ(cm):157L●重量(kg):1.4アズワン品番65-6892-45
ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)ショートノーズコレットホルダー(Metric仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボーリングスリーブ ALPS TOOL(アルプスツール)ボーリングスリーブALPS TOOL(アルプスツール)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ショートノーズコレットホルダー(Inch仕様) ALPS TOOL(アルプスツール)ショートノーズコレットホルダー(Inch仕様)ALPS TOOL(アルプスツール)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小口径プラスチックホース エナパック小口径プラスチックホースエナパック
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷から19日以内出荷
スペースヒーター シーズヒーター仕様 篠原電機スペースヒーター シーズヒーター仕様篠原電機
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷
ねじ径M5(端子)材質(カバー)打抜鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
OH用コレットホルダー(スリーブ) ALPS TOOL(アルプスツール)OH用コレットホルダー(スリーブ)ALPS TOOL(アルプスツール)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
両頭用コレットホルダー ALPS TOOL(アルプスツール)両頭用コレットホルダーALPS TOOL(アルプスツール)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
TVセッターシェルフ OP101 スタープラチナTVセッターシェルフ OP101スタープラチナ
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷
blu-rayやゲーム機等のAV機器を壁掛け設置する棚です。周辺AV機器もぜひ壁掛けへ
セット内容シェルフ、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質ガラス、スチール質量(kg)4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×275×385
生活センサー表示盤 TAKEX(タケナカエンジニアリング)生活センサー表示盤TAKEX(タケナカエンジニアリング)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
生活安心報知システム仕様の多用途表示盤です チャンネル表示盤機能(接点入力があればすぐ報知し接点出力します) 生活安心報知機能(設定した時間以上があった場合、報知し接点出力します) 生活センサー表示盤機能(リモート入力機能を持ったセンサーと接続し、チャンネル毎のON/OFFがリモート出力と連動します。個別出力はありません)3つの機能を設けています。
消費電力(W)15スイッチ【タイマースイッチ(ON/OFF切り換え)】OFF:約0.2秒、ON:秒、分、時間モード設定による、秒モード:1,10,30、分モード:1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,18,20,25,30,40,50、時間モード:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,24,28,32,36,48電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V200mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。消費電流(mA)300モード【報知】保持モードと3秒モード共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します入力電源(V)AC100、DC10~15
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズシグマ光機
48,980税込53,878
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
SSH-RAシリーズの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から26日以内出荷
JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150 JST(日本圧着端子製造)JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150JST(日本圧着端子製造)
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.08
モートルブロック用下フックはずれ止め金具 日立産機システムモートルブロック用下フックはずれ止め金具日立産機システム(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
26ポート産業用ギガビットL2マネージドスイッチ TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドスイッチTRENDnet
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ギガビットポート×24 SFPポート×2 100/1000Base-FX光ファイバーSFPモジュール対応 52Gbpsのスイッチング容量 IP30準拠の堅牢な金属製ハウジング 動作温度範囲 -40~70℃ LACP、STP/RSTP、VLAN、IGMPスヌーピング対応 IEEE 802.1p QoSおよびキュー制御に対応 CLI(コンソール/Telnet/SSH)、Web(HTTP)、SNMP v1 / v2c / v3による管理に対応 IGMPスヌーピング/MVR対応 ポート単位の帯域制御に対応 Ethernet Ring Protection Switching(ERPS)対応 19インチラックマウント対応金属筐体(取付キット付属)
仕様●ACL:送信元/宛先MACアドレス、送信元/宛先IPアドレス、送信元インターフェース、VLAN ID、EtherType、TCP/UDPポート番号(1~65535)●Access Control:802.1X認証(ローカルユーザーデータベース、RADIUS、ゲストVLAN割り当て)、DHCPスヌーピング/スクリーニング、管理アクセス用の信頼済みホスト/IPアクセスリスト、ポートセキュリティ/MACアドレス学習制限(各ポート最大100エントリ)、スタティック/ダイナミックARP検査●Multicast:IGMPスヌーピング v1 / v2 / v3、IGMPクエリア、IGMP高速リーブ/即時リーブ、最大256のマルチキャストグループ、スタティックマルチキャストエントリ●Quality of Service(QoS):802.1p クラス・オブ・サービス(CoS)、DSCP(Differentiated Services Code Point)、ポート単位の帯域制御、キュー制御方式:ストリクト・プライオリティ(SP)、ウェイテッド・ラウンドロビン(WRR)、ウェイテッド・フェア・キューイング(WFQ)●VLAN:802.1Q タグVLAN、MACベースVLAN、ポート分離、最大256のVLANグループ、ID範囲:1~4094●スパニングツリー:IEEE 802.1d STP(スパニングツリープロトコル)、IEEE 802.1w RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)、BPDUフィルター、BPDUガード、ルートガード●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:スイッチングファブリック:52Gbps、データバッファ容量:512KB、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム対応:10KB、転送モード:ストアアンドフォワード、転送能力:38.7Mpps(64バイトパケット時)●リンクアグリゲーション:スタティックリンクアグリゲーション、および 802.1ax / 802.3ad ダイナミックLACP(最大8グループ)●筐体:IP30準拠金属筐体、ファンレスパッシブ冷却、1Uラックマウント対応、接地端子、ESD保護(Ethernet):8kV 気中放電/4kV 接触放電、サージ保護(電源):1kV DC●管理情報ベース(MIB):MIB-II(RFC 1213)、Bridge MIB(RFC 1493)、RMON(グループ1、2、3、9:RFC 2819/RFC 1757)●管理機能:HTTP Web GUI、CLI:Telnet/SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5受信先)、RMON グループ 1/2/3/9、設定バックアップ・復元、ファームウェアのアップグレード、再起動、初期化、管理者/読み取り専用ユーザー複数アカウント、ポート単位で省電力モードの有効/無効設定、スタティックMACエントリ、スタティックユニキャストエントリ、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)、Netlite デバイスマップ、ONVIF デバイス検出、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用率、トラフィックモニター、ポートミラー:1対1、多対1、ストームコントロール:ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先探索失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/Option 82、Modbus/TCP、ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)G8032v2セット内容TI-RG262i、クイックインストールガイド、コンソールケーブル(RJ-45 to RS-232)、ラックマウントキット質量(kg)3.46ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力20W外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×284×44(17.32×11.18×1.7インチ)機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護準拠規格IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3azインターフェースデバイス:ギガビットデータポート x 24、ギガビットSFPポート x 2、コンソールポート(RJ-45) x 1、固定2ピン電源端子、LEDインジケーター端子台2ピン、ワイヤー範囲:1.5mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~18、撚線(AWG)12~18、ワイヤーストリップ長さ:10~11mm動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)