カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssjnc6-01」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    全ての金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シール部にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。従来品より小型化、コストダウン。食品衛生法適合。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途食品、薬品、医療、半導体などの分野の流量調整に最適。トラスコ品番559-6842材質金属本体:SUS316、シール部にはFKMを使用。接続口径R1/8使用圧力(MPa)-0.1~1.0使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ SUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
    用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブSUS316 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブSUS316

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    10日以内出荷
    全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。使用部品は禁油仕様です。
    形状エルボ使用温度(℃)-5~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100
エアーバルブカテゴリ
関連カテゴリ