カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ssk-6」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカン ステンレス モノタロウSカン ステンレスモノタロウ(28件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
ホース分岐コネクター セフティー3ホース分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
コレットセット(スリムチャック用) 日研工作所コレットセット(スリムチャック用)日研工作所
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂3カ-W POPリベット(サラ大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌日出荷
ウルトラグリップリベット 大阪魂ウルトラグリップリベット大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場
POPリベット(サラ 大阪魂POPリベット(サラ大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌日出荷
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
ウルトラグリップリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
189,800税込208,780
1箱(2000本)
3日以内出荷から9日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
ステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
79,980税込87,978
1箱(1000本)
3日以内出荷から90日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から34日以内出荷
木目調延長コード OAタップ 6個口 個別スイッチ付き ブレーカー内蔵 2m トライメイト木目調延長コード OAタップ 6個口 個別スイッチ付き ブレーカー内蔵 2mトライメイト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
木目調延長コード2m4個口スイッチ付きタイプ wood type お部屋に馴染む、柔らかい木目調のタップです。
寸法(mm)55×300×25木目材質(本体)ABS樹脂質量(g)400極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数6電源コード(m)2機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
煙突式丸型石油暖房機 サンポット煙突式丸型石油暖房機サンポット
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
仕様石油タンク別置式(別売)呼び径煙突:106(3.5寸)グリーン購入法適合商品タイプ業務用
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
379税込417
1袋(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポット式暖房機 KSHシリーズ サンポットポット式暖房機 KSHシリーズサンポット
94,900税込104,390
1台
17日以内出荷
簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。工場・学校などの暖房に。
仕様●電源(V):単相100●暖房出力(kW/h):2.86~11.0●タンク容量(L):14.0●本体寸法(mm)幅:590●本体寸法(mm)奥行:400●本体寸法(mm)高さ:757●運転音(dB):36●暖房目安コンクリート:45畳(74.5m2)●暖房目安木造:29畳(48m2)●燃料消費量(L/h):0.48~1.6●燃焼継続時間:29時間●半密閉式●煙突は別売です。●原産国:日本●コード番号:435-1082アズワン品番65-8310-19
【修理】インパクトレンチ(ストレートタイプ)(瓜生製作)UW-6SSK(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(ストレートタイプ)(瓜生製作)UW-6SSK(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
フーバー 循環恒温槽 フーバーフーバー 循環恒温槽フーバー
979,800税込1,077,780
1台
40日以内出荷
クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。 液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。 R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。 低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。
用途ジャケット、セルの温調。 小型反応容器の温調。 外部実験水槽の温調。仕様密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)、空冷式トラスコ品番125-6493質量(kg)25電源(V)単相100/230管接続口径M16×1.0オス内容量(L)4.5消費電力14.5A/1334W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×546電源コード(m)約1.8最大流量(L/min)(50/60Hz)14温度調節範囲(℃)-25~200最大圧力(bar)0.2ヒーター容量(W)1000冷却能力(W)100(-10℃)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
コンパクト伸縮専用脚立 アルミスコンパクト伸縮専用脚立アルミス
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
手掛かり棒付きで安心!コンパクトなのでスペースに困らない!ワンアクションで全段収納できる優れもの!収納可能手すり付き全段収納フットバー大型の滑り止め脚ゴム固定バンド
材質天板・桟、支柱・脚:アルミニウム合金・スチール・ゴム寸法(cm)ステップ:(約)30最大耐荷重(kg)100
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
チユウカンスプリング BIGM(丸山製作所)チユウカンスプリングBIGM(丸山製作所)
1,305税込1,436
1個
7日以内出荷
部品名称チユウカンスプリング関連資料(0.9MB)図解NoSSK-30H カクハン機部品_No.6
接続式端子台 スクリュー SSK 116 KER-EXシリーズ 57A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー SSK 116 KER-EXシリーズ 57A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
229,800税込252,780
1袋(50個)
7日以内出荷
SSKフィードスルー端子Phoenix Contact SSKシリーズの業務用DINレールフィードスルー端子です。
仕様●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:SSK 116 KER-EX●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:SSK 116 KER-EX●コード番号:803-8328アズワン品番65-7702-92