カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssl6-02」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間)NETGEAR
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイントマルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポートNETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.69(1.5lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ)容量(W)PoE:25アンテナゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5GbEポート×1Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)802.3at