種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。
イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
イヤホン別売り
用途サイドPTT型
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
種別全ねじ
材質ステンレス
色BK
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。・アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。・分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。
用途・かじり・焼きつき防止。・反射防止。・光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置
ねじ山種類M(並目)
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐薬品性にすぐれています。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途・かじり・焼きつき防止。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
ねじ山種類M(並目)
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目
材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。・ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
用途・ねじの戻り止め・脱落防止。・機器・装置構造体/一般産業機械
ねじ山種類M(並目)
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
関連キーワード