カテゴリ

  • 制御機器(9,783)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,827)
  • 電気材料(3,507)
  • 梱包用品(1,446)
  • 手袋(911)
  • 科学研究・開発用品(795)
  • 自動車純正部品(743)
  • トラック純正部品(605)
  • 厨房用品(458)
  • バイク純正部品(312)
  • テープ(297)
  • 農具(254)
  • 学童・教育用品(246)
  • 測定用品(225)
  • メカニカル部品(208)
  • パソコン/周辺機器(206)
  • 作業服(202)
  • はんだ関連・静電気対策用品(198)
  • スプレー・オイル・グリス(193)
  • バイク部品(182)
  • 切削工具(141)
  • 機構部品(135)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(133)
  • 家電(113)
  • 農業機械(112)
  • 建築金物(111)
  • 塗装・養生・内装用品(108)
  • クリーンルーム用品(103)
  • 事務用品(101)
  • 作業工具(91)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 卓上消耗品(74)
  • 空調・電設資材(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • オフィス家具(64)
  • 塗料(62)
  • バッテリー・電装(62)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 農業・園芸資材(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 研磨材(53)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 清掃用品(50)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 物流用品(36)
  • 安全標識(32)
  • 縫製用品(32)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 溶接用品(28)
  • 食品・飲料(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • 安全保護具(22)
  • 電動工具(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 住設機器(20)
  • 医療(17)
  • 日用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • カー用品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 介護用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 防災用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 理美容(4)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「sso」の検索結果

27,101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO07アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手]
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SSO09アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO09アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SUS-SSO07アダプター 清水製作所[継手]SUS-SSO07アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO13アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SSO07RUアダプター 清水製作所[継手]SSO07RUアダプター清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO09 異径アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SSO07(異径)アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO07(異径)アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO07異径アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手](1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
SSO06アダプター 清水製作所[継手]SSO06アダプター清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO13 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]SSO13 異径アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手]
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
キャニオン シェルフ用棚板 SSO610 キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 SSO610キャニオン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性
奥行(mm)610耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
キャニオン シェルフ用棚板 SSO460 キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 SSO460キャニオン
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性
奥行(mm)460耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
SSO16アダプター 清水製作所[継手]SSO16アダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO09GUアダプター 清水製作所[継手]SSO09GUアダプター清水製作所[継手]
928税込1,021
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SUS-SSO09アダプター 清水製作所[継手]SUS-SSO09アダプター清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SSO13Uアダプター 清水製作所[継手]SSO13Uアダプター清水製作所[継手]
779税込857
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SUS-SSO13アダプター 清水製作所[継手]SUS-SSO13アダプター清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SSO13UGアダプター 清水製作所[継手]SSO13UGアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO07OPアダプター 清水製作所[継手]SSO07OPアダプター清水製作所[継手]
608税込669
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO13GUアダプター 清水製作所[継手]SSO13GUアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
スーパーソリッドキャニオンシェルフ SSO キャニオンスーパーソリッドキャニオンシェルフ SSOキャニオン
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。耐腐食性・耐薬品性に優れています。何を載せても扱いやすい全面フラット仕様です。キャニオンシェルフ専用の棚板です。1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別棚板
キャニオン シェルフ SSO610 キャニオンキャニオン シェルフ SSO610キャニオン
149,000税込163,900
1個
翌々日出荷
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性
奥行(mm)610耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
キャニオン シェルフ SSO460 キャニオンキャニオン シェルフ SSO460キャニオン
119,000税込130,900
1個
翌々日出荷
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法、電気的特性、耐薬品性
奥行(mm)460耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)材質棚板:SUS304(18-8)ステンレス、板厚:1.2mm、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:ヘアーライン、柱:#400ヘアーライン
スーパーソリッドキャニオンシェルフ SSO 5ダン キャニオンスーパーソリッドキャニオンシェルフ SSO 5ダンキャニオン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別5段
スーパーソリッドキャニオンシェルフ SSO 4ダン キャニオンスーパーソリッドキャニオンシェルフ SSO 4ダンキャニオン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
種別4段
サイドフレーム SSO2シリーズ 摂津金属工業サイドフレーム SSO2シリーズ摂津金属工業
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷
サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
拡張キット SSO2シリーズ 摂津金属工業拡張キット SSO2シリーズ摂津金属工業
67,980税込74,778
1式
7日以内出荷
サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ 摂津金属工業ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ摂津金属工業
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
ネットワークラックSNR2シリーズの下部塞ぎ板と交換することでベンチレーションパネル等の換気用アクセサリーを取り付けできるようになります。
縦連結スペーサー SSOシリーズ 摂津金属工業縦連結スペーサー SSOシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1式
7日以内出荷
約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。
ドアステー SSO2-DSSシリーズ 摂津金属工業ドアステー SSO2-DSSシリーズ摂津金属工業
5,298税込5,828
1枚
7日以内出荷
特定ラック専用のドア用のステーです。開いたドアを保持する金具です。ドアが約100°の角度でロックされるので、隣のラック等への衝突や、閉まる時の指つめ等の危険を防止できます。ステーを持ち上げることでロックを解除でき、ドアを閉めることができます。右開き用、左開き用を、それぞれ用意しています。
仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:亜鉛めっき
SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 清水製作所[継手]SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製清水製作所[継手]
629税込692
1個
5日以内出荷
Oリングポートが不要です。
材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)34.5表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート使用流体一般作動油
チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
プレートベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業プレートベース ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
12,980税込14,278
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ専用の底板です。機器をの載せる場合に使用します。サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになるため、重量物の設置がスムーズに行えます。
ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ 摂津金属工業ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
12,980税込14,278
1式
7日以内出荷
前中後3分割型の底板です。ラック下面からのほこりの侵入を防ぐ目的で、ラック内の下部に取り付けます。別売品として、3種の入線用ボトムグランドプレート(SSO-□□BGP3-□)が有り、前後のグランドプレートの代わりに使用できます。
...