カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 制御機器(1)

「ssp-102」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーティータイプ  伸縮式ステッキ ナカバヤシスポーティータイプ 伸縮式ステッキナカバヤシ
3,988税込4,387
1本
5日以内出荷
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.35ブルーシャフト径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-400 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-400NB(日本ベアリング)
20,710税込22,781
1個
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:400サイズ10タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)33寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:2.73寸法L1(mm)13寸法t(mm)1.5寸法D(mm)21寸法b(mm)3定格トルク(N・m)・基本動CT:4.4・基本静C0:8.2寸法Ds(mm)10外筒有無個数:2
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-300 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-300NB(日本ベアリング)
17,860税込19,646
1個
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:300サイズ10タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)33寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:2.73寸法L1(mm)13寸法t(mm)1.5寸法D(mm)21寸法b(mm)3定格トルク(N・m)・基本動CT:4.4・基本静C0:8.2寸法Ds(mm)10外筒有無個数:2
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-500 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-500NB(日本ベアリング)
23,560税込25,916
1個
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:500サイズ10タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)33寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:2.73寸法L1(mm)13寸法t(mm)1.5寸法D(mm)21寸法b(mm)3定格トルク(N・m)・基本動CT:4.4・基本静C0:8.2寸法Ds(mm)10外筒有無個数:2
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-600 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-600NB(日本ベアリング)
26,505税込29,156
1個
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:600サイズ10タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)33寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:2.73寸法L1(mm)13寸法t(mm)1.5寸法D(mm)21寸法b(mm)3定格トルク(N・m)・基本動CT:4.4・基本静C0:8.2寸法Ds(mm)10外筒有無個数:2
ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-200 NB(日本ベアリング)ボールスプライン 円筒形 SSP SSP10-2-200NB(日本ベアリング)
15,200税込16,720
1個
60日以内出荷
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:200サイズ10タイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)33寸法d(mm)1.5基本動定格荷重(kN)C:2.73寸法L1(mm)13寸法t(mm)1.5寸法D(mm)21寸法b(mm)3定格トルク(N・m)・基本動CT:4.4・基本静C0:8.2寸法Ds(mm)10外筒有無個数:2
スポーティータイプ 伸縮式ステッキ ナカバヤシスポーティータイプ 伸縮式ステッキナカバヤシ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。
適合杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3材質グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロンブラックシャフト径(Φmm)19本体質量(kg)0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSPイマオコーポレーション
879税込967
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSPイマオコーポレーション
340税込374
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB