カテゴリ
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sspv8」の検索結果

ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
太陽光発電設備用表示ステッカー
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381セット(5枚)当日出荷から5日以内出荷東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA。ポータブルハードディスク。SSPG-USC1NB。SSPG-USC1NB/E。SSPG-USC1NC。SSPG-USC1NV。SSPG-USC1NV/E。SSPG-USC2NB。SSPG-USC2NB/E。SSPG-USC2NC。SSPG-USC2NV。SSPG-USC2NV/E。SSPG-USC500NB。SSPG-USC500NB/E。SSPG-USC500NC。SSPG-USC500NV。SSPG-USC500NV/E。SSPG-USCB/Eシリーズ。SSPV-USC250G。SSPV-USC250GE。SSPV-USC250W。SSPV-USC480G。SSPV-USC480GE。SSPV-USC480W。SSPV-USC960G。SSPV-USC960GE。SSPV-USC960W。ブルーレイ/DVD。・DVRP-UC8Vシリーズ。・DVRP-UC8シリーズ。BRP-UC6K。BRP-UC6S。BRP-UC6VK。BRP-UC6VS。BRP-UC6X。DVRP-UC8B。DVRP-UC8K。DVRP-UC8R。DVRP-UC8VK。DVRP-UC8VW。DVRP-UC8W。DVRP-UC8X。モバイルディスプレイ。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。LCD-CF131XDB-M。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス