カテゴリ

  • 制御機器(337)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 農業機械(52)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 自転車部品(35)
  • 切削工具(30)
  • バイク部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 安全保護具(23)
  • 物流用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • カー用品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(16)
  • 事務用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 住設機器(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 建築金物(12)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 日用品(9)
  • 作業工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 家電(8)
  • 厨房用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 溶接用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 完成車(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssr」の検索結果

1,047件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4

    omron(オムロン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
    質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
  • プラグインSSR G3R omron(オムロン)

    プラグインSSR G3R

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR-○○XW形 THK

    LMブロック SSR-○○XW形

    THK
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
  • Relay SSR BROADCOM

    Relay SSR

    BROADCOM
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
  • LMブロック SSR○○XV形 THK

    LMブロック SSR○○XV形

    THK
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質鉄種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR-○○XV形 THK

    LMブロック SSR-○○XV形

    THK
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルSSR G3S4用接続ソケット omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4用接続ソケット

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • LMブロック SSR-○○XTB形 THK

    LMブロック SSR-○○XTB形

    THK
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XTB形ブロック取付穴種類タップ穴
  • SSR,90A rms 48-530Vdc Sensata / Crydom

    SSR,90A rms 48-530Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベースプレート:アルミニウム質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
  • SIL SSR Sensata / Crydom

    SIL SSR

    Sensata / Crydom
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
  • LMガイド SSR-XTB形 THK

    LMガイド SSR-XTB形

    THK
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    翌日出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc Gefran

    SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc

    Gefran
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:480 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dc寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)50動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)DC3最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)AC480最小負荷電圧(V)AC48
  • LMガイド SSR-XW形 THK

    LMガイド SSR-XW形

    THK
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    翌々日出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay SSR VISHAY

    Relay SSR

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR & Phase control Sensata / Crydom

    SSR & Phase control

    Sensata / Crydom
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SSR-XV形 THK

    LMガイド SSR-XV形

    THK
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    翌々日出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Two Phase SSR CELDUC

    Two Phase SSR

    CELDUC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Single Phase SSR CELDUC

    Single Phase SSR

    CELDUC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • SSR 90A 600Vac Com. 3..32Vdc Gefran

    SSR 90A 600Vac Com. 3..32Vdc

    Gefran
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3 V ac/dc最大電圧制御:32 V ac/dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm動作温度 Min:-25℃寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)90動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)AC3/DC3最大電圧制御(V)AC32/DC32最大負荷電圧(V)AC600最小負荷電圧(V)AC48
  • ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス筒型回転握り SSR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS303
  • 10/25A 15-32VDC SIL SSR Sensata / Crydom

    10/25A 15-32VDC SIL SSR

    Sensata / Crydom
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zero cross 40A Dual SSR Sensata / Crydom

    Zero cross 40A Dual SSR

    Sensata / Crydom
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR,50A rms 48-530Vdc Sensata / Crydom

    SSR,50A rms 48-530Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
  • SSR,75A rms 48-530Vdc Sensata / Crydom

    SSR,75A rms 48-530Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)75スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
  • SSR,10A rms 24-280Vac Sensata / Crydom

    SSR,10A rms 24-280Vac

    Sensata / Crydom
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    欠品中
    仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:10 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata / Crydom 3F20 SSRフィルタ Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom 3F20 SSRフィルタ

    Sensata / Crydom
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品:Crydom 3相SSRディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い。ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能。ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。UL Listed及びCE安全認証取得。保護構造IP20(IEC規格)。DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能。製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能。SSR 保護カバー
    付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA
  • 6mm Non-Latching SSR Kudom

    6mm Non-Latching SSR

    Kudom
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    8日以内出荷
  • SSR,75A rms 48-530Vac Sensata / Crydom

    SSR,75A rms 48-530Vac

    Sensata / Crydom
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:75 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:530 V最大電圧制御:280 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B 電圧出力(SSR駆動用) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B 電圧出力(SSR駆動用)

    omron(オムロン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    奥行60mmのコンパクトボディ。 48×48mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
    形状DIN48×48質量(g)本体:約120、アダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)出力点数2(コモン共通)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力SSR駆動用電圧入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流21mA、短絡保護回路付き調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1電圧出力(SSR駆動用)制御出力2なし補助出力点数(点)2
  • SSR,125A rms 48-660Vac Sensata / Crydom

    SSR,125A rms 48-660Vac

    Sensata / Crydom
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)125スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.15出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)280端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)660
  • SSR,110A rms 24-280Vac Sensata / Crydom

    SSR,110A rms 24-280Vac

    Sensata / Crydom
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:150 mA最大負荷電流:110 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata / Crydom 1F25 SSRフィルタ Sensata / Crydom

    Sensata / Crydom 1F25 SSRフィルタ

    Sensata / Crydom
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:EMIノイズ除去フィルタ併用可能製品:Crydom単相SSRディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR 50A 600Vac Com. 3..32Vdc Gefran

    SSR 50A 600Vac Com. 3..32Vdc

    Gefran
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 60A Panel 3pH SCR SSR Kudom

    60A Panel 3pH SCR SSR

    Kudom
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:10 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:35 ms●寸法:105 x 78 x 38mm●リレータイプ:三相RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR,50A rms 48-660Vdc Sensata / Crydom

    SSR,50A rms 48-660Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:660 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm電圧制御範囲:3 → 32 V dcディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc Sensata / Crydom

    SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc

    Sensata / Crydom
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応