カテゴリ

  • 制御機器(548)
  • バイク純正部品(215)
  • 自動車純正部品(147)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • 農業機械(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • トラック純正部品(79)
  • バイク部品(66)
  • 機構部品(64)
  • 空調・電設資材(57)
  • メカニカル部品(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 自転車部品(43)
  • 物流用品(41)
  • オフィス家具(39)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 切削工具(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 住設機器(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 作業工具(19)
  • 電気材料(18)
  • 空圧工具(18)
  • 測定用品(17)
  • 安全保護具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 事務用品(14)
  • カー用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 厨房用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 家電(10)
  • 日用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 完成車(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)

4ページ目: 「ssr」の検索結果

2,196件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2201-PT 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2201-PT新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-PT 新ダイワ【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-PT新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-PT 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-PT新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
リコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-2T 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-2T新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10VS KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SSR10VSKEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
付属品部品SSR2603-2T 新ダイワ付属品部品SSR2603-2T新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
リコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-PT 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2500-PT 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2500-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.2MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-2T 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品SSR2500-2T新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
SSR,90A rms 48-530Vdc Sensata / CrydomSSR,90A rms 48-530VdcSensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質ベースプレート:アルミニウム質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
SSR,10A rms 24-280Vac Sensata / CrydomSSR,10A rms 24-280VacSensata / Crydom
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様最小負荷電流:40 mA最大負荷電流:10 A rms取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:280 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:58.4 x 45.7 x 23mm動作温度 Min:-40℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-PT 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-PT新ダイワ
71税込78
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
燃料タンク部品SSR2603-2T 新ダイワ燃料タンク部品SSR2603-2T新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
付属品部品SSR2201-2T 新ダイワ付属品部品SSR2201-2T新ダイワ
139税込153
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
燃料タンク部品SSR2500-2T 新ダイワ燃料タンク部品SSR2500-2T新ダイワ
43税込47
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
SSR 90A 600Vac Com. 3..32Vdc GefranSSR 90A 600Vac Com. 3..32VdcGefran
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3 V ac/dc最大電圧制御:32 V ac/dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm動作温度 Min:-25℃寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)90動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)AC3/DC3最大電圧制御(V)AC32/DC32最大負荷電圧(V)AC600最小負荷電圧(V)AC48
【部品】リコイルスタータ部品SSR2500-2T 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品SSR2500-2T新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.6
【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-PT 新ダイワ【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-PT新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.7
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2201-2T 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2201-2T新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(HDタイプ) SSR-RM SSR-RM1600 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(HDタイプ) SSR-RM SSR-RM1600イマオコーポレーション
56,980税込62,678
1個
11日以内出荷
・可搬質量150kgの重可搬タイプ。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-TH2600」ツールホルダー(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600タイプフェノール樹脂製
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10V KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SSR10VKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤケース・安全カバー部品SSR2201-2T 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2201-2T新ダイワ(1件のレビュー)
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2603-2T 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品SSR2603-2T新ダイワ
149税込164
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T新ダイワ
71税込78
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品SSR2201-2T 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品SSR2201-2T新ダイワ
43税込47
1本ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2603-2T 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2603-2T新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10HS KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SSR10HSKEMET
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T 新ダイワ【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.7
【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-2T 新ダイワ【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-2T新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2500-2T 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2500-2T新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.2MB)
操作桿・ハンドル部品SSR2603-2T 新ダイワ操作桿・ハンドル部品SSR2603-2T新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
ギヤケース・安全カバー部品SSR2603-PT 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2603-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
Zero cross 40A Dual SSR Sensata / CrydomZero cross 40A Dual SSRSensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THE イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THEイマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂質量(g)310使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7材質(パッキン)ゴム材質(ピン)SUS303許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RMEイマオコーポレーション
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個材質【コネクタハウジング】ABS樹脂材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T 新ダイワリコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T新ダイワ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
その他図解No.10部品名称スタータグリップ関連資料(0.14MB)
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2603-PT 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品SSR2603-PT新ダイワ
99税込109
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
SSR,50A rms 48-530Vdc Sensata / CrydomSSR,50A rms 48-530VdcSensata / Crydom
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用RED LION
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
PAXRSetpointプラグインカードクワッドフォームCリレータイプPAXユニット専用ですAMPコンタクトx3@125Vac又は30Vdc
仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7337-85
...