カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)

「sst-13」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールテープ SK11

    シールテープ

    SK11(4件のレビュー)
    149税込164
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
    用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
  • ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機

    ステンレスタイ ステンレス製

    オーム電機
    579税込637
    1袋(15本)ほか
    当日出荷
    強度や耐久性が必要な結束に。 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
    材質ステンレス引張強度(kg)45.4
  • SST スーパーソリッド 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SST スーパーソリッド 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 高弾性・低始動性
  • 折りたたみアルミスタンド ミニ MCO

    折りたたみアルミスタンド ミニ

    MCO
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    角度調整が自由+薄型コンパクトに折りたたみ可能なアルミスタンド。7インチまでのタブレット・スマートフォンに対応したミニタイプ。 最大7インチのスマートフォン/タブレットに対応したスタンドです。つや消しのアルミニウム素材を使用し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。 スマートフォンなどでの動画・映画の閲覧に最適なスタンドです。ワイヤレスキーボード(別売)と組み合わせての入力作業などにも最適です。 スタンド部と台座の背面には、充電ケーブルを通すスペースを設けました。端末の充電用ポートが下部にくる設置方法でも、充電をしながらの使用が可能です。動画鑑賞やゲームプレイなど、バッテリーの消費が激しい用途にも最適です。 二箇所の可動部を搭載することで、より自由な角度調整・位置調整が可能に。自分の好きな最適な角度で動画の視聴やゲームのプレイなどができるほか、デスク上で操作しやすい角度に調節しながらの充電なども出来ます。 しっかりした構造を採用しながら、スタンド本体の可動部を折りたたむことで、コンパクトに収納が可能。出張や旅行の際の持ち運びや使用にも最適です。 持ち運び時に便利な専用ポーチを付属。スタンド本体を保護するだけでなく、カバンの中で他のものを傷つけにくくします。
    付属品専用ポーチ材質アルミニウム、シリコン質量(g)約70対応機種7インチまでのスマートフォン、タブレット(厚さ:12mmまで)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×89×20 ※突起部を除く特性折りたたみ可能・角度調節・充電使用可能・縦置き/横置き可能使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×75×87 ※突起部を除く
  • SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    ・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換。・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応。・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー。・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
    仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン材質プラスチック + アルミニウム木炭質量(g)実質量:25規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応温度(℃)0~45湿度(%RH)10~85型番SST-EP13C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3ケーブル長(mm)100チップセットRealtek RTL8153RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
  • SilverStone PSU用のEPS 8ピン~EPS 8ピン+ (4+4)ピンスプリッタ SST-PP13 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PSU用のEPS 8ピン~EPS 8ピン+ (4+4)ピンスプリッタ SST-PP13

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,698税込1,868
    1台
    7日以内出荷
    ・ SilverStone製モジュラー電源と互換性あり。・ 標準EPS 8ピンおよびEPS 4+4ピンコネクタ。・ フレキシブルなフラット配列設計に太い18AWGワイヤゲージを採用、ヘビーデューティー仕様
    仕様ワイヤーゲージ:18 AWG長さ(mm)750+150型番SST-PP13コネクタ標準EPS 8ピンおよび4 + 4ピンコネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM13 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM13

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    ・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
    仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:2.58角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×520×561適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)±90RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±90(ピボット)
  • SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
    仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7010/03S/ST/1315 BULGIN

    PXP7010/03S/ST/1315

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    ・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現。・RGB LEDステータスインジケーター。・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応。・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化。・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現。・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
    材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
  • SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    8,098税込8,908
    1台
    16日以内出荷
    ・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー
    仕様【拡張カードの制限】拡張10.6 (270mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-5.11 (129mm)、【電源の深さ制限】150mm材質メッシュまたはプラスチック製フロントパネル、スチール製ボディー電源オプション装備PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-DTX, Mini-ITX拡張スロット数2対応ラジエター【前面】120mm / 140mm x 1冷却システム【トップ】換気口【サイド】換気口【前面】1x 120mm/140mmファン・スロット、AIO液冷クーラー(オプション)と互換性ありドライブベイ【内部】3.5ベイ:3.5インチx 1(2.5インチx 2と互換)、2.5インチx 1
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)75
  • 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力極薄スパナ(センサーナット用)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
    用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)100
  • タップホルダ(軸方向フロート機構付) ALPS TOOL(アルプスツール)

    タップホルダ(軸方向フロート機構付)

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • タップホルダ ALPS TOOL(アルプスツール)

    タップホルダ

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    CNC旋盤用。ナイスミルシリーズ。タップホルダ(軸方向フロート機構付)
    寸法L(mm)70寸法(D)25フロート量:12FIG2
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)刃数26穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)200外径(Φ)200
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)175外径(Φ)175
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)150外径(Φ)150
  • PCケース(タワー) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PCケース(タワー)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    7,198税込7,918
    1台
    9日以内出荷
    【Precisionシリーズ】シンプルかつ強化しやすいタワーケース
    材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状タワー質量(kg)3.36ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】347×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×400×426I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATX拡張スロット数7対応ラジエター前面:120mm×1背面:120mm×1トップ:-底面:-冷却システム前面:2×120mmファンスロット(付属120mmファン×1)背面:1×120mmファンスロット底面:1×120mmファンスロット内部:-サイド:2×120mmファンスロット(SST-PS13Bのみ)トップ:-ドライブベイ外部:5.25”×2,3.5”×1内部:3.5"×12.5"または3.5"HDD×2
  • SilverStone Sugo シリーズ - SG05と同等のサイズでATX電源対応 Mini-ITXケース SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Sugo シリーズ - SG05と同等のサイズでATX電源対応 Mini-ITXケース

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    7,998税込8,798
    1台
    16日以内出荷
    ・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・ Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・ 2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・ マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー