カテゴリ
- 安全用品(11)
- 建築金物(6)
- 切削工具(3)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sst-19」の検索結果

スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
タラップ(後付用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応
SK11¥62,980税込¥69,2781セット欠品中入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト入組点数117差込角(sq.)6.35・12.7
ガレージミラー 壁付けタイプ
信栄物産¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から6日以内出荷ミラーセット 壁付けタイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品壁付け用パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工本体樹脂 PP取付金具壁付タイプ
ガレージミラー ポール取付タイプ
信栄物産¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷から6日以内出荷ミラーセット ポール取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ポール用取付パーツ一式材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス備考支柱は別売です取付方式ポール範囲(mm)25~60加工飛散防止取付場所ポール使用場所屋内・屋外兼用工具径(mm)13スパナ
タラップ(後付用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷から5日以内出荷タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
ガレージミラー マグネット取付タイプ
信栄物産¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷から6日以内出荷ミラーセット マグネット取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品マグネット用取付パーツ一式仕様MG:2ヶ付材質MGケース:鉄(ユニクロ)、フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、鏡面:飛散防止加工取付方式マグネット取付け方法マグネット使用場所屋内・屋外兼用
タラップ(後付用・ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,998~税込¥9,898~1台5日以内出荷後付タイプ。滑止めローレット加工付仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
ガレージミラー クリップ取付タイプ
信栄物産¥9,898税込¥10,8881セット6日以内出荷ミラーセット クリップ取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品クリップ用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工範囲(mm)丸パイプ20~60 平板10~60厚取付金具クリップタイプ
ガレージミラー 貼り付け取付タイプ
信栄物産¥7,798税込¥8,5781セット6日以内出荷から10日以内出荷ミラーセット 貼り付け取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品貼り付け用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質鏡面:ガラス取付金具貼り付けタイプ
ガレージミラー 天井取付タイプ
信栄物産¥9,698税込¥10,6681セット6日以内出荷から11日以内出荷ミラーセット天井取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品天井用取付取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、台座:鉄(ユニクロ)取付金具天井取付タイプ
ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ
信栄物産¥9,098税込¥10,0081セット5日以内出荷から6日以内出荷ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス取付金具ブロック挟み込みタイプ
ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ
信栄物産¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷から9日以内出荷フェンス挟み込み取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス取付方式フェンス挟み込み寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0取付場所フェンス使用場所屋内・屋外兼用
ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ
信栄物産¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷から6日以内出荷ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス取付金具ブロック挟み込みタイプ
ガレージミラー 【B】H鋼取付タイプ
信栄物産¥8,998税込¥9,8981セット6日以内出荷ミラーセット【B】H鋼取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品H鋼用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質鏡面:ガラス取付金具H鋼取り付けタイプ
ガレージミラー 【A】H鋼取付タイプ
信栄物産¥8,798税込¥9,6781セット6日以内出荷ミラーセット【A】H鋼取付タイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品H鋼用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質鏡面:ガラス取付金具H鋼取り付けタイプ
タラップ(後付用・ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷後付・ローレットタイプ。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)丸鋼:19寸法(幅W×高さH)(mm)タラップ:350×150仕上磨き
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,598税込¥9,4581台7日以内出荷・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0その他UASP機能備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECU04-Eインターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から4日以内出荷外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)75
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から4日以内出荷外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125外径(Φ)125
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)175外径(Φ)175
TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-19 10m×19mm
Panaracer(パナレーサー)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。用途10m x 19mm寸法(mm×m)19×10