カテゴリ

  • 安全用品(11)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(3)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「sst-19」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
  • タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
    仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
  • 整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11

    整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応

    SK11
    62,980税込69,278
    1セット
    欠品中
    入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
    用途各種メンテナンス作業。セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト入組点数117差込角(sq.)6.35・12.7
  • ガレージミラー 壁付けタイプ 信栄物産

    ガレージミラー 壁付けタイプ

    信栄物産
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラーセット 壁付けタイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品壁付け用パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工本体樹脂 PP取付金具壁付タイプ
  • ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー ポール取付タイプ

    信栄物産
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラーセット ポール取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ポール用取付パーツ一式材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス備考支柱は別売です取付方式ポール範囲(mm)25~60加工飛散防止取付場所ポール使用場所屋内・屋外兼用工具径(mm)13スパナ
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ
    仕上磨き
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ。滑止めローレット加工付
    仕様ローレット加工仕上磨き
  • タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
    仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
  • ガレージミラー マグネット取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー マグネット取付タイプ

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット マグネット取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品マグネット用取付パーツ一式仕様MG:2ヶ付材質MGケース:鉄(ユニクロ)、フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、鏡面:飛散防止加工取付方式マグネット取付け方法マグネット使用場所屋内・屋外兼用
  • タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用・ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    後付タイプ。滑止めローレット加工付
    仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
  • ガレージミラー クリップ取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー クリップ取付タイプ

    信栄物産
    9,898税込10,888
    1セット
    6日以内出荷
    ミラーセット クリップ取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品クリップ用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工範囲(mm)丸パイプ20~60 平板10~60厚取付金具クリップタイプ
  • ガレージミラー 貼り付け取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー 貼り付け取付タイプ

    信栄物産
    7,798税込8,578
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ミラーセット 貼り付け取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品貼り付け用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質鏡面:ガラス取付金具貼り付けタイプ
  • ガレージミラー 天井取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー 天井取付タイプ

    信栄物産
    9,698税込10,668
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ミラーセット天井取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品天井用取付取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、台座:鉄(ユニクロ)取付金具天井取付タイプ
  • ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー 【A】ブロック挟み込み取付タイプ

    信栄物産
    9,098税込10,008
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス取付金具ブロック挟み込みタイプ
  • ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ

    信栄物産
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フェンス挟み込み取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス取付方式フェンス挟み込み寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0取付場所フェンス使用場所屋内・屋外兼用
  • ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー 【B】ブロック挟み込み取付タイプ

    信栄物産
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス取付金具ブロック挟み込みタイプ
  • ガレージミラー 【B】H鋼取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー 【B】H鋼取付タイプ

    信栄物産
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    ミラーセット【B】H鋼取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品H鋼用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質鏡面:ガラス取付金具H鋼取り付けタイプ
  • ガレージミラー 【A】H鋼取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー 【A】H鋼取付タイプ

    信栄物産
    8,798税込9,678
    1セット
    6日以内出荷
    ミラーセット【A】H鋼取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品H鋼用取付パーツ一式仕様鏡面:飛散防止加工材質鏡面:ガラス取付金具H鋼取り付けタイプ
  • タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用・ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    後付・ローレットタイプ。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
    仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)丸鋼:19寸法(幅W×高さH)(mm)タラップ:350×150仕上磨き
  • SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    8,598税込9,458
    1台
    7日以内出荷
    ・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
    仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0その他UASP機能備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECU04-Eインターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)75
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125外径(Φ)125
  • 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工

    千鳥刃サイドカッター

    岡崎精工
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)175外径(Φ)175
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-19 10m×19mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-19 10m×19mm

    Panaracer(パナレーサー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 19mm寸法(mm×m)19×10