カテゴリ
- パソコン/周辺機器(54)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 安全用品(15)
- 切削工具(11)
- 機構部品(10)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(53)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- 信栄物産(13)
- MICROCHIP(13)
- イマオコーポレーション(9)
- 岡崎精工(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- AMPHENOL(3)
- オーム電機(2)
- ナイキ(2)
- ノーブランド(2)
- 未来工業(2)
- ハスクバーナ(2)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
- 三和[電気材料](2)
- レイ・アウト(2)
- 相原電機(1)
- アズワン(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sst-3」の検索結果

散水タイマー スタンダード
セフティー3(14件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
鉄製打込みウエイトスチールホイール用
HAコンサルティング(4件のレビュー)¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。用途スチールホイール用ウエイト隙間寸法(mm)2.0適合スチールホイール用材質鉄
バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット) バリアリール専用屋外対応スタンド
中発販売¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。 安定感のあるゴムウエイトを採用しています。 ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。トラスコ品番206-8240材質ステンレス(粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE材質/仕上ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE質量(kg)17.8色黄高さ(mm)906質量(kg/本)約8.9ベース径(Φmm)380ポール径(Φmm)60使用場所屋内外アズワン品番64-8893-48
SilverStone DIY用アクセサリー SST-CA03
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,498税込¥1,6481台7日以内出荷・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属質量(g)実質量:12型番SST-CA03寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法: Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ステップル3/4ボックス
住本製作所¥929税込¥1,0221箱(450個)当日出荷用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
サポーター締付補助工具
篠原電機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。サポーター側面部にスペースがない場合でもご使用可能です。お手持ちの対辺6.35mm(1/4インチ)六角軸のドライバーに装着することができます。用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止するための補助工具として使用してください。材質亜鉛合金製(スズ コバルトめっき)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スクリューサポートチップ
ニューストロング販売¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
脚付き収納スツール
アイリスオーヤマ¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷1台4役の多機能収納スツールです。イスとしての使用はもちろん、オットマンとしてもお使いいただけます。座面を裏返すと、簡易テーブルになり、ゴムで座面を固定することで、安定してお使いいただけます。脚付きデザインで、フローリングの部屋や木製家具とも相性抜群です。コンパクトに折りたためます。小物の収納に便利なインナーBOX付きです。ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。幅(mm)380寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65サイズインナーBOXサイズ(約):330×185×65mm高さ(mm)350質量(g)4200奥行(mm)380容量(L)63.2耐荷重(kg)全体90(座面80、本体内10)パッケージサイズ(mm)幅380×奥行380×高さ124内寸(mm)340×340×220素材布入数3 個折りたたみ寸法(mm)380×380×124材質(クッション)ウレタンフォーム
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1袋(20個)翌日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
伸縮サイドテーブル
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷ソファやベッドサイドなど用途に合わせて伸縮可能なサイドテーブルです。幅約38~66cmまで伸縮できます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。底板を入れることで重厚感を演出しています。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです高さ(mm)517質量(g)7300奥行(mm)247間口(mm)380~661耐荷重(kg)全体:15、天板:5、可動部天板:5、底板:5棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:329×195×430
省施工吊りバンド
因幡電工¥1,798税込¥1,9781パック(10個)4日以内出荷SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。R11.1A24B17.5L16H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7S6E8.9G5.6J10.3P6.4K16.7N22.2M4.8
3WAY引き出し収納ボックス 引き出し3つタイプ
アイリスオーヤマ¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷用途に合わせて使い方を変えられる3WAY引き出し収納ボックスです。A4バインダーがぴったり入る引き出しです。おもちゃやタオル、小物などの収納に便利です。収納スツールやオットマンとしても使用できます。(※引き出しを前面にした状態の仕様は収納用として設計しているため、スツールでの使用はお控えください。引き出し面を上にしてもふたを閉められます。)仕切りを外せば、大きめのものも収納することができます。引き出し自体は、単体でも使えます。メタルラックシリーズや組立簡単ラックシリーズの奥行にぴったりです。リビングや寝室、子供部屋など様々なシーンで活躍します。インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。簡単に組み立てられます。使用しない時は、コンパクトに折りたむことが可能です。質量(kg)9.5耐荷重(kg)(約)収納ボックス時:天面10、引き出し1個あたり3、スツール時:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×375×385引出し寸法(mm)235×340×310主要材質構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、引出し内寸法(mm)225×330×300座面高さ(mm)385
熱収縮チューブペンチューブSST
ペンニットー¥56,980~税込¥62,678~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)40最低使用温度(℃)-170
バリアリールWide用屋外対応スタンド
Reelex¥35,980税込¥39,5781セット(2本)3日以内出荷バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋内どちらでも設置可能です。用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380トラスコ品番377-4963材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム色黄
SilverStone 1-to-4 ARGBスプリッタケーブル SST-CPL03
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台7日以内出荷・ 1基の5V ARGB 4-1ピンマザーボードヘッダ経由での最大4基の4-1ピンARGBデバイス上のライティング効果の同期またはARGBコントローラの拡張ポートとしての使用を実現。・ 非常に細く、フレキシブルな素材により、簡単なケーブル取り回しが可能。・ ASUS, MSI, GIGABYTE, BIOSTAR, ASROCK 5V ARGBヘッダ、および全ての4-1ピンARGBコントローラと互換性あり長さ(mm)300色黒型番SST-CPL03コネクタ4-1ピンARGBメスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
SSTガレージミラー 丸型
信栄物産¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。用途ガレージミラー材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)形状丸形型式丸型加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付き
水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色
ぺんてる(アストラム)¥96税込¥1061本3日以内出荷部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。質量(g)6本体寸法(mm)7×7×100
クリーニングディスク
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど材質三層積層圧縮不織布材タイプCleaning disc(木材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
SSTガレージミラー 角型
信栄物産¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。用途ガレージミラー材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)形状角形型式角型加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付き
ストローボトル
スケーター¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷やわらかいシリコン製のストローがワンタッチで出てきます。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。材質フタ:飽和ポリエステル、中ブタ・本体・ボタン:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコン樹脂、ベルト止め:ABS樹脂寸法(mm)約93×81×146容量(mL)340耐熱温度(℃)フタ:-20~100、中ブタ・本体・ボタン:-20~120、ストロー・飲み口・パッキン:-20~140、ベルト止め:-20~80デザインディノサウルス
ガレージミラー 壁付けタイプ
信栄物産¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷から6日以内出荷ミラーセット 壁付けタイプ用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品壁付け用パーツ一式本体樹脂 PP取付金具壁付タイプ
耐雷トランス
相原電機¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良絶縁種別B仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
サブマリン歯ブラシ除菌器 4本収納
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷防水設計の歯ブラシ除菌ホルダー~サブマリン。毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。歯ブラシを4本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。 。アタッチメントを変えれば、歯ブラシ2本とシェーバー1本が収納可能です。 。IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに3.7v1000mAhのバッテリーを内蔵しています。。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.質量(g)140外形寸法(mm)161×47×82バッテリーリチウムバッテリー3.7V 1000mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 3穴
ノーブランド¥3,900~税込¥4,290~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状Z型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工


















![スパイラルチューブ 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)