カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 安全用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sst-3」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L77DE09SST3 AMPHENOL

    L77DE09SST3

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 散水タイマー スタンダード セフティー3

    散水タイマー スタンダード

    セフティー3(14件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
    用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
  • スパイラルチューブ 清和工業

    スパイラルチューブ

    清和工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 鉄製打込みウエイトスチールホイール用 HAコンサルティング

    鉄製打込みウエイトスチールホイール用

    HAコンサルティング(4件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
    用途スチールホイール用ウエイト隙間寸法(mm)2.0適合スチールホイール用材質
  • バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット) バリアリール専用屋外対応スタンド 中発販売

    バリアリール専用屋外対応スタンド(2本セット) バリアリール専用屋外対応スタンド

    中発販売
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。 安定感のあるゴムウエイトを採用しています。 ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。
    トラスコ品番206-8240材質ステンレス(粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE材質/仕上ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE質量(kg)17.8高さ(mm)906質量(kg/本)約8.9ベース径(Φmm)380ポール径(Φmm)60使用場所屋内外アズワン品番64-8893-48
  • SilverStone DIY用アクセサリー SST-CA03 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone DIY用アクセサリー SST-CA03

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
    ・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属
    質量(g)実質量:12型番SST-CA03寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法: Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ステップル3/4ボックス 住本製作所

    絶縁ステップル3/4ボックス

    住本製作所
    929税込1,022
    1箱(450個)
    当日出荷
    用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
    用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。サポーター側面部にスペースがない場合でもご使用可能です。お手持ちの対辺6.35mm(1/4インチ)六角軸のドライバーに装着することができます。
    用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止するための補助工具として使用してください。材質亜鉛合金製(スズ コバルトめっき)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スクリューサポートチップ ニューストロング販売

    スクリューサポートチップ

    ニューストロング販売
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
    用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
  • ラッション サインペン 青 寺西化学

    ラッション サインペン 青

    寺西化学
    95税込105
    1本
    当日出荷
    インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)0.6~0.8インク水性グリーン購入法適合線の太さ細字
  • ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機

    ステンレスタイ ステンレス製

    オーム電機
    779税込857
    1袋(15本)ほか
    当日出荷
    強度や耐久性が必要な結束に。 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
    材質ステンレス引張強度(kg)45.4
  • スパイラルチューブ 三和[電気材料]

    スパイラルチューブ

    三和[電気材料]
    9,398税込10,338
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他結束 オーム電機

    その他結束

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 省施工吊りバンド 因幡電工

    省施工吊りバンド

    因幡電工
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
    表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
  • スパイラルチューブ 三和[電気材料]

    スパイラルチューブ

    三和[電気材料]
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSST

    ペンニットー
    56,980税込62,678
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)40最低使用温度(℃)-170
  • SilverStone 1-to-4 ARGBスプリッタケーブル SST-CPL03 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 1-to-4 ARGBスプリッタケーブル SST-CPL03

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    999税込1,099
    1台
    7日以内出荷
    ・ 1基の5V ARGB 4-1ピンマザーボードヘッダ経由での最大4基の4-1ピンARGBデバイス上のライティング効果の同期またはARGBコントローラの拡張ポートとしての使用を実現。・ 非常に細く、フレキシブルな素材により、簡単なケーブル取り回しが可能。・ ASUS, MSI, GIGABYTE, BIOSTAR, ASROCK 5V ARGBヘッダ、および全ての4-1ピンARGBコントローラと互換性あり
    長さ(mm)300型番SST-CPL03コネクタ4-1ピンARGBメスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリースタイルファスナー専用止め YKK

    フリースタイルファスナー専用止め

    YKK(1件のレビュー)
    199税込219
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質金属
  • SSTガレージミラー 丸型 信栄物産

    SSTガレージミラー 丸型

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
    用途ガレージミラー材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)形状丸形型式丸型加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付き
  • 水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色 ぺんてる(アストラム)

    水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色

    ぺんてる(アストラム)
    96税込106
    1本
    3日以内出荷
    部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。
    質量(g)6本体寸法(mm)7×7×100
  • クリーニングディスク BIGMAN(ビッグマン)

    クリーニングディスク

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。
    用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど材質三層積層圧縮不織布材タイプCleaning disc(木材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
  • SSTガレージミラー 角型 信栄物産

    SSTガレージミラー 角型

    信栄物産
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
    用途ガレージミラー材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)形状角形型式角型加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付き
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストローボトル スケーター

    ストローボトル

    スケーター
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    やわらかいシリコン製のストローがワンタッチで出てきます。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
    材質フタ:飽和ポリエステル、中ブタ・本体・ボタン:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコン樹脂、ベルト止め:ABS樹脂寸法(mm)約93×81×146容量(mL)340耐熱温度(℃)フタ:-20~100、中ブタ・本体・ボタン:-20~120、ストロー・飲み口・パッキン:-20~140、ベルト止め:-20~80デザインディノサウルス
  • ガレージミラー 壁付けタイプ 信栄物産

    ガレージミラー 壁付けタイプ

    信栄物産
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラーセット 壁付けタイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品壁付け用パーツ一式本体樹脂 PP取付金具壁付タイプ
  • フラットスノーシリコートワイパ PIAA

    フラットスノーシリコートワイパ

    PIAA(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • サブマリン歯ブラシ除菌器 4本収納 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    サブマリン歯ブラシ除菌器 4本収納

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    防水設計の歯ブラシ除菌ホルダー~サブマリン。毎日の歯ブラシを衛生的で、携帯性の優れたものにしてくれる歯ブラシ除菌ホルダーです。歯ブラシを4本収納できるので家族の歯ブラシを衛生的に管理。 。アタッチメントを変えれば、歯ブラシ2本とシェーバー1本が収納可能です。 。IPX7の防水設計だから、ジャブジャブ洗えて、歯磨き粉などの汚れがついてしまっても大丈夫。専用のマグネット式の充電ケーブルで1度充電すれば約30日間の使用が可能です。※満充電から1日2回3分間除菌で換算しています。。除菌はUV-C深紫外線を使って除菌。除菌器では既におなじみのUV除菌方式ですが、長年UV除菌器を開発してきたULTRAWAVE社は安全性を考慮して弱電力で波長に広がりを持たせず集中したUV波長のLEDを搭載することで効率よく省電力で除菌を行います。。小型ボディに3.7v1000mAhのバッテリーを内蔵しています。。※お使いのモニター、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
    付属品本体、 取説、専用充電ケーブル材質ABS+PC+Quartz, etc.質量(g)140外形寸法(mm)161×47×82バッテリーリチウムバッテリー3.7V 1000mAh紫外線波長(nm)265~315除菌時間(分)3/自動タイマー
  • 防爆エキステンションバー 日本ガイシ(NGK)ベアロン

    防爆エキステンションバー

    日本ガイシ(NGK)ベアロン
    86,980税込95,678
    1本
    3日以内出荷
    ベリリウム合金製の防爆商品です
    用途火花など火気厳禁の作業に
  • 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 3穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 3穴

    ノーブランド
    3,900税込4,290
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状Z型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット ATI

    1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット

    ATI
    8,998税込9,898
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。
    用途航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着仕様135度スプリッティングポイント材質工具鋼ねじピッチ(山数/inch)1/4-28
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 3穴×3穴

    ノーブランド
    5,129税込5,642
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • サキスボトーションBL3本組 ベッセル

    サキスボトーションBL3本組

    ベッセル
    499税込549
    1個(3本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。材質特殊鋼全長(mm)65サイズ+No.2入数3本組
  • ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工

    ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット

    ユキワ精工
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
  • SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    ・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします。・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター。・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します。・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示。・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
    仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz質量(g)実質量:4.7型番SST-ES03-Wifi寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6保存温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)動作湿度(%)0~90(結露しないこと)保存湿度(%)10~90(結露しないこと)セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2RoHS指令(10物質対応)対応受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7)Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
  • タップホルダ(軸方向フロート機構付) ALPS TOOL(アルプスツール)

    タップホルダ(軸方向フロート機構付)

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スリムラインチャクダツストッパーSタイプ MSTコーポレーション

    スリムラインチャクダツストッパーSタイプ

    MSTコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • SilverStone 4ピンPWMコネクタ延長ケーブル 分岐しないタイプ SST-CPF03 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 4ピンPWMコネクタ延長ケーブル 分岐しないタイプ SST-CPF03

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    659税込725
    1台
    7日以内出荷
    ・美しい全ブラックスリーブケーブル。・単一コネクタのPMWファン延長電源ケーブル。・4ピンPMWファンコネクタおよび3ピンファンコネクタと互換性あり
    寸法(mm)300ブラック型番SST-CPF03コネクタPWMファンコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    ・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示。・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
    仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)材質アルミニウム、ステンレス鋼厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。型番SST-TP03-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20熱伝導率(W/mk)1.5動作温度(℃)-20 ~ 90RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー ポール取付タイプ

    信栄物産
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット ポール取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ポール用取付パーツ一式材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス備考支柱は別売です取付方式ポール範囲(mm)25~60加工飛散防止取付場所ポール使用場所屋内・屋外兼用工具径(mm)13スパナ