カテゴリ
- 切削工具(7)
- 建築金物(6)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sst-300」の検索結果

水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色
ぺんてる(アストラム)¥96税込¥1061本3日以内出荷部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。質量(g)6本体寸法(mm)7×7×100
耐雷トランス
相原電機¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5絶縁種別B相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ30cm SST-CP11B-300
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,698税込¥1,8681台7日以内出荷・どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計。・最高速度および信頼性を実現する高品質構造。・超ロープロファイルのコネクタ色黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-300 (黒のケーブル, 300mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタケーブル長(mm)300データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
PC電源(TFX 300W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台欠品中標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック出力(W)95~300規格TFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
タラップ(後付用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
タラップ(後付用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から5日以内出荷タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
タラップ(後付用・ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷後付タイプ。滑止めローレット加工付仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
スポーツマフラー silent Hi-Power
HKS¥129,800税込¥142,7801本6日以内出荷スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。用途自動車用マフラー素材S3
タラップ(後付用・ローレット加工)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷後付・ローレットタイプ。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)丸鋼:19寸法(幅W×高さH)(mm)タラップ:350×150仕上磨き