「sst-54」の検索結果
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。
用途母材と部材の締結に
材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス
下穴径(Φmm)4.1-4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)6
フレキシブルなケース設置に対応して縦方向構成が可能。RM400 / RM41-506 / RM41-H08を対象
仕様対応リスト:RM400 / RM41-506 / RM41-H08
寸法(mm)145 (W) x 17.5 (H) x 80 (D)
質量(g)158.7
型番SST-G11905470-RT
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷