カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(15)
  • 安全用品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 照明(7)
  • オフィス家具(7)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sst-1」の検索結果

248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚スタンド SST-1 キクチ科学研究所三脚スタンド SST-1キクチ科学研究所
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
設置する場所を選ばない(高さ調整や持ち運びが簡単な)三脚スタンドです。 アルミ素材を採用し軽量化を図りました。
対応60~100型
ミニスタンド SST-1N ナリカミニスタンド SST-1Nナリカ
6,500税込7,150
1個
3日以内出荷
小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)6高さ(mm)365付属品F35-5820自在はさみ×1個支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
L77DE09SST1 AMPHENOLL77DE09SST1AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛けタイプ三脚スタンド(KPV、Vシリーズ 60~120型対応) SST1B キクチ科学研究所壁掛けタイプ三脚スタンド(KPV、Vシリーズ 60~120型対応) SST1Bキクチ科学研究所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ロックハンドル採用。スクリーンにテンションを与えることにより、平面性を向上させた高品質の映像を得ることが出来ます。 ※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。
シールテープ SK11シールテープSK11(4件のレビュー)
149税込164
1巻(5m)ほか
当日出荷
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1 AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1AMPHENOL
36,980税込40,678
1袋(25個)
7日以内出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
サキスボ トーションビット ベッセルサキスボ トーションビットベッセル(4件のレビュー)
389税込428
1セット(2本)ほか
当日出荷
サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(5本)
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
散水簡易タイマー セフティー3散水簡易タイマーセフティー3(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウソケットレンチ プッシュタイプ セットモノタロウ(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(15点組)
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36材質クロームバナジューム鋼質量(g)430セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル送り角度(°)5
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
整備工具セット 9.5sq SK11整備工具セット 9.5sqSK11(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット(133点組)
当日出荷
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
散水チューブ セフティー3散水チューブセフティー3(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
バリアリール専用スタンド(2本セット) 中発販売バリアリール専用スタンド(2本セット)中発販売
32,980税込36,278
1セット(2本)
当日出荷
2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。 各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。 アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入りトラスコ品番778-3442質量(kg)7.8表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装)材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)
スパイラルチューブ 清和工業スパイラルチューブ清和工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000ツボサン
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
ステンレススピードテクロン ムラテックKDSステンレススピードテクロンムラテックKDS(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポートチップ ニューストロング販売スクリューサポートチップニューストロング販売
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
ラッション サインペン 黒 寺西化学ラッション サインペン 黒寺西化学
95税込105
1本
当日出荷
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)0.6~0.8インク水性グリーン購入法適合線の太さ細字
スーパー研磨ディスク BIGMAN(ビッグマン)スーパー研磨ディスクBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど直径(Φmm)100穴径(Φmm)15材質三層積層圧縮不織布材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
サポーター締付補助工具 篠原電機サポーター締付補助工具篠原電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800ツボサン
9,998税込10,998
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
始動アシスト機構付台車ストッパー TRUSCO始動アシスト機構付台車ストッパーTRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。 中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。 台車への後付けが可能です。 ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。 ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。トラスコ品番207-2766セット内容取り付け用M8ボルト4本材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム質量(kg)3.2取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100アズワン品番64-8409-06適正取付高(mm)202
スパイラルチューブ 三和[電気材料]スパイラルチューブ三和[電気材料]
3,598税込3,958
1巻(50m)
3日以内出荷
乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66推奨適合工具GTS、PTS
精密用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業精密用ヤスリ名古屋ダイヤモンド工業
8,798税込9,678
1セット(5種類)
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDSステンレスセッティングメジャー10巾2mムラテックKDS
759税込835
1個
当日出荷
トラスコ品番376-2017
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150ツボサン
9,998税込10,998
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
スケーリングチゼル サンピーススケーリングチゼルサンピース
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し対辺幅(mm)17
ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機ステンレスタイ ステンレス製オーム電機
579税込637
1袋(15本)ほか
3日以内出荷
強度や耐久性が必要な結束に 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
材質ステンレス引張強度(kg)45.4
クリーンルームワイパー バークシャークリーンルームワイパーバークシャー
8,398税込9,238
1袋(10枚)ほか
当日出荷から91日以内出荷
クリーンルーム用ワイパーです。 滅菌済みのドライタイプです。 滅菌バリデーションに対応しています(無菌性保証水準(SAL)10-6 を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です)。 トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。 パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
材質ポリエステル長繊維
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(5000本)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSSTペンニットー
48,980税込53,878
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮温度140℃収縮率(%)40
スパイラルチューブ 三和[電気材料]スパイラルチューブ三和[電気材料]
4,398税込4,838
1巻(50m)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
省施工吊りバンド 因幡電工省施工吊りバンド因幡電工
1,598税込1,758
1パック(10個)
4日以内出荷
SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応SK11
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。差込角(sq.)6.35・12.7入組点数117セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
セージ クックウェアーシリーズ SAGEセージ クックウェアーシリーズSAGE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
紙を主原料とした衛生的で環境に優しいキッチンツール 表面は滑らかで、カビに強く食器洗浄機も使用可能。 金属へらとは違い、テフロンやシルバーストーンコーティングした鍋やフライパンの使用に最適です。
材質紙/フェノール樹脂耐熱温度(℃)約170
防犯ステッカー 2個入 DS-STシリーズ 日本ロックサービス防犯ステッカー 2個入 DS-STシリーズ日本ロックサービス
429税込472
1パック(2個)
5日以内出荷
ステッカーを使用することで家全体が警備状態になってるように見せることができます。はく離紙をはがし希望場所に注意してお貼り下さい防犯対策に。粘着面を触らないこと。粘着力が低下します。凹凸のある場所、ザラザラした表面の所等は使用できません。