1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル散水タイマー
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質ステンレス製
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属
質量(g)実質量:12
型番SST-CA03
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8
適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法: Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
・ 1基の5V ARGB 4-1ピンマザーボードヘッダ経由での最大4基の4-1ピンARGBデバイス上のライティング効果の同期またはARGBコントローラの拡張ポートとしての使用を実現。・ 非常に細く、フレキシブルな素材により、簡単なケーブル取り回しが可能。・ ASUS, MSI, GIGABYTE, BIOSTAR, ASROCK 5V ARGBヘッダ、および全ての4-1ピンARGBコントローラと互換性あり
長さ(mm)300
色黒
型番SST-CPL03
コネクタ4-1ピンARGBメスコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
用途スチールホイール用
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
適合スチールホイール用
材質鉄
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4
長さ(mm)500
色ホワイト / ブルー
型番SST-CPS03-RE
コネクタMini-SAS SFF-8087 36ピン (対象) - SATA 7ピンx 4 (エンクロージャー)、サイドバンドケーブル (SGPIO)装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
やわらかいシリコン製のストローがワンタッチで出てきます。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。
材質フタ:飽和ポリエステル、中ブタ・本体・ボタン:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコン樹脂、ベルト止め:ABS樹脂
寸法(mm)約93×81×146
容量(mL)340
耐熱温度(℃)フタ:-20~100、中ブタ・本体・ボタン:-20~120、ストロー・飲み口・パッキン:-20~140、ベルト止め:-20~80
デザインディノサウルス
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
内外面とも平滑に設計されており、。デリバリーサクション共用です。
用途農業、漁業、灌がいでの吸送水用。工業用、建築、土木現場での汚泥吸送水用 。その他、各種液体の吸送水用(※)。※流体の種類によっては使用できない液体もありますので、。メーカーへお問い合わせください。
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。
トラスコ品番206-8240
材質/仕上ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE
質量(kg)17.8
高さ(mm)906
ベース径(Φmm)380
ポール径(Φmm)60
アズワン品番64-8893-48
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
長さ(mm)(ダボ)10
径(Φmm)(ダボ)11
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
インク色青
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)0.6~0.8
インク水性
グリーン購入法適合
線の太さ細字
1本
¥95
税込¥105
当日出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
1箱(450個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R11.1
A24
B17.5
L16
H5.6
タイプフェノール樹脂製
F3.1
D3.5
C16.7
S6
E8.9
G5.6
J10.3
P6.4
K16.7
N22.2
M4.8
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
1台4役の多機能収納スツールです。イスとしての使用はもちろん、オットマンとしてもお使いいただけます。座面を裏返すと、簡易テーブルになり、ゴムで座面を固定することで、安定してお使いいただけます。脚付きデザインで、フローリングの部屋や木製家具とも相性抜群です。コンパクトに折りたためます。小物の収納に便利なインナーBOX付きです。ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構造部材:繊維板、天然木、スチール、合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)380
寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65
高さ(mm)350
質量(g)4200
奥行(mm)380
耐荷重(kg)全体90(座面80、本体内10)
内寸(mm)340×340×220
素材布
折りたたみ寸法(mm)380×380×124
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー
材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状丸形
型式丸型
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付き
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂FEP
色透明
連続使用温度(℃)-170~+200
収縮温度140℃
収縮率(%)40
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー
材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状角形
型式角型
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付き
独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。
用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど
材質三層積層圧縮不織布材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ソファやベッドサイドなど用途に合わせて伸縮可能なサイドテーブルです。幅約38~66cmまで伸縮できます。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。底板を入れることで重厚感を演出しています。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです
高さ(mm)517
質量(g)7300
奥行(mm)247
間口(mm)380~661
耐荷重(kg)全体:15、天板:5、可動部天板:5、底板:5
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:329×195×430
バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋内どちらでも設置可能です。
用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。
仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380
トラスコ品番377-4963
材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム
色黄
1セット(2本)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。
質量(g)6
本体寸法(mm)7×7×100
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現!
従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに!
サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B
仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)
周波数(Hz)50/60
端子ねじM5
相数単相
絶縁耐圧AC10kV/1分間
・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします。・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター。・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します。・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示。・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz
質量(g)実質量:4.7
型番SST-ES03-Wifi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6
保存温度(℃)0~40(32°F~104°F)
動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)
動作湿度(%)0~90(結露しないこと)
保存湿度(%)10~90(結露しないこと)
セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7)
Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
1台
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)72
呼び寸法1/2
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示。・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム、ステンレス鋼
厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5
色黒
質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8
備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。
型番SST-TP03-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20
熱伝導率(W/mk)1.5
動作温度(℃)-20 ~ 90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・美しい全ブラックスリーブケーブル。・単一コネクタのPMWファン延長電源ケーブル。・4ピンPMWファンコネクタおよび3ピンファンコネクタと互換性あり
寸法(mm)300
色ブラック
型番SST-CPF03
コネクタPWMファンコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥659
税込¥725
7日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数6
サービス分類オーダー・加工
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型
穴数3
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ