カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「sst1810dsg」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDT-DSG Series スラスト玉軸受

    NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    寸法s(mm)1幅s(mm)1
  • 単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51100番台

    NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ

    単式スラスト玉軸受51100番台

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
  • DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDT Series スラスト玉軸受

    NMB(ミネベア)(27件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ

    単式スラスト玉軸受51200番台

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
  • スラスト針状ころ軸受 INA

    スラスト針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)

    AS形軌道輪 (ワッシャ)

    NTN(エヌティーエヌ)(64件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)1
  • TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    TW形 スラストワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法T(mm)0.8
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(425件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業

    DDK05スラストワッシャー

    大同メタル工業(4件のレビュー)
    ¥118~税込¥130~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20