カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「ssw-80」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80SUZUKID(スズキッド)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5電源コード(m)3出力定格容量(kVA)2.63定格入力電流(A)26.3定格使用率(%)0.25出力電流範囲(A)30-80関連資料(11.91MB)
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品SUZUKID(スズキッド)
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
どこでも本格溶接、軽量・コンパクトで液晶パネルで細かな調整も可能、自動遮光溶接面と溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められます。本体質量が6.5kgと小型・軽量なので作業場所を選ばず持ち運びも簡単、使用率オーバー防止機能付きです。電圧調整/電流調整をそれぞれ細かく設定可能で、電流、電圧調整を数値で設定できる液晶デジタルパネルを採用しています。トーチのトリガスイッチを押すだけでワイヤが自動送給され溶接がスタートでき、視認性に優れたノズルを採用し、溶接個所が見やすくなりました。小型軽量であることに加え、付属のベルトで持ち運びやすい設計です。特別企画品で、自動遮光溶接面&溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められ、本体の上部が開閉する為、ワイヤの取り付けがしやすい設計です。
用途溶接機、溶接面、ワイヤーのオリジナルセット品。仕様インチング機能付き(トリガースィッチを3秒握る)付属品本体,ショルダーベルト,2P,100V変換アダプタ,自動遮光溶接面QS-200,ノンガス軟鋼ワイヤーPF-05ケーブル長(m)【トーチ】1.7【アース】2定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)【溶接ノンガスワイヤ】0.8定格入力電流(A)25.3出力電流範囲(A)DC30~80溶接板厚(mm)鉄0.8~4,ステンレス0.8~1.5電源ケーブル3m
テーパノズル SUZUKID(スズキッド)テーパノズルSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スパークウェイ80(SSW-80)に使用可能なテーパノズルです。標準樹脂ノズルよりもチップの消耗を抑えます。ノズル先端が細く、視認性も確保可能です。
用途半自動溶接機のチップ保護。材質銅合金長さ(mm)57質量(g)約50外径(mm)19(先端16)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノコ刃 Ass'y 日東工器ノコ刃 Ass'y日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1ケース(10枚)
当日出荷から翌日出荷
用途スーパーハンド用のこ刃適合機種SSW-110、ESH-80A
カバーSCマトメ BIGM(丸山製作所)カバーSCマトメBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
部品名称カバーSCマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.23MB)図解NoMRS90D-500BSLT トランスミッション部品_No.80、SSW-400CM-2 トランスミッション分解部品_No.84、MRS90-502BSLT トランスミッション部品_No.80、MRS90-500BSLT トランスミッション部品_No.80、SSW-400CM トランスミッション部品_No.1、MRS90-500 トランスミッション部品_No.80、SSW-303C 台車トランスミッション部品_No.1、MRS75-500 トランスミッション部品_No.80、MRS90D-500SLT トランスミッション部品_No.80、SSW-400C-2 トランスミッション分解部品_No.1、MRS90-501BSLT トランスミッション部品_No.80、SSW-400C トランスミッション部品_No.1、SSW-400CM-3 トランスミッション分解部品_No.84
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
備考81フクム規格8.5ホースヨウPF1/4部品名称90°エルボマトメ関連資料(1.09MB)図解NoSSW-303C 配管部品_No.80
基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、80 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5831アズワン品番65-7704-91
基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、80 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5830アズワン品番65-7685-97
基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、80 コンタクトで電流定格 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5833アズワン品番65-7703-72
ボデイクミタテ BIGM(丸山製作所)ボデイクミタテBIGM(丸山製作所)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
備考4~10フクム部品名称ボデイクミタテ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.42MB) 展開図18(1.42MB) 展開図19(1.56MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.09MB)図解NoSSW-400CM-2 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.8、L4-520DW ノズル配管部品_No.23、SSW-400CM-3 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.8、SSA-L600 噴頭部品_No.22、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.8、VSM110-15 ノズル部品_No.68、SSA-C610 ノズル部品_No.54、SM-120 薬液配管(1)部品_No.6、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.3、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.17、VSM100-11 ノズル部品_No.2、L4-530DW ノズル配管部品_No.13、SM-120 薬液配管(2)部品_No.6、SSW-303C 配管部品_No.51、SSW-400C-2 ノズル部品_No.3、SSA-C610 ノズル部品_No.67、L4-520DW ノズル配管部品_No.3、SSA-C610 ノズル部品_No.80、SSA-K400A 調圧弁部品_No.3、SSA-L1000 噴頭部品_No.22、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.2など