カテゴリ

  • バイク純正部品(41,560)
  • トラック純正部品(14,594)
  • バイク部品(14,145)
  • 制御機器(12,171)
  • パソコン/周辺機器(11,757)
  • 自動車純正部品(10,441)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8,257)
  • 農業機械(6,831)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,091)
  • 建築金物(5,114)
  • 科学研究・開発用品(4,414)
  • 作業工具(3,409)
  • 厨房用品(3,233)
  • 切削工具(3,095)
  • 測定用品(2,622)
  • 卓上消耗品(2,572)
  • オフィス家具(2,095)
  • 店舗什器・備品(1,976)
  • 家電(1,882)
  • 機構部品(1,855)
  • 電気材料(1,809)
  • メカニカル部品(1,769)
  • 学童・教育用品(1,566)
  • 物流用品(1,516)
  • 船舶用品・漁業資材(1,508)
  • 建材・エクステリア(1,307)
  • 自転車部品(1,267)
  • 作業服(1,228)
  • 鈑金・塗装(1,052)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(980)
  • 配管・水廻り設備部材(955)
  • 油圧機器・油圧ホース(920)
  • 事務用品(849)
  • FA担当者のオススメ新商品(741)
  • カー用品(739)
  • 研磨材(722)
  • 医療(708)
  • 介護用品(623)
  • 空調・電設資材(591)
  • 塗装・養生・内装用品(546)
  • 防災用品(539)
  • 安全保護具(528)
  • 清掃用品(511)
  • トラック用品・パーツ(503)
  • ねじ・ボルト・釘(495)
  • 自動車補修部品(469)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(453)
  • 保管用品(446)
  • 電動工具(434)
  • 防犯用品(410)
  • 日用品(391)
  • 照明(346)
  • ヘルスケア(343)
  • 安全用品(331)
  • 手袋(291)
  • 農業・園芸資材(285)
  • 溶接用品(268)
  • 測量用品(土木/建設)(266)
  • 洗車・清掃(247)
  • 住設機器(236)
  • 安全標識(231)
  • はんだ関連・静電気対策用品(222)
  • 安全靴・作業靴(221)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(220)
  • 梱包用品(219)
  • 接着剤・補修材(197)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(185)
  • 救急・衛生(177)
  • スプレー・オイル・グリス(175)
  • 空圧工具(153)
  • 整備工具・収納(152)
  • タイヤ・足回り(152)
  • 完成車(145)
  • 塗料(138)
  • バッテリー・電装(137)
  • テープ(135)
  • クリーンルーム用品(135)
  • 自動車用オイル・ケミカル(134)
  • 食品・飲料(132)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(119)
  • 縫製用品(107)
  • フォークリフト・産機・建機用品(94)
  • 農具(83)
  • 測定関連サービス(80)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(74)
  • マスク(61)
  • 洗剤・除去剤(59)
  • トラック輸送・安全用品(50)
  • 理美容(49)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(37)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
  • ガレージ機器・整備設備(25)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(19)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(10)
  • エンジン工具(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「st」の検索結果

190,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STボックス JEJアステージSTボックスJEJアステージ(17件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NC、NF、ST、NW用フタ JEJアステージNC、NF、ST、NW用フタJEJアステージ(65件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
ST パッドアイ APLUS(クマモト)ST パッドアイAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
279税込307特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
スポンジ研磨材 ST-TOOLSスポンジ研磨材ST-TOOLS(15件のレビュー)
369税込406
1パック(2枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
サンディングブロック ST-TOOLSサンディングブロックST-TOOLS(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし適合材金属、木工等
ST2000用ロール紙 サンコーテクノST2000用ロール紙サンコーテクノ
1,998税込2,198
1箱(8巻)
当日出荷
適合ST-2000
スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機スーパータイマ ST7Pシリーズ富士電機(9件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
超小形、高精度タイマ時限設定が容易動作確認が容易UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130谷沢製作所(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
ツールボックスST JEJアステージツールボックスSTJEJアステージ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナ ST 兼工業ストレーナ ST兼工業(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV谷沢製作所(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から13日以内出荷
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)360耐衝撃性頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
サンディングパッド マジック式 ST-TOOLSサンディングパッド マジック式ST-TOOLS
890税込979
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ねじ径5/16寸法(Φmm)125
ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ST バンドデンデン(丁番式)APLUS(クマモト)(15件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
ダイヤモンドバー シャンク径2.34mm ST-TOOLSダイヤモンドバー シャンク径2.34mmST-TOOLS(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(20本)
当日出荷
ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。 良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。
適合材ガラス
ST型コンテナ セキスイST型コンテナセキスイ
959税込1,055
1個
当日出荷
フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
スポンジバフ ST-TOOLSスポンジバフST-TOOLS
890税込979
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。
寸法(Φmm)125危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
629税込692特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
ST 沓摺 APLUS(クマモト)ST 沓摺APLUS(クマモト)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(2本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
コーヒースプーンST マルケイ(国際化工)コーヒースプーンSTマルケイ(国際化工)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
食器の種類洋食器材質ステンレス種別コーヒースプーン幅(mm)27全長(mm)121質量(g)20板厚(mm)13電子レンジ×食器洗浄機
横型トグルクランプ ST-SMITH横型トグルクランプST-SMITH
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
STナットL SUS(エスユーエス)STナットLSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
STナットS SUS(エスユーエス)STナットSSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質ステンレス導電機能付質量(g)8
ガスケット 5ST-E2435-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 5ST-E2435-10YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
立型トグルクランプ ST-SMITH立型トグルクランプST-SMITH
999税込1,099
1個
当日出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。
トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
ST-38用ゴムカバー 阪口製作所ST-38用ゴムカバー阪口製作所(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
適合ST-38
ペンホルダー ST#6751 谷沢製作所ペンホルダー ST#6751谷沢製作所
799税込879
1個
当日出荷
取り付ける保護帽の形状に関係なく、安定してペンを保持することができます。Φ7~15mmの径のペンに適応します
用途Φ7~15mmの径のペン用材質POM長さ(mm)69幅(mm)35ロイヤルブルー奥行(mm)29
レミファルトST NIPPOレミファルトSTNIPPO(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(20kg)
3日以内出荷
カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。
用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧危険物の類別非危険物
ST型コンテナーST-M9A 青 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナーST-M9A 青岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
トラスコ品番503-6640材質ポロプロピレン(PP)質量(kg)0.57有効内寸(mm)306×231×111フタなし適合カード差しST-2、ST-3外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)126名入れなし外寸法・奥行(mm)270コンテナ種類メッシュ
マジック式ロール 75mm×20m ST-TOOLSマジック式ロール 75mm×20mST-TOOLS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
用途金属、木工の研磨。家具などの素材調整。砥膜研磨。車両等の塗装研磨寸法(mm×m)75×20砥材WA(白色溶融アルミナ)基材Cw適合材金属、木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
ヒメフォークST マルケイ(国際化工)ヒメフォークSTマルケイ(国際化工)(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
種別ヒメフォーク食器の種類洋食器幅(mm)16全長(mm)123質量(g)15板厚(mm)16電子レンジ×食器洗浄機
引き型トグルクランプ ST-SMITH引き型トグルクランプST-SMITH
3,500税込3,850
1個
当日出荷
レバーを倒して引っかけてクランプします。
トラスコ品番195-4464アズワン品番64-8700-53RoHS指令(10物質対応)対応
トイレペーパーホルダー ST オーエトイレペーパーホルダー STオーエ
979税込1,077
1個
当日出荷
下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。 シャフト(1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)設置の時はプラスドライバーをご準備ください。コンクリートなど硬質壁の時は別途ドリルが必要です。石膏壁の時はネジ受け(アンカー)が必要になります。 出入りや立ちかがみのとき、体が容易に触れる恐れのある場所は避けて取り付けてください。
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
STナット SS SUS(エスユーエス)STナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)2表面処理導電機能付
下方押え型トグルクランプ ST-SMITH下方押え型トグルクランプST-SMITH
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
...
2st特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2st
  • sti