カテゴリ
- 物流用品(1,447)
- 制御機器(437)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
- 自動車純正部品(305)
- 農業機械(255)
- バイク部品(241)
- 科学研究・開発用品(189)
- パソコン/周辺機器(122)
- 建築金物(99)
- 切削工具(99)
- バイク純正部品(86)
- 測定用品(77)
- 自動車補修部品(57)
- 学童・教育用品(53)
- 電気材料(39)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
- メカニカル部品(31)
- 安全用品(30)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 安全保護具(24)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 作業工具(23)
- 医療(21)
- 電動工具(21)
- 機構部品(20)
- カー用品(19)
- 研磨材(17)
- 厨房用品(15)
- オフィス家具(15)
- 家電(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 保管用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 事務用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 作業服(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 清掃用品(8)
- 安全標識(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 介護用品(6)
- 溶接用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 日用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- トラック純正部品(3)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(1,392)
- New-Era(ニューエラー)(299)
- BIGM(丸山製作所)(250)
- ニッサン(156)
- ホンダ(116)
- STMicro(112)
- Merck(メルクミリポア)(99)
- RS PRO(89)
- SMC(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- MAZDA(マツダ)(50)
- D'Addario(48)
- 東亜計器(43)
- エレコム(39)
- ユーエイキャスター(37)
- MIWA(36)
- 谷沢製作所(34)
- 美和ロック(33)
- ノーブランド(31)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「st-03」の検索結果

シーミングテープ ST-03
広島(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷3種類のシーミンゲテープでいろいろなカーペットに対応します。 従来の商品に比べて安価で経済的。 安価なのに性能アップ! 丈夫でしなやかななガラス繊維編み。 接着剤も強力粘着。 AT-03はシーミングテープの最高峰用途補修用幅(mm)75(接着面)寸法20m巻1巻長さ(m)20
パワーアップキット ST-3FI
NOJIMA ENGINEERING¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷付属品ブリーザー還元式K&Nフィルターとオイルキャッチタンクのセット備考レース専用部品タイプステージ3FI主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
燕三 シリコーン蓋付STボール3点セット
和平フレイズ¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷料理の下ごしらえに使いやすいサイズのボール3点セットにシリコーン蓋が付属して、さらに便利。材料やお料理の冷蔵庫保存にも大変重宝します。分量がわかりやすいメモリ付き。シリコーン蓋付ステンレスボウル3点セット仕様●素材:本体/ステンレス鋼、蓋/シリコーンゴム●ボールサイズ:15cm、18cm、21cm●シリコーン蓋サイズ:15cm用、18cm用、21cm用アズワン品番65-6669-30フタの有無あり
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
DBLTACT布製安全コード
DBLTACT(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!最大長(mm)1340
ガルウィング オンブレST3WAYボストン
平野鞄¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷3通りの用途に合わせた持ち方ができます。仕様正面:ファスナーポケット、背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、底面:リュックベルト収納ポケット、ショルダーベルト材質ポリエスター質量(g)約580タイプ3WAY容量(L)約35寸法(cm)50×30×30
スマートフォン用ストラップ 落下防止クリップ付 外せるタイプ
エレコム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使いたいときだけすっとはずせるジョイントパーツ付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"。 簡単に着脱できるジョイントパーツが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"です。 首からストラップを外すことなく、通話もメールもネット検索も快適に操作できます。 衣服のポケットなどに固定できる落下防止クリップが付いています。 長さ調節パーツによって、ストラップをお好みの長さに調節可能です。 裏地には肌触りがよく高級感のあるスウェード調素材を採用しています。全長(mm)約570(松葉部含む)
コントロール部材 換気扇用温度スイッチ
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷使用温度範囲(℃)0~50電源単相100V50/60HZ温度設定範囲(℃)0~50定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥68,980税込¥75,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。金めっきコンタクトにより、長期にわたって安定した転送品質を維持します 期間 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 5-ST-3, 81, MC 1●コード番号:216-3545アズワン品番65-7505-88
粘着付NRゴムシート
WAKI(和気産業)¥249税込¥2741枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤色黒硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
特定小型原付電動三輪キックボード ST3
AINOHOT¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様駐車装置:ありブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ全長(mm)1110質量(kg)バッテリー:2.5色オリーブグリーン全幅(mm)510角度(°)最大登坂:14ハンドル高さ(mm)1210バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)21.85タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤタイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100変速段数2折り畳み可否3ステップ、簡単収納
サニタリーボックス ST-M3D
CONDOR(山崎産業)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷コンパクトで場所をとらない小型タイプのペダル式トイレ用ゴミ箱(サニタリーボックス)。蓋がゆっくりと閉まります。用途個室トイレのゴミ回収用に材質蓋・本体:ステンレス、内容器・底板:PP質量(g)660容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×222×240
アルコール除菌剤用スタンド(足踏み式) JVC-ST3
ジェイウィン(J win)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷足踏み式のスタンドで、消毒液などを設置して使用します。用途非接触でのアルコール消毒液などの噴霧に。高さ(mm)1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)受け皿:30×210×170適合寸法(mm)セット可能消毒液:190×268繰り返し・詰め替え対応
細工用ヤスリセット
ツボサン¥2,698税込¥2,9681セット(3本)当日出荷から4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
オリエンスパットテープ No.830S
セキスイ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から8日以内出荷展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
サッ取り Tシャツケース
吉川国工業所¥868税込¥9551個当日出荷引出し内の整理整頓に引き出しの奥まで有効活用!キチンと整理して、サッと取り出し♪スライド式の仕切り板2枚付き。 収納量に合わせて調整できます。Tシャツのほか、薄手のニットや子供服の整理にも。複数個をジョイントして使用できます。 別売りのランジェリーケースやくつ下ケースとも連結できます。材質本体:スチロール樹脂仕切り:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×33×9.5
LC-ST OM3 duplex
RS PRO¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
ST 3段アルミ伸縮 フローリングワイパー(本体)
Life-do.Plus¥949税込¥1,0441個4日以内出荷立っても座っても使えます!。柄のジョイント部をひねるだけで、最大約110cm~最小約60cmまで長さを調節できます。縮めると約60cmと小さくなるため、収納スペースをとりません。材質本体/ABS樹脂、EVA樹脂、柄/防錆処理鉄線アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×710
ステンレスTIG溶接棒
H&H(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(1kg)当日出荷便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。適合SUS304棒長(mm)1000JIS規格Z3321Y308該当AWS規格A5.9ER308該当
ソフトJフック
カーボーイ¥419税込¥4611個当日出荷カラフル楽しいインテリア!やわらかゴムで表面カバー。用途帽子や鍵などの小物掛けに付属品ネジ:2本、目隠しシール:1枚材質本体:スチール・NBR(発泡ゴム)、ネジ:ステンレス、シール:紙安全荷重(kg)5
丸紐ネックストラップ 長さ調整パーツ付
ラスタバナナ¥480税込¥5281個当日出荷本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用のネックストラップです。 本製品の松葉紐を携帯電話・スマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。耐荷重(kg)約10ストラップ長さ(cm)約52
ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地D<配送時組立サービス付>
イトーキ¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷幅(mm)1580材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)16.2高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地DL<配送時組立サービス付>
イトーキ¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷幅(mm)1580材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)16.2高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)当日出荷から7日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
...