カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「st-032d」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOS

    ステラ ハンディトーチ3x2

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継
    用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)137電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:480明るさ(Lm)光源(約)480~100照射距離(m)最大:(約)141連続点灯時間(時間)3~21落下耐久(m)テスト:2
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

    ユニカ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)

    オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618特価
    1個
    当日出荷
    モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
  • LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
  • シース熱電対 林電工

    シース熱電対

    林電工
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
    規格JIS C 1605主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
  • massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)

    massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット

    Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
  • UR21 乾式ダイヤ STシャンク ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ STシャンク

    ユニカ
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • リード形シース熱電対 林電工

    リード形シース熱電対

    林電工
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
    長さ(mm)補償導線:3000材質(シース)316SS熱電対K補償導線ビニール
  • 3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN 大阪魂

    3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN

    大阪魂
    9,227税込10,150
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法L2(mm)全ねじ
  • 3カ-ユニ ドリル&ドライブサラ 大阪魂

    3カ-ユニ ドリル&ドライブサラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(45個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理三価ユニクロ寸法L2(mm)全ねじ
  • LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
  • ERコレットチャック イスカル

    ERコレットチャック

    イスカル
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングシステム イスカル

    ツーリングシステム

    イスカル
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
  • コレットチャック(廻り止め付き) イスカル

    コレットチャック(廻り止め付き)

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    寸法D1(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addario XSAPB11553は、ダダリオがこれまでに培った技術を結集し、コーティング弦の限界を突破した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。特筆すべきは、その計算し尽くされた「Custom Light Plus」ゲージの設定にあります。 。・絶妙なゲージバランス: 1弦に.0115を採用したこのセットは、一般的なカスタムライト(.011~)では音が細く感じられ、ライトゲージ(.012~)ではテンションが強すぎると感じるプレイヤーにとっての「正解」を提供します。軽い演奏性を維持しながらも、ストローク時の音圧やリードプレイでの手応えを損ないません。 。・革新的なXSコーティング: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンが驚異的に長持ちします。コーティング特有の「ヌルつき」を抑えた、ノンコーティング弦に近い自然な手触りも大きな特徴です。 。・芯の強いサウンドと安定性: 芯線には高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらにフォスファーブロンズ巻弦による、深みのある温かな中低域ときらびやかな高域が、ギター本来の鳴りを引き出します。 。・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い防錆・長寿命化を実現。張り替えの頻度を劇的に減らしつつ、常にベストなコンディションで演奏を楽しめます。 。・楽器種別:アコースティックギター用
    仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Warm(豊かで明瞭、かつ温かみのある音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0115 / 2nd (B):.015 / 3rd (G):.024w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.044 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addario XS Phosphor Bronze (13-53)は、ダダリオの最先端テクノロジーを凝縮した「XSシリーズ」の中でも、特にプレイヤビリティにこだわった「Hybrid Light」ゲージのセットです。独自のハイブリッド・ゲージ: 1弦に.013、2弦に.017というミディアムゲージの太さを採用しつつ、低音弦(4~6弦)にはライトゲージの太さを組み合わせています。これにより、ソロプレイやメロディラインでは太く芯のあるサウンドを放ちながら、コードストロークや低音域の動きでは手に負担の少ない、軽やかな操作感を実現しています。革新的なXSコーティング: 巻弦の表面に髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが入り込むのを防ぎ、新品時の鮮やかなトーンが驚異的に長持ちします。従来のコーティング弦のような滑りすぎや違和感を抑え、極めて自然なタッチを実現しました。圧倒的なピッチ安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらに「Fusion Twist」技術により、プレーン弦も含めたセット全体で優れたチューニング精度を誇ります。深みのあるフォスファーブロンズ: 厳選されたフォスファーブロンズ巻弦が、温かみのある豊かな中低域ときらびやかな高域を提供。アコースティックギターが持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出し、長期間その響きを維持します。「高音弦をもっと鳴らしたいけれど、全体をミディアムゲージにするのは弾きにくい」と感じているプレイヤーに最適な、戦略的なゲージ設定の長寿命弦です。最高クラスの長寿命、ハイブリッドなテンション感、優れた耐久性。推奨:メロディを際立たせたいソロギタリスト、リード奏者。高音域のパワーと低音域の弾きやすさを両立。環境に優しい再密封可能なプレイヤーズ・パック
    仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの取れた音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.042 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
  • 熱電対(シース型) 三商

    熱電対(シース型)

    三商
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    高精度。JIS C 1605 クラス2。
    圧着端子M-3
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    規格AV0.5X85Lクロ図解NoSD057ST 本体部品 スイッチ_No.32、MK057ST 本体部品_No.32、MK058T-20 本体部品_No.20、MK035D 本体部品_No.10、MS035K 本体部品_No.10、MS035T 本体部品_No.10、SD058T-20 本体部品 スイッチ_No.20、MK058T-25 本体部品_No.20、MS057T 本体部品_No.37、SD35T-1 本体部品 スイッチ_No.10、MS057ST 本体部品_No.32、SD058T-25 本体部品 スイッチ_No.20、MK035 本体部品_No.10、MS052T 本体部品_No.29、MS058T-20 本体部品_No.20、MK057T 本体部品_No.37、MS035D 本体部品_No.10、MK035T-1 本体部品_No.10、MS035T-1 本体部品_No.10、SD057T 本体部品 スイッチ_No.37、MS058T-25 本体部品_No.20、MS035KD 本体部品_No.10、MS035 本体部品_No.10
  • キユウスイベンカラー BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンカラー

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    規格6X8.5X9.6L図解NoMS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 キユウスイベンカラー_No.9、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS052T ポンプ部品_No.10、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS052 ポンプ部品_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.32、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS20M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー_No.10、SD052 ポンプ部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MK052 ポンプ部品_No.10、MS029M ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10
  • SUS410 ドリル&ドライブPAN 大阪魂

    SUS410 ドリル&ドライブPAN

    大阪魂
    20,456税込22,502
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    寸法L2(mm)全ねじ
  • SUS410 ドリル&ドライブサラ 大阪魂

    SUS410 ドリル&ドライブサラ

    大阪魂
    13,749税込15,124
    1袋(700個)ほか
    9日以内出荷
    材質SUS410適合板厚(mm)1.6~3.2mm頭部形状ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
  • LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷から36日以内出荷
    種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調
  • LB7MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調照光種別ボタン
  • アルタング/ホルダー ISOミーリング イスカル

    アルタング/ホルダー ISOミーリング

    イスカル
    46,980税込51,678
    1本
    29日以内出荷
    ホルダー:ミーリング
    トラスコ品番113-1439RoHS指令(10物質対応)対応