カテゴリ

  • 農業機械(230)
  • バイク部品(179)
  • 制御機器(63)
  • 切削工具(41)
  • 自動車補修部品(37)
  • 家電(33)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 研磨材(15)
  • 安全用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • カー用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 電気材料(8)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「st-07」の検索結果

800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型サインファスナー(スプリングST-7) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-7)

    栃木屋(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T7質量(g)1.1寸法H(mm)5寸法E(mm)5寸法J(mm)1.4寸法G(mm)24寸法F(Φmm)2.2寸法D21°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス公団型一文字把手 ST-7 シロクマ

    ステンレス公団型一文字把手 ST-7

    シロクマ
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質ステンレスヘアーライン
  • #3 BANJO A.D ST 7/16INC(11mm) ステン GOODRIDGE(グッドリッジ)

    #3 BANJO A.D ST 7/16INC(11mm) ステン

    GOODRIDGE(グッドリッジ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • 炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7 東亜DKK

    炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • Eキットダイナ06ー07ST07 CF POSH

    Eキットダイナ06ー07ST07

    CF POSH
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル ST

    ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ulanzi 三脚マウント スマートフォン用ホルダー アクセサリーシュー 外付けマイク可能 Ulanzi

    Ulanzi 三脚マウント スマートフォン用ホルダー アクセサリーシュー 外付けマイク可能

    Ulanzi
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ST-07は上部にコールドシューマウントがあり、マイク、フォトライト、その他の機器を追加することができ、ブログに最適です。電話の三脚マウントの下部に1/4インチのネジが付いていますので、対応の三脚に取り付けることができます。ほとんどのスマートフォンで動作します。拡張サイズは3.94インチです。高品質のABS製で、スマートフォンをしっかりとしっかりと固定ができ、スマートフォンが落ちる心配がありません。わずか37g、超軽量かつポータブルで、スマートフォンのブログやビデオ作成に最適です。
    質量(g)30、推奨最大:250
  • スタンダードタイプシルバーカー テイコブST07 幸和製作所

    スタンダードタイプシルバーカー テイコブST07

    幸和製作所
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)5.7耐荷重(kg)100材質(フレーム)アルミ高さ(cm)47奥行き(cm)32バッグ容量(L)24後輪(cm)15座幅(cm)32.5前輪(cm)16.4
  • PC/DYNA06-07ST07 プライマリーカバ CF POSH

    PC/DYNA06-07ST07 プライマリーカバ

    CF POSH
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • PC/DYNA06-07ST07 プライマリーインス CF POSH

    PC/DYNA06-07ST07 プライマリーインス

    CF POSH
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • スパイダー ゴム ユタカメイク

    スパイダー ゴム

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
    用途各種結束、アウトドア等包装形態ヘッダー袋入縦(mm)260横(mm)95材質(カバー)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応材質(中芯)天然ゴム
  • ソフトすべり止めテープ カーボーイ

    ソフトすべり止めテープ

    カーボーイ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
    用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。質量(g)135主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)137
  • 駐輪ステッカー グランド印刷

    駐輪ステッカー

    グランド印刷(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
    用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工
  • コルゲートチューブ 西日本セフティデンキ

    コルゲートチューブ

    西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5m)
    当日出荷
    縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
    用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。材質難燃性ポリプロピレン1巻長さ(m)5
  • 細工用ヤスリセット ツボサン

    細工用ヤスリセット

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
  • ユニコンハンマー 前田シェルサービス

    ユニコンハンマー

    前田シェルサービス
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
    種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
  • LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機

    LEDエコスリムスイッチ式ライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機

    LEDエコスリム人感明暗センサーライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7 ユニテール

    サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7

    ユニテール
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。
    材質ハードポリエステル毛質量(g)290外形寸法(mm)200×70、ブラシ部:210×70線径(Φmm)0.6毛丈(mm)28耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
  • 差替ミニスター ENGINEER(エンジニア)

    差替ミニスター

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    +/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
    用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトJフック カーボーイ

    ソフトJフック

    カーボーイ
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラフル楽しいインテリア!やわらかゴムで表面カバー。
    用途帽子や鍵などの小物掛けに付属品ネジ:2本、目隠しシール:1枚材質本体:スチール・NBR(発泡ゴム)、ネジ:ステンレス、シール:紙安全荷重(kg)5
  • シャープスコンテナー パロライ・スティルエコ

    シャープスコンテナー

    パロライ・スティルエコ
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(134℃オートクレープ可)
  • ワイヤー入り布製安全コード DBLTACT

    ワイヤー入り布製安全コード

    DBLTACT(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
    材質芯/ステンレスワイヤ金具両端フック×2個
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4
  • 木工用ショートビット GREAT TOOL

    木工用ショートビット

    GREAT TOOL
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
    用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
  • 18-0卸金ミニ(片目立) ツボエ

    18-0卸金ミニ(片目立)

    ツボエ
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)底辺60×長さ(取手除く)60×全長100サイズミニTKG品番9-0523-0604TKG品番(2017)6-0467-0604
  • 鉄板ストレーナー(鉄) ST 築地製作所

    鉄板ストレーナー(鉄) ST

    築地製作所
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    パンチ径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.M/ST2000ー07 CF POSH

    M.M/ST2000ー07

    CF POSH
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ

    丸紐ショルダーストラップ

    ラスタバナナ
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。ショルダーストラップは長さ調節が可能で、お好みの長さに調節することができます。小物が引っ掛けられるループが付いています。
    用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。仕様【ショルダーストラップ】素材:ポリエステル、鉄、亜鉛合金、PVC サイズ:約37~75cm 耐荷重:約5kg【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500gセット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1ブラック質量(g)62
  • ブレーキキャリパ R-ST06-07 CF POSH

    ブレーキキャリパ R-ST06-07

    CF POSH
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • カムカバーボルト ST00-07 CF POSH

    カムカバーボルト ST00-07

    CF POSH
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ

    岩田製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブEX(コイルチューブ) ELPA

    スリットチューブEX(コイルチューブ)

    ELPA
    7,503税込8,253
    1箱(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。
    材質ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-10~+60
  • FEP熱収縮チューブ FST 日星電気

    FEP熱収縮チューブ FST

    日星電気
    28,980税込31,878
    1袋(1m×10本)
    翌々日出荷
  • ブレーキクリップ R-ST06-07 CF POSH

    ブレーキクリップ R-ST06-07

    CF POSH
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 丸紐ショルダーストラップ ラスタバナナ

    丸紐ショルダーストラップ

    ラスタバナナ
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。小物が引っ掛けられるループが付いています。
    用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。仕様【ショルダーストラップ】素材:ポリエステル、鉄、亜鉛合金、PVC サイズ:約37~75cm 耐荷重:約5kg【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500gセット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1質量(g)62
  • RG ダウンサス RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス

    RG(レーシングギア)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    車種ごとの特徴に合わせた専用設計。一歩先のローダウンスタイルへ。セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリングを高めつつ、 乗り心地を最重視するセッティングを施しました。むやみにバネレートを上げず、15%アップまでに抑えて乗り心地に反映。スポーツ車はハンドリングのシャープさを、セダン車は乗り心地をそれぞれ重視。ミニバンや軽自動車は快適な乗り心地はそのままに、スポーティーカーに負けないハンドリングを実現しました。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、剥がれにくく、融雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
  • SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム エスジー工業

    SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム

    エスジー工業
    2,498税込2,748
    1セット(25個)
    当日出荷
    自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
    用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金2018年トラスコ掲載ページ3 0943
...