カテゴリ

  • 農業機械(390)
  • バイク部品(135)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • 制御機器(104)
  • バイク純正部品(67)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 機構部品(63)
  • メカニカル部品(56)
  • 測定用品(56)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 医療(40)
  • 建築金物(39)
  • 空調・電設資材(37)
  • 電気材料(35)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • 自動車純正部品(23)
  • 切削工具(20)
  • オフィス家具(14)
  • 安全保護具(14)
  • 作業工具(13)
  • 家電(11)
  • 厨房用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全標識(7)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「st-1-1」の検索結果

関連キーワード
1,564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1st 活性炭 01-1410-7-1KG-J シグマアルドリッチ1st 活性炭 01-1410-7-1KG-Jシグマアルドリッチ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
容量(kg)1コード【SAP】01-1410-7-1KG-J保存環境室温アズワン品番89-0756-94危険物の類別非危険物CAS登録番号7440-44-0
1st 酢酸アンモニウム >=97.0% 01-4400-5-500G-J シグマアルドリッチ1st 酢酸アンモニウム >=97.0% 01-4400-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】01-4400-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0757-38危険物の類別非危険物CAS登録番号631-61-8
1st 活性炭 01-1400-5-500G-J シグマアルドリッチ1st 活性炭 01-1400-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】01-1400-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0756-93危険物の類別非危険物CAS登録番号7440-44-0
1st 炭酸アンモニウム 01-4540-5-500G-J シグマアルドリッチ1st 炭酸アンモニウム 01-4540-5-500G-Jシグマアルドリッチ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】01-4540-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0757-45危険物の類別非危険物CAS登録番号506-87-6
1st 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール >=98.0% 01-3780-5-500ML-J シグマアルドリッチ1st 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール >=98.0% 01-3780-5-500ML-Jシグマアルドリッチ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】01-3780-5-500ML-J保存環境室温危険等級アズワン品番89-0757-25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性CAS登録番号124-68-5
1st チオシアン酸アンモニウム >=99% 01-5200-5-500G-J シグマアルドリッチ1st チオシアン酸アンモニウム >=99% 01-5200-5-500G-Jシグマアルドリッチ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】01-5200-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0757-83危険物の類別非危険物CAS登録番号1762-95-4
1st 炭酸水素アンモニウム 01-4430-5-500G-J シグマアルドリッチ1st 炭酸水素アンモニウム 01-4430-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】01-4430-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0757-41危険物の類別非危険物CAS登録番号1066-33-7
1st 硫化アンモニウム溶液 黄色 01-5150-5-500ML-J シグマアルドリッチ1st 硫化アンモニウム溶液 黄色 01-5150-5-500ML-Jシグマアルドリッチ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】01-5150-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0757-80危険物の類別非危険物CAS登録番号12135-76-1
01-0290 1st 酢酸 シグマアルドリッチ01-0290 1st 酢酸シグマアルドリッチ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
容量(mL)500コード【SAP】01-0290-5-500ML-J保存環境室温危険等級アズワン品番89-0756-46危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性CAS登録番号64-19-7
1st りん酸二アンモニウム 01-4950-5-500G-J シグマアルドリッチ1st りん酸二アンモニウム 01-4950-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】01-4950-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0757-69危険物の類別非危険物CAS登録番号7783-28-0
フルハーネス用作業ベルトセット(SK) 谷沢製作所フルハーネス用作業ベルトセット(SK)谷沢製作所
4,798税込5,278
1組
翌々日出荷
作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。
質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1,200
フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) 谷沢製作所フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)谷沢製作所
6,998税込7,698
1組
翌々日出荷
作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。
付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
長時間天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック長時間天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック長時間天壁直付両面誘導灯東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
当日出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間天井埋込片面誘導灯 東芝ライテック長時間天井埋込片面誘導灯東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
当日出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間天井埋込両面誘導灯 東芝ライテック長時間天井埋込両面誘導灯東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
長時間壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック長時間壁埋込片面誘導灯東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
29日以内出荷
材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
A級天壁直付片面誘導灯 東芝ライテックA級天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面等級A定格電圧(V)100機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
Drag Specialties SEAL F.PUMP 01-13ST VITON | I01-0141V DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SEAL F.PUMP 01-13ST VITON | I01-0141VDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties KICKSTAND KT-1 00-06ST | 32-0454K-1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KICKSTAND KT-1 00-06ST | 32-0454K-1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
墜落制止用器具反射フルハーネス 谷沢製作所墜落制止用器具反射フルハーネス谷沢製作所
27,980税込30,778
1本
29日以内出荷
フルハーネスのベルト部に反射糸を織り込んだ反射型フルハーネスです。反射チョッキが無くても夜間作業の安全確保に最適な商品です。このフルハーネスは、反射性能以外にタニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載している商品です。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
仕様【作業ベルト】なし付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本形状【背中】X型、【腿ベルト】平行型質量(g)970最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
32,980税込36,278
1本
9日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:軽量バックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本フック掛け-P ST#5806:2個作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個絡み防止ロープ:1本収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)950使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
35,980税込39,578
1本
9日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)1010使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本フック掛け-P ST#5806:2個作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個絡み防止ロープ:1本収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)910使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿V型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿V型谷沢製作所
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#522Aシリーズの作業ベルトなしタイプ。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:無し付属品デュアルホルダー ST#5803:2個エンドクリップ ST#5804:4個バックストラップ ST#5805:1本絡み防止ロープ:1本収納袋形状腿ベルト:V型、背中:X型質量(g)650使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿水平型 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿水平型谷沢製作所
42,980税込47,278
1本
9日以内出荷
超軽量のタフライトハーネスST#521Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。
仕様作業ベルト:ワンタッチバックル付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーII ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋形状腿ベルト:平行型、背中:X型質量(g)1070使用荷重(kg)140ベルト色ブラックバックル腿部:ワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」谷沢製作所
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの作業ベルト無しタイプになります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途作業ベルト無しタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本質量(g)1070ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:なし最大使用質量(kg)140背タイプX型腿バックルワンタッチ
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
8,998税込9,898
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ドライブチャージャー Jackery(ジャクリ)ドライブチャージャーJackery(ジャクリ)
60,000税込66,000
1台
4日以内出荷
車の走行中にポータブル電源を効率よく充電できる高性能なDC-DC走行充電器です。最大600Wの出力により、一般的なシガーソケット(約100W)と比べて約6倍の急速充電が可能で、長距離ドライブやアウトドアでの電源確保に非常に便利です。12V・24V両対応で、乗用車からキャンピングカーまで幅広い車種に適応。車両のオルタネーター負荷を自動で検知し、状況に応じて出力を適切に制御。車両バッテリーへの負荷を最小限に抑えます。さらに、過電圧・過放電防止機能や放熱性に優れた金属筐体、静音設計(動作音40dB未満)など、安全性と快適性にも配慮されています。アウトドアや車中泊、防災用途にも最適で、夜間や雨天でも安定した充電が可能。「移動時間をエネルギーに変える」というコンセプトのもと、カーライフをより快適に、自由に楽しめるアイテムです。
セット内容ドライブチャージャー×1、6m入力ケーブル×1、ヒューズ×1、1.5m出力ケーブル×1、6m ACCケーブル×1、ST5.5ネジ×4、M6ボルト×4、M6ナット×4、ドライブチャージャーユーザーガイド×1質量(kg)約1.6電力(W)出力:最大600出力電圧(V)50 =出力電流(A)最大12入力(DC)11.8V-32V=, 60Aサイズ(mm)259×154.5×39.3
ST-C8用#1-1 交換ヘッド 扶桑精機ST-C8用#1-1 交換ヘッド扶桑精機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。材質黄銅
難燃フォーム シスタM537キット ヘンケル難燃フォーム シスタM537キットヘンケル
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
充てん・断熱・結露防止に使える発泡ウレタン「M537」のキットです。「難燃フォーム シスタM537」×1本と「シスタ専用クリーナー P8970」×1本と「シスタ専用ガン ST101」×1台のセットです。
用途発泡ウレタンのセット品セット内容難燃フォーム シスタM537 750ml×1本/シスタ専用クリーナー P8970 500ml×1本/シスタ専用ガン ST101×1台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
サブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライサブテーブル eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
デスクを2段式にすることができます。用途、機器に合わせて高さを50mmピッチで変えることができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。
仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容1個口フレーム色ブラック色(天板)薄い木目組立時間20分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)60六角レンチ(mm)4組立人数1
DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC)DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセットサン電子(PC)
1個
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応し無線LANを搭載したDRX5010に、 ACアダプタ及び無線LANアンテナ2本がセットになったオールインワンモデル。 《DRX5010 製品説明》 無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。 保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。 保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。 ※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
付属品ACアダプタ×1、無線LANアンテナ×2、スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間5年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
【オーダー】ベリティス内装ドア トイレ用 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア トイレ用 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠ありPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE3勝手右引手(R),左引手(L)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ドア幅(mm)814レール長さ(mm)1575デザインTA,TDアウトセット納まり(NN)納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き トイレタイプ(B2)引手C1型ST,C1型BK見付(mm)2035サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠あり Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠ありPanasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE3勝手右引手(R),左引手(L)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ドア幅(mm)814レール長さ(mm)1575デザインDB,DC,DGアウトセット納まり(NN)納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き 洗面タイプ(B3)引手C1型ST,C1型BK見付(mm)2035サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 2間2枚両引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 2間2枚両引き 表示錠なしPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE3勝手なし色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ドア幅(mm)814レール長さ(mm)3150デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HAアウトセット納まり(NN)納まり上吊引戸 アウトセット納まり 2枚両引き(B4)引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK見付(mm)2035サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠付き Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠付きPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE3勝手右引手(R),左引手(L)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ドア幅(mm)814レール長さ(mm)1575デザインPA,PD,KE,HAアウトセット納まり(NN)納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き表示錠付き(B0)引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK見付(mm)2035サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠なしPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE3勝手右引手(R),左引手(L)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ドア幅(mm)814レール長さ(mm)1580デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HAアウトセット納まり(NN)納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き(B1)引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK見付(mm)2035サービス分類オーダー・加工
マスターツールキット ParkTool(パークツール)マスターツールキットParkTool(パークツール)
2,298,000税込2,527,800
1個
8日以内出荷
パークツールが提供するほとんどの作業に対応可能なマスターメカニックのためのツールキット。プロの方から、究極のアマチュアを目指すホームメカニックまで、このキットがあれば間違いありません。このキットとお好きなリペアスタンド、フロアポンプがあれば、あらゆる自転車メンテナンスに対応が可能です。
備考BBタップ #647L/BBタップ #647R/ガイドブッシュ #648L/ガイドブッシュ #648R/フェイスカッター #690-XL/フェイスカッター #690-XXL/センタリングコーンアダプター #750.2/リーマ(1用) #751.2/アタッチメント #768/ヘッドチューブリーマエクステンション #769/リーマ #788/アタッチメント #790/アダプター #2602A/カーボンフレーム用フェイスカッター #2197/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-9/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/BBタップセット(BC1.37×24) BTS-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/ディスクマウントフェイシングツール DT-5.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ヘッドチューブリーマ /ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(LLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-6/アジャスタブルレンチ PAW-12/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ /サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/振取台 TS-4.2/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
富士電機 サーボアンプ 富士電機富士電機 サーボアンプ富士電機
48,980税込53,878
1個
90日以内出荷
高速・高精度な制御を実現する業界最高レベルの基本性能速度周波数応答3.2kHzで超高速制御を実現・同社独自の制御アルゴリズムにより、業界最高レベルの速度周波応答3.2kHzを実現。タクトタイムを短縮し、高速な制御を可能にします。瞬間最大トルク350%で高速な指令にも対応・サーボモータの瞬間最大トルクが350%に向上。\※一部の機種が対象INC/ABS24bitの高分解能エンコーダで制御精度が大幅に向上・エンコーダの分解能を24bitに高精度化。制御の精度が大幅に向上し、高精度な制御が可能になります。より安全な操業のために各種のセーフティ機能・国際標準規格IEC61800-5-2で定義されるSTO機能を標準装備。さらに、WSU-ST1オプションを使用することで、SS1、SLS、SBC、SSMにも対応します。これらのセーフティ機能は、パラメータで簡単に設定が可能です。
用途基本形式 GYS:超低慣性GYB:中慣性GYG:中慣性
...