カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 研磨材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 建築金物(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-100s」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100Sスペーシア
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
瞬間サビとりスプレー BOLL瞬間サビとりスプレーBOLL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)
当日出荷
手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。
特性強力主な用途サビ落とし寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130危険物の類別非危険物
防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付 シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付シーシーアイ
458税込504
1個
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
ふんわり清拭タオル ケニスふんわり清拭タオルケニス
2,198税込2,418
1組(100本)
翌日出荷
個包装タイプの丈夫で肌ざわりが柔らかい清拭タオルです。 アルコール製剤や次亜塩素酸水を塗布しての表面清拭き等、感染対策のアイテムとしても活用できます。 予備洗浄やフィールドワーク時での手指の清拭に便利です。
成分IPBC PG 塩化ベンザルコニウム 香料 水材質レーヨン ポリエステル寸法(mm)265×280
料理石 EBM(江部松商事)料理石EBM(江部松商事)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
材質熔岩石高さ(mm)18
料理石 テスク料理石テスク
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質富士山熔岩石
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ岩田製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラポシート TACT(タクト)セラポシートTACT(タクト)
6,998税込7,698
1セット(2枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。 環境に優しい研磨が出来るゴム砥石両面テープ・綿ファスナー(マジックテープ)を利用して、色々な作業にご使用いただけます。
用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取り、鏡面仕上げ
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 TRUSCOねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
バイヤスコットンホイール ヤナセ(柳瀬)バイヤスコットンホイールヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
バイヤスの為、糸のほつれがなく寿命が長いです。鏡面#500~#600仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルDトラスコ品番812-6578RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)サイザルホイールヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD適合材アルミ・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトコーン ヤナセ(柳瀬)フェルトコーンヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
鏡面仕上げ用。厚み6mm。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ユニコーンZ(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニコーンZ(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
6,398税込7,038
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG適合材一般金属、抗張力鋼RoHS指令(10物質対応)対応
料理石 テスク料理石テスク
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
材質熔岩石
ゴムコーンホルダー ヤナセ(柳瀬)ゴムコーンホルダーヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
軟質ゴムの弾性により、ソフトなアタリが得られます。美しい仕上がりが得られ、面ダレがありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンコーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンコーン(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 TRUSCOねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
ユニコーンA(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニコーンA(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(10個)
5日以内出荷から29日以内出荷
一般金属の研磨用。木工・プラスチック等樹脂の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG適合材一般金属、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコング用 ユニロンフラップ ヤナセ(柳瀬)パワーコング用 ユニロンフラップヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
ヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに。木材の表面仕上げ・ケバ取り・サテン仕上げに。
回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
ツーエステープ 100片面 日本住環境ツーエステープ 100片面日本住環境
41,980税込46,178
1ケース
5日以内出荷
用途気密・防水補助テープ材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤規格寸法(mm)0.20×100×20M入数18巻入
ペーパーフラップ ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなどRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンフラップMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップMIXヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ユニロンフラップにメッシュ研磨布をMIXさせ、研磨力アップ。ヘアーライン仕上げ・サテン加工・ケバ取りやマット加工・軽い傷取りに。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
クリアファーストレジン PROST'sクリアファーストレジンPROST's
1,198税込1,318
1箱(100g)
5日以内出荷
アクセサリーやキーホルターなとオリジナルクラフト作品制作に!
用途クラフト仕様【免責事項】1配合比率 A液(主剤): B液 (硬化剤)を7:3の割合で混合してください。配合比が異なると、硬化不良の原因となります。色を付ける場合はA液に色を混ぜておいてください。2攪拌 A液とB液を攪拌する時は気泡が入らないようにゆっくり攪拌してください。混ゼムラがなくなるまで5分程度ゆっくりと隅々まて攪拌してくださ い。3注入 ※混合してから10分以内にご使用ください。混ぜ合わせた液体を一点から気泡が入らないように 型に流し入れます。※リバーテーブルのように大きい面に流す場合は15mm~20mmの厚さまでに してください。それ以上の厚さにしたい場合は先に充填した樹脂を硬化させてか ら再度充填してください。4硬化 可使時間:20分(23℃)※A液とB液を混合してから10分以内に作業を終わらせてください。※10分以上経過すると硬化温度の影響により煙が出る可能性がございます。指触乾燥:6時間(23℃℃)完全硬化:24時間以上※硬化時間は温度や厚さによって異なります成分エポキシ樹脂透明
ユニロンブラックホイール(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
塗装剥がし・錆取り・付着物の除去に。 塗装作業の前後処理に。アルミ・ステンレス・ダイキャストの仕上げ研磨に。
回転数(適正)ダイヤルE適合材アルミ・ステンレス・ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
鏡面一発ホイール(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)鏡面一発ホイール(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
ユニロン不織布にウレタン含浸してあり、美しい仕上げ面が得られます。鏡面仕上げの前に軽くご使用ください。美しい鏡面に仕上がります。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
レジンダイヤコーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤコーン(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
149,800税込164,780
1箱(10個)
29日以内出荷
炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。
回転数(適正)ダイヤルG適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(10個)
29日以内出荷
仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。ハードタイプ。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-16.5S 管のみ 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-16.5S 管のみ 100入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×105口内径(Φmm)11質量(g/本)14.25底形状丸底キャップ(No.)2
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ねじ口試験管 ST-15S KC シリコン 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-15S KC シリコン 100入NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-16.5S KC・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-16.5S KC・ブチル 100入NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×105口内径(Φmm)11質量(g/本)14.25底形状丸底キャップ(No.)2
ねじ口試験管 ST-15S KC・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-15S KC・ブチル 100入NEG(日電理化硝子)
28,980税込31,878
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-16.5S KC シリコン 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-16.5S KC シリコン 100入NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×105口内径(Φmm)11質量(g/本)14.25底形状丸底キャップ(No.)2
ねじ口試験管 ST-15S メラ蓋/シリコン100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-15S メラ蓋/シリコン100入NEG(日電理化硝子)
27,980税込30,778
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-16.5S メラ蓋/ブチル100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-16.5S メラ蓋/ブチル100入NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)16.5×105口内径(Φmm)11質量(g/本)14.25底形状丸底キャップ(No.)2
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)矢崎化工(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。材質(金具)スチール材質鉄・ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシホイール(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイール(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
41日以内出荷
研磨剤入りユニロン繊維の使用で、美しい仕上がり。木目出しや凹凸部の研磨に。
回転数(適正)ダイヤルGRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口試験管 ST-15S メラ蓋/ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-15S メラ蓋/ブチル 100入NEG(日電理化硝子)
26,980税込29,678
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機スーパータイマ ST7Pシリーズ富士電機(9件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
超小形、高精度タイマ時限設定が容易動作確認が容易UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)