カテゴリ

  • 農業機械(162)
  • バイク部品(121)
  • 制御機器(60)
  • 切削工具(44)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 自動車純正部品(37)
  • 建築金物(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(15)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業工具(12)
  • オフィス家具(11)
  • 介護用品(11)
  • カー用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全標識(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 家電(9)
  • 研磨材(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • テープ(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 医療(6)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-13」の検索結果

779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスキャノンツマミ ST-13 シロクマステンレスキャノンツマミ ST-13シロクマ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】4×28材質ステンレス
ねじ口試験管 ST-13M 管のみ 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-13M 管のみ 100入NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)5肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)13×100口内径(Φmm)8質量(g/本)10.5底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-13M メラ蓋/ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-13M メラ蓋/ブチル 100入NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(100組)
5日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)5肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)13×100口内径(Φmm)8質量(g/本)10.5底形状丸底キャップ(No.)1
タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13 ケイ・ジー・ワイ工業タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50表札ネームシール
ねじ口試験管 ST-13M KC・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-13M KC・ブチル 100入NEG(日電理化硝子)
26,980税込29,678
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)5肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)13×100口内径(Φmm)8質量(g/本)10.5底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-13M KC シリコン 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-13M KC シリコン 100入NEG(日電理化硝子)
27,980税込30,778
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)5肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)13×100口内径(Φmm)8質量(g/本)10.5底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-13M KC・PTFEシリコン 百入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-13M KC・PTFEシリコン 百入NEG(日電理化硝子)
36,980税込40,678
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)5肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)13×100口内径(Φmm)8質量(g/本)10.5底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-13M メラ蓋/シリコン100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 ST-13M メラ蓋/シリコン100入NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(100組)
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)5肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)13×100口内径(Φmm)8質量(g/本)10.5底形状丸底キャップ(No.)1
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(443件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
お部屋の消臭力 玄関・リビング用 エステーお部屋の消臭力 玄関・リビング用エステー(22件のレビュー)
269税込296
1個(400mL)
当日出荷
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。(無香料には香りはありません) ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room エステー消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Roomエステー
429税込472
1本
当日出荷
来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(全ての菌を除菌するわけではありません。)1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
用途トイレ用幅(mm)59容量(mL)365高さ(mm)220奥行(mm)59危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.0456L危険物の性状水溶性
消臭力業務用ビーズタイプ 特大 エステー消臭力業務用ビーズタイプ 特大エステー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。大空間に対応します。5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。
用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭幅(mm)159高さ(mm)140奥行(mm)154容量(kg)1.8危険物の類別非危険物商品タイプ本体
シールテープ SK11シールテープSK11(4件のレビュー)
149税込164
1巻(5m)ほか
当日出荷
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイすべり止めテープ ZARA×2カーボーイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
セッティングメジャー ムラテックKDSセッティングメジャームラテックKDS(24件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Room エステー消臭力 業務用 リキッド トイレ用 For Powder Roomエステー
429税込472
1個
当日出荷
ナノパウダーが悪臭をすばやく強力に吸着し消臭します。ナノレベルの孔(あな)を持つ悪臭を吸着する消臭剤です。トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。しっかり消臭された空間に良い香りが広がります。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(季節や使用状況により異なります。)
用途トイレ用幅(mm)86容量(mL)400高さ(mm)167奥行(mm)62容量(g)500使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
289税込318特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
ステアリングブーツ -ST0-013 丸一ゴム工業ステアリングブーツ -ST0-013丸一ゴム工業
939税込1,033
1個
翌日出荷
主な適合純正品番5-86005-654・53534-ST0-013メーカーISUZU、HONDA
携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130谷沢製作所(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
ジェット メーン 1ST (13) MAZDA(マツダ)ジェット メーン 1ST (13)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(34本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
769税込846
1袋(25個)
当日出荷から121日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
駐輪ステッカー グランド印刷駐輪ステッカーグランド印刷(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20枚)
翌々日出荷
マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工
スピードテクロン ムラテックKDSスピードテクロンムラテックKDS(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
ストレーナ ST 兼工業ストレーナ ST兼工業(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(2件のレビュー)
389税込428
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
シールド布テープ 協和ハーモネットシールド布テープ協和ハーモネット(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルームRoHS指令(10物質対応)対応
モザイクタイルシール Dream StickerモザイクタイルシールDream Sticker(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)未来工業(1件のレビュー)
79税込87特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス 義星蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 義星蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
タッピンネジ ST3.5x13 京セラインダストリアルツールズタッピンネジ ST3.5x13京セラインダストリアルツールズ
69税込76
1個
4日以内出荷
用途EKM-2630A用パーツ
タッピンネジ ST3.5x13 京セラインダストリアルツールズタッピンネジ ST3.5x13京セラインダストリアルツールズ
69税込76
1個
4日以内出荷
用途EKM-2300A用パーツ
タッピンネジ ST3.5x13 京セラインダストリアルツールズタッピンネジ ST3.5x13京セラインダストリアルツールズ
69税込76
1個
4日以内出荷
用途EKM-270A用パーツ
ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm不易糊工業(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200
透明TS継手 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
...