カテゴリ
- 安全保護具(29)
- 切削工具(29)
- 自動車補修部品(15)
- 制御機器(13)
- 介護用品(11)
- 機構部品(10)
- 農業機械(8)
- オフィス家具(7)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車純正部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自転車部品(4)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 谷沢製作所(29)
- Aron(アロン化成)(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- クリスタルアイ(8)
- ユニカ(7)
- サンワサプライ(6)
- NB(日本ベアリング)(6)
- Vega(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- スバル(5)
- 美和ロック(5)
- CKD(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- KSフィルター(3)
- SK11(3)
- FSA(3)
- エステー(2)
- omron(オムロン)(2)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-130」の検索結果

携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130
谷沢製作所(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れ可ひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。材質(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50表札ネームシール
プレートタイプ金属キャスター自在STー130
スペーシア¥3,898税込¥4,2881個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0925材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーなし)取付高(mm)177耐荷重180daN
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー130S
スペーシア¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1536材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーあり)取付高(mm)177耐荷重180daN
お部屋の消臭力 玄関・リビング用
エステー(23件のレビュー)¥289税込¥3181個(400mL)当日出荷ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。(無香料には香りはありません) ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
セッティングメジャー
ムラテックKDS(24件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。種類粘着テープ付テープ幅(mm)13目盛仕様セッティング材質(テープ)スチール目盛種別片面
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)当日出荷から7日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
木工用ショートビット
GREAT TOOL¥579税込¥6371本当日出荷から翌々日出荷刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
高さ調節付浴槽手すり(安寿)
Aron(アロン化成)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。材質フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー質量(kg)約3.9高さ(mm)(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270~330×370~390取付可能厚(mm)45~130
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
石英試験管
アズワン¥10,800税込¥11,8801箱(10本)当日出荷から10日以内出荷石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。材質石英
サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
ストロングTボルトクランプ STシリーズ
山口商工¥6,298税込¥6,9281箱(5個)6日以内出荷から23日以内出荷締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
分岐ケーブル ESTシリーズ
HASEGAWA¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷低抵抗の不職布を採用によりペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 ポケット式グラスマットセパレーターがペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 突出型液栓により土や泥などの詰まりを抑制。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)用途国産商用車・トラック用
トイレの消臭力 Premium Aroma
エステー¥7,798税込¥8,5781箱(18個)4日以内出荷パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します(使用状況により異なります)。用途トイレの消臭に。材質無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、ボトル・フィルム・外カバー・内キャップ:プラスチック容量400(内容量)タイプ液体容量(g)500危険物の類別非危険物
SST スーパーソリッド 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から7日以内出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 高弾性・低始動性
ドライ裏軽半長靴
スター・トレーディング¥1,998税込¥2,1981足6日以内出荷ドライ裏地を使用。乾きやすく蒸れにくい軽半長靴。一般作業・軽作業・農作業に最適。用途一般作業・軽作業・農作業 他色ブラック素材合成ゴム
ローリングセンター
二村機器¥56,980税込¥62,6781本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ディスポ鍼I'SSHIN 撓入鍼 DST1シリーズ
いっしん1箱(100本)5日以内出荷ステンレス使い捨て鍼灸鍼。日本有数の弁証論治派で知られる北辰会創始者 藤本蓮風が膨大な臨床により生み出した治療法である「撓入鍼法」に対応したシリーズ。数本で効果を出すために作られた、まさに極みの鍼材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
タフロックロクマックスシート
ネグロス電工¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300質量(kg)1.3本数結束バンド:10本
分岐ケーブル
日動工業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から5日以内出荷口金E26電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1300
VISHAY¥849税込¥9341袋(5個)7日以内出荷出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダRoHS指令(10物質対応)対応