カテゴリ
- 安全保護具(29)
- 切削工具(28)
- 自動車補修部品(14)
- 機構部品(9)
- 農業機械(8)
- 建築金物(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(4)
- 自転車部品(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 介護用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 谷沢製作所(29)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- クリスタルアイ(8)
- ユニカ(7)
- NB(日本ベアリング)(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- 美和ロック(5)
- CKD(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- KSフィルター(3)
- SK11(3)
- FSA(3)
- エステー(2)
- omron(オムロン)(2)
- ケナメタル(2)
- ギケン(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-130」の検索結果

携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130
谷沢製作所(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れ可ひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。材質(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50表札ネームシール
プレートタイプ金属キャスター自在STー130
スペーシア¥3,898税込¥4,2881個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0925材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーなし)取付高(mm)177耐荷重180daN
お部屋の消臭力 玄関・リビング用
エステー(23件のレビュー)¥289税込¥3181個(400mL)当日出荷ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。(無香料には香りはありません) ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
セッティングメジャー
ムラテックKDS(24件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。種類粘着テープ付テープ幅(mm)13目盛仕様セッティング材質(テープ)スチール目盛種別片面
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298税込¥5,8281パック(10本)当日出荷から7日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
木工用ショートビット
GREAT TOOL¥579税込¥6371本当日出荷から翌々日出荷刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
高さ調節付浴槽手すり(安寿)
Aron(アロン化成)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。材質フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー質量(kg)約3.9高さ(mm)(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270~330×370~390取付可能厚(mm)45~130
石英試験管
アズワン¥10,800税込¥11,8801箱(10本)当日出荷から10日以内出荷石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。材質石英
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
分岐ケーブル ESTシリーズ
HASEGAWA¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
トイレの消臭力 Premium Aroma
エステー¥7,798税込¥8,5781箱(18個)4日以内出荷パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します(使用状況により異なります)。用途トイレの消臭に。材質無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、ボトル・フィルム・外カバー・内キャップ:プラスチック容量400(内容量)タイプ液体容量(g)500危険物の類別非危険物
SST スーパーソリッド 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から7日以内出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 高弾性・低始動性
ローリングセンター
二村機器¥56,980税込¥62,6781本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
タフロックロクマックスシート
ネグロス電工¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300質量(kg)1.3本数結束バンド:10本
分岐ケーブル
日動工業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から5日以内出荷口金E26電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
Supersprox リアスプロケット Stealth(ステルス)
Supersprox (スーパースプロックス)¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷から7日以内出荷STEALTH (ステルス)はSupersproxの研究開発によって実現した、革新的なハイブリッドスプロケットです。異素材である、スチールティースとアルミニウムコアを特許技術により接合。回転質量を軽減して、耐久性と軽量化を高い次元で両立しました。世界のレースシーンでも活躍するハイパフォーマンススプロケットです。[スチールティース]スプロケットの剛性を高めるだけではなく、同じスチール素材であるチェーンへの負荷を低減し、高い耐久性を実現。[アルミニウムコア]スプロケットコアをアルミニウムにしたことにより、スチールスプロケットに比べて回転質量を軽減。アルマイト加工を施すことにより、鮮やかで豊富なカラーバリエーションも特徴です。[ティース形状]スプロケットには”Sシェイプ"と”Uシェイプ"というティース形状があります。Sシェイプは、Uシェイプと比べて1つ1つのティースが深い形状になっているため、隙間なくチェーンと噛み合います。動力伝達効率の向上とスプロケット摩耗軽減に繋がり、理想的なティース形状と言われていますが、少しでも狂いがあるとチェーンと噛み合わないため、Sシェイプには高い技術と精度が求められます。一般的なスプロケットは、Uシェイプが多いですが、技術力の高いSupersproxは”Sシェイプ"を採用しています。色ゴールド
外測用マイクロメーター標準セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279,800~税込¥307,780~1セット当日出荷から9日以内出荷フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き用途外径精密測定に。測定力(N)5~10平面度(μm)0.6
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム
ホームテイスト¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷木目が美しい、4人掛け用幅130cmダイニングテーブル!お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル!。お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル仕様!。天然木のフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。足裏には傷防止フェルト付き。シンプルなデザインに美しい木目が映えるテーブル。角が丸いデザインだから安心してくつろげる ウレタン塗装を施しているから、水や汚れに強い!角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心。仕様お客様組立商品材質天然木(アッシュ)、天然木化粧繊維板(アッシュ)、表面加工:ウレタン塗装幅(mm)1300高さ(mm)640奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約130×75×64
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert
ケナメタル¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷から55日以内出荷KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert
ケナメタル¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
ステム SL-K ST SCR alloy 130mm -17°
FSA¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷最新SL-Kステム(2019グラフィック)は最軽量ですー100ミリ長でわずかに141グラムです。高強度の2014アルミ素材に先端の鍛造、切削加工をし、無駄な素材を極力省きました。3D鍛造、CNC加工 AL2014。CSI フェイスプレート。クロモリ。1-1/4インチステムを1-1/8インチステアリングコラムに装着するためのシム付き色ニュートラルタイプステムシリーズSL-K角度(°)+/-17、 いいえ商品番号175-0032087010素材アルミ分野ロードテクノロジーSCR、 いいえ
スポーツバイク用ステム VISION ST metron carbon 130mm 6°
VISION¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。モノコックカーボン。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。クランプ部分の高さ40mm。1-1/4”ステムを1-1/8”のステアリングコラムに取り付けるためのシムが付属。194 grams (100mm)タイプステムシリーズMETRON角度(°)-6素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 130mm -6°
FSA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mmタイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム