カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「st-14c」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス ST-14C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-14C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    材質PP有効内寸(mm)413×313×98外寸(mm)470×370×115内寸(mm)420×320×110圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
  • USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com

    USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
    用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
  • ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com

    ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器 StarTech.com

    USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
    用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)61幅(mm)49スペースグレー高さ(mm)11質量(g)55電源バスパワー対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
  • USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ StarTech.com

    USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストデバイスから最大3台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort MSTハブ/スプリッター。USB給電。HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4対応。注意:macOSには対応していません。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に理想的。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
    用途デスクトップPCを3台のUHDモニター、テレビ、またはプロジェクターに接続し、画面を拡張または複製モードで表示。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能その他ワイド画面サポートあり長さ(mm)43幅(mm)105グレー高さ(mm)14質量(g)54ポート数3出力【AV】DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8/1/10/10 ARM/11/11 ARM湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C保存温度(℃)-40~70コネクタ【ホスト】USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)ケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワーポート3x DisplayPortビデオ仕様DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)
  • StarTech.com ビデオスプリッタ 1 3 StarTech.com

    StarTech.com ビデオスプリッタ 1 3

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com USB-C - DisplayPort MSTハブは、DisplayPort代替モード(DP Alt モード)対応のUSB-C対応ホストデバイスを使用して、3台のDisplayPortモニターに接続できます。マルチタスクが簡単になります。macOSとの互換性なし
    仕様●ビデオ接続タイプ:DisplayPort●ビデオ入力数:1●検出タイプ:Splitterポート数3電源USBRoHS指令(10物質対応)対応ビデオ出力数3
  • ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ST型コンテナ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
  • ポリテナー 矢崎化工

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Vishay, サイリスタモジュール VISHAY

    Vishay, サイリスタモジュール

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • リス RB型コンテナーRB-28G 黄 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス RB型コンテナーRB-28G 黄

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
    用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。仕様嵌合商品:ST-14C・19C・27C適合(蓋)RB-28G蓋トラスコ品番376-2297材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しRB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4(別売)外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)220名入れなし外寸法・奥行(mm)359コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・高さ(mm)203有効内寸法・幅(mm)412
  • ST型コンテナー用フタ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ST型コンテナー用フタ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1セット(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key

    IKA
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-02
  • ギヤケース BIGM(丸山製作所)

    ギヤケース

    BIGM(丸山製作所)
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ギヤケース図解NoSSA-α1000S 変速機部品_No.3、SSA-α601 変速機部品_No.3、SSA-R1000C 変速機部品_No.14、SSA-α1000ST 変速機部品_No.3、SSA-R1000 変速機部品_No.14、SSA-V1000C 変速機部品_No.14、SSA-α1001ST 変速機部品_No.3、SSA-V1000 変速機部品_No.14、SSA-α1001S 変速機部品_No.3、SSA-α600 変速機部品_No.3
  • ボール BIGM(丸山製作所)

    ボール

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    備考11/32部品名称ボール図解NoSSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.14、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.14、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.14、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.14、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.14、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.14、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.14、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.14、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.14、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.14
  • オービツトロールASSY BIGM(丸山製作所)

    オービツトロールASSY

    BIGM(丸山製作所)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    規格UAS110B16B20部品名称オービツトロールASSY図解NoSSA-R1000C ステアリング部品_No.20、SSA-α601 台車(ステアリング)部品_No.16、SSA-α1000ST ステアリング部品_No.16、SSA-V1000C ステアリング部品_No.14、SSA-α1000S ステアリング部品_No.16、SSA-α600 台車(ステアリング)部品_No.16、SSA-α1001S ステアリング部品_No.16、SSA-V600C ステアリング部品_No.14、SSA-α1001ST ステアリング部品_No.16、SSA-V1000 ステアリング部品_No.21、SSA-R1000 ステアリング部品_No.20、SSA-α610C ステアリング部品_No.21
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    備考TC26528規格TC26528(NOK)部品名称オイルシール図解NoSSA-α1003-1 分配器部品_No.8、SSA-α604MA 分配器部品_No.8、SSA-α1001ST ブンパイキ部品_No.14、SSA-α1003MA-1 分配器部品_No.8、SSA-α610C 分配器部品_No.14、SSA-V600C 分配器部品_No.14、SSA-α603-1 分配器部品_No.8、SSA-α603MA-1 分配器部品_No.8、SSA-α1000S ブンパイキ部品_No.14、SSA-α601 台車(ブンパイキ)部品_No.14、SSA-α602 分配器部品_No.14、SSA-α600 台車(ブンパイキ)部品_No.14、SSA-α1004 分配器部品_No.8、SSA-α1001S ブンパイキ部品_No.14、SSA-α1000ST ブンパイキ部品_No.14、SSA-α1002ST 分配器部品_No.14、SSA-V600C-1 分配器部品_No.14、SSA-α602M 分配器部品_No.14、SSA-α603 分配器部品_No.8、SSA-α604 分配器部品_No.8、SSA-α1003 分配器部品_No.8、SSA-α1004MA 分配器部品_No.8
  • T18コウシンギヤ BIGM(丸山製作所)

    T18コウシンギヤ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称T18コウシンギヤ図解NoSSA-α1002ST トランスミッション分解-2部品_No.14、SSA-V600C トランスミッション(2)部品_No.14、SSA-α602M トランスミッション分解-2部品_No.14、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(2)部品_No.14、SSA-α602 トランスミッション分解-2部品_No.14
  • クレビスピン BIGM(丸山製作所)

    クレビスピン

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    規格8X29.5部品名称クレビスピン図解NoSSA-α602 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.24、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.24、SSA-R1000C ペダル部品_No.13、SSA-α1001S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.14、SSA-α1000S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.14、SSA-F501 台車 クラッチペダル ブレーキペダル部品_No.14、SSA-V600C-1 ペダル・スロットルレバー部品_No.21、SSA-R1000 ペダル部品_No.13、SSA-M500 台車 テンションアーム部品_No.22、SSA-α602M ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.24、SSA-α1000ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.14、SSA-α600 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.14、SSA-α1001ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.14、SSA-V600C ペダル・スロットルレバー部品_No.21、SSA-α610C ペダル部品_No.13、SSA-F500 台車 クラッチペダル ブレーキペダル部品_No.14、SSA-M500DX 台車 テンションアーム部品_No.22、SSA-α601 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.14
  • ピンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピンマトメ図解NoSSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.51、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.17、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.35、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.17、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.35、SSA-V1000C ステアリング(2)部品_No.14、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.17、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.10、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.17、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.16、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.16
  • ブラケット BIGM(丸山製作所)

    ブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブラケツト図解NoSSA-S602DX ホースリール部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.15、SSA-M500DX マキシャ部品_No.12、SSA-α1001ST ホースリール部品_No.14、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.31、SSA-S600 1996ネン ホースリール部品_No.15、SSA-α1000ST ホースリール部品_No.14、SSA-K400A 本体部品_No.31、SSA-α610C ホース巻取機部品_No.14、SSA-α1002ST ホースリール部品_No.19、SSA-R1000C ホース巻取機部品_No.14、SSA-V1000C ホース巻取機部品_No.15、SSA-V1000 ホース巻取機部品_No.14、SSA-α600 台車(ホースリール)部品_No.14、SSA-K500 本体部品_No.31、SSA-S1002 ホースリール部品_No.18、SSA-α1001S ホースリール部品_No.14、SSA-V600C ホース巻取機部品_No.14、SSA-S602DXM ホースリール部品_No.18、SSA-α1000S ホースリール部品_No.14、SSA-S600DX 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.32、SSA-S602DXVT ホースリール部品_No.18、SSA-R1000 ホース巻取機部品_No.14、SSA-α602 ホースリール部品_No.18、SSA-S600 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.32、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.29、SSA-α601 台車(ホースリール)部品_No.14、SSA-S600 1997ネン ホースリール部品_No.15、SSA-α602M ホースリール部品_No.18
  • 6カクボルト M8X140X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X140X30

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X140X30部品名称6カクボルト M8X140X30図解NoMI-A2502タイヤ,尾輪,エンジンダイ部品_No.8、SSA-G530 噴頭部品_No.11、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.20、SSA-α600 噴頭部品_No.16、SSA-S550 送風機部品_No.5、SSA-α1000S 噴頭部品_No.16、SM-410T 噴頭部品_No.8、SM-140A 噴頭部品_No.19、SSA-M500 噴頭部品_No.4、SSA-M500DX 噴頭部品_No.4、SSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.14、SM-400 噴頭部品_No.8、SM-450A 噴頭部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル1部品_No.14、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.16
  • セイギヨバン BIGM(丸山製作所)

    セイギヨバン

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    部品名称セイギヨバン図解NoSSA-F617MAT-1 送風機-1部品_No.19、SSA-α1010 噴頭部品_No.6、SSA-F505 送風機(1)部品_No.13、SSA-α601 噴頭部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT 送風機1部品_No.35、SSA-V1000 噴頭部品_No.14、SSA-R1000 噴頭部品_No.14、SSA-アルフア605MA 送風機-1部品_No.37、SSA-α1001ST 噴頭部品_No.12、SSA-V1000C 噴頭部品_No.14、SSA-S1000 送風機1部品_No.18、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.35、SSA-F616MAT 送風機-1部品_No.13、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.12、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.12、SSA-R1000C 噴頭部品_No.14、SSA-α1001S 噴頭部品_No.12、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.12
  • ヘッドカバー BIGM(丸山製作所)

    ヘッドカバー

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヘツドカバー図解NoSSA-α1001ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.13、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.14、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.14、SSA-F615 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.14、SSA-α602M エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.14、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.14、SSA-F615M-2AD エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.14、SSA-α1000S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.14、SSA-α1001S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.14、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.14、SSA-α600 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.14、GX-1500J シリンダヘッド マニホルド ノズル部品_No.13、SSA-α1000ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.13、SSA-α610C エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.14、SSA-α601 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.14
  • ヘッドライト BIGM(丸山製作所)

    ヘッドライト

    BIGM(丸山製作所)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    備考P380170-00 3フクム規格V38832B-0000部品名称ヘツドライト図解NoSSA-N550 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー ※2006年2月~部品_No.2、SSA-N550DX フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー 2006年2月~部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン フロントパネル部品_No.3、SSA-α602 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.7、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.7、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.14、MJI-310 フロントパネル ヘッドライト バックミラー マーカ 部品_No.4、SSA-α1002ST フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.8、SSA-V1000C キャビン(1)部品_No.14、SSA-S1002 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.8、SSA-S501 フロントパネル部品_No.2、SSA-S551 フロントパネル部品_No.2、SSA-S602DX フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-S602DXM フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-F616M フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.4、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.4、SSA-S602DXVT フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-F615DX フロントパネル部品_No.4、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.4、SSA-N550 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー ※~2006年1月部品_No.2、SSA-N550DX フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.2、SSA-N500 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.2、SSA-S600 2001ネン フロントパネル部品_No.3
  • キングピンブツシユ BIGM(丸山製作所)

    キングピンブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格30.05X34.07X16部品名称キングピンブツシユ図解NoSSA-α1001ST リヤアクスル部品_No.18、SSA-α602 フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-V600C フロントアクスル(2)部品_No.14、SSA-α602M フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.29、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.29、SSA-α1003-1 フロントアクスル分解部品_No.29、SSA-α1002ST リヤアクスル分解部品_No.18、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル分解部品_No.31、SSA-α1004MA リヤアクスル分解部品_No.31、SSA-α1000S リヤアクスル部品_No.23、SSA-V600C-1 フロントアクスル分解部品_No.14、SSA-α1003 リヤアクスル分解部品_No.31、SSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.23、SSA-α1003 フロントアクスル分解部品_No.29、SSA-α602M リヤアクスル分解部品_No.18、SSA-α603 リヤアクスル分解部品_No.29、SSA-α1002ST フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-V600C-1 リアアクスル分解部品_No.14、SSA-α604MA リヤアクスル分解部品_No.29、SSA-α603-1 リヤアクスル分解部品_No.29、SSA-α1004MA フロントアクスル分解部品_No.29、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.18、SSA-α603 フロントアクスル分解部品_No.29、SSA-α1003-1 リヤアクスル分解部品_No.31、SSA-α602 リヤアクスル分解部品_No.18、SSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.31、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.29、SSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.29、SSA-α1004 フロントアクスル分解部品_No.29、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.29、SSA-α603MA-1 リヤアクスル分解部品_No.29、SSA-V600C リヤアクスル(2)部品_No.14、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.29
  • OKモニタ BIGM(丸山製作所)

    OKモニタ

    BIGM(丸山製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称OKモニタ図解NoSSA-F617VT 計器パネル部品_No.21、SSA-α1001ST ケイキパネル(2)部品_No.14、SSA-α600 台車(ケイキパネル(2))部品_No.14、SSA-F617MAT 計器パネル部品_No.21、SSA-F616 計器パネル部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.28、SSA-V600C 計器パネル部品_No.4、SSA-α1002ST 計器パネル-2部品_No.17、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.14、SSA-α1001S ケイキパネル(2)部品_No.14、SSA-α610C 計器パネル部品_No.8、SSA-F611 操作パネル(1)部品_No.28、SSA-F1010 操作パネル(1)部品_No.38、SSA-α602M 計器パネル-2部品_No.17、SSA-F616M 計器パネル部品_No.34、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.34、SSA-α601 台車(ケイキパネル(2))部品_No.14、SSA-F615M-2AD 計器パネル部品_No.32、SSA-α602 計器パネル-2部品_No.17、CGA-6 操作パネル(1)部品_No.28、SSA-F615 計器パネル部品_No.31、SSA-F616MAT 計器パネル部品_No.34、SSA-F610 操作パネル(1)部品_No.44、SSA-F610I 1994ネン 操作パネル (1)部品_No.28、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.14、SSA-F615DX 計器パネル部品_No.32、SSA-V600C-1 計器パネル部品_No.4、SSA-F616(4)-1 計器パネル部品_No.34、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.34、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.26、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.34
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    規格16X19X450L部品名称ビニールホース図解NoSSA-α600 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-G550 燃料タンク・燃料配管部品_No.29、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.44、SSA-M500 台車 燃料配管部品_No.14、SSA-M500DX 台車 燃料配管部品_No.14、SSA-α601 薬液配管(1)部品_No.38
  • タイロツド BIGM(丸山製作所)

    タイロツド

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タイロツド図解NoSSA-α1001ST ステアリングリンク(1)部品_No.2、SSA-α1002ST フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.4、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(1))部品_No.2、SSA-α610C ステアリングリンク(1)部品_No.11、SSA-α1001S ステアリングリンク(1)部品_No.2、SSA-α1000ST ステアリングリンク(1)部品_No.2、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(1))部品_No.2、SSA-α1000S ステアリングリンク(1)部品_No.2、SSA-α1002ST リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.14、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.4、SSA-α602 リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-α602M フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.4、SSA-V600C ステアリングリンク(2)部品_No.11
  • スイリヨウシジマーク900 BIGM(丸山製作所)

    スイリヨウシジマーク900

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スイリヨウシジマーク900図解NoSSA-α1000S 貼りマーク部品_No.14、NCD-10ST-1 ハリマーク部品_No.10、BSM-1230L ハリマーク部品_No.14、VSM100-11 ハリマーク部品_No.12、SSA-α1003MA-1 ハリマーク部品_No.43、SSA-V1000 ハリマーク部品_No.14、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.14、BSM-1110L ハリマーク 警告ラベル部品_No.27、BSM-1030SLT-C2 ハリマーク部品_No.31、BSM-1300L ハリマーク部品_No.13、SSA-S1002(4) ハリマーク部品_No.38、SSA-α1010 ハリマーク部品_No.22、BSM-1030L 2002ネン ハリマーク部品_No.14、SSA-R1000 ハリマーク部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2 ハリマーク部品_No.29、BSM-1500L ハリマーク部品_No.17、BSM-1030SLT-BC2 ハリマーク部品_No.31、SSA-α1004MA ハリマーク部品_No.43など
  • Cガタトメワ アナヨウ 47 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 47

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ47図解NoMS513DNR-Y 整列巻組立部品_No.10、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.4、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.16、G-4S ベアリングケース部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.22、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.19、SSA-F617MAT-1 テンション部品_No.12、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.10、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.20、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.14、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.14、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.15、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.42、SSA-G600 テンション(ミッション側)部品_No.14、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.21、SSA-F615 テンション部品_No.14など
  • ノズルホルダキツト BIGM(丸山製作所)

    ノズルホルダキツト

    BIGM(丸山製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    備考15~26フクム部品名称ノズルホルダキツト図解NoSSA-N550DX ノズルホルダ分解部品_No.12、BSA-650シリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.14、SSA-α520 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.16、SSA-N550 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.31、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.14、SSA-S602DXM エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.31、BSA-950シリーズ エンジン ノズルホルダ,グロープラグ部品_No.14、SSA-S602DXM エンジン ノズルホルダ分解部品_No.12、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.30、BSA-950C -1シリーズ エンジン ノズルホルダ,グロープラグ部品_No.14、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.34など
  • スナップピン 1.2X6 BIGM(丸山製作所)

    スナップピン 1.2X6

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ6X1.2クロメート図解NoSSA-F610I 1991ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.37、SSA-α1001ST スロットル部品_No.7、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.35、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.19、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.36、MRS60-300BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.11、SSA-M500DX 台車 ステアリング・スロットルレバー部品_No.23、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.32、SSA-α1000S スロットル部品_No.7、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.44、SSA-S600 2001ネン パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.37、MRS60-300BST ハンドル、操作部部品_No.17、SSA-α1000ST スロットル部品_No.7、SSA-α610C スロットル部品_No.14、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.57など
  • アイドルギヤトメワ BIGM(丸山製作所)

    アイドルギヤトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アイドルギヤトメワ図解NoSSA-α510DX M-A エンジン(カム軸,アイドル軸)部品_No.13、SSA-N550 エンジン カム軸部品_No.13、SSA-α602M エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.14、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.13、SSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.14、SSA-S600DX 1997ネン エンジン カム軸部品_No.13、SSA-S551 エンジン カム軸部品_No.13、SSA-Z500-1 エンジン (カム軸 アイドル軸 フューエルカム軸 ガバナ軸)部品_No.14、SSA-Z500 エンジン(カム軸 アイドル軸 フューエルカム軸 ガバナ軸)部品_No.14、SSA-S602DX エンジン カム軸部品_No.13、SSA-F616V-1 エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.13など
  • カクハンハネ BIGM(丸山製作所)

    カクハンハネ

    BIGM(丸山製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    備考Vタイプ以外部品名称カクハンハネ図解NoBSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.14、SSA-V1000C 撹拌部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA 撹拌部品_No.14、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 撹拌部品_No.18、BSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.15、BSM-1065SLT-20HA 撹拌部品_No.14、SSA-R1000C 撹拌部品_No.12、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.12、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 撹拌部品_No.14、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.14、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.13、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.15、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.14、BSM-1070SLT(18) 撹拌部品_No.14、MJI-1000 薬剤タンク(撹拌 撹拌タンク)部品_No.12など
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格D24408部品名称オイルシール図解NoSSA-α603-1 分配器部品_No.28、SSA-α600 台車(ブンパイキ)部品_No.20、SSA-V600C-1 分配器部品_No.20、SSA-V1000 分配器部品_No.14、SSA-α604MA 分配器部品_No.28、SSA-α1002ST 分配器部品_No.20、SSA-α603MA-1 分配器部品_No.28、SSA-α1000S ブンパイキ部品_No.20、SSA-α1004 分配器部品_No.28、SSA-R1000 分配器部品_No.14、SSA-V1000C 分配器部品_No.13、SSA-R1000C 分配器部品_No.14、SSA-α604 分配器部品_No.28、SSA-α1003 分配器部品_No.28、SSA-α610C 分配器部品_No.20、SSA-α1000ST ブンパイキ部品_No.20、SSA-V600C 分配器部品_No.20、SSA-α1003-1 分配器部品_No.28、SSA-F1010 分配機・第1変向機部品_No.19、SSA-α1004MA 分配器部品_No.28、SSA-α602 分配器部品_No.20、SSA-α1001ST ブンパイキ部品_No.20、SSA-α602M 分配器部品_No.20、SSA-α603 分配器部品_No.28、SSA-α601 台車(ブンパイキ)部品_No.20、SSA-α1003MA-1 分配器部品_No.28、SSA-α1001S ブンパイキ部品_No.20