カテゴリ
- 農業機械(9)
- バイク部品(6)
- 安全用品(5)
- 測定用品(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 谷沢製作所(5)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- 高島計器(4)
- Vesrah(3)
- イマオコーポレーション(2)
- TOA(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- brembo(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- GMB(1)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- KSフィルター(1)
- Wieland(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「st-16a」の検索結果

BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ショルダーメガホン30Wホイッスル付
TOA¥46,980税込¥51,6781台当日出荷定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1仕様内蔵音:ホイッスルトラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)種類ショルダーメガホン電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
ヘッドセット
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)115防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
ヘッドセット
谷沢製作所¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160)質量(g)110防水性IPX4相当
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から62日以内出荷汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)135防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)形状A型精度±1.6%F.S接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
ST 2,5-TG
フエニックス・コンタクト¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様シリーズ:ST 2.5-TGケーブルCSA:0.08 → 4mm2色:グレー定格電流:16A定格電圧:400 VIEC 60947-7-1. UL, CUL. Isolating terminals and isolating blade terminals. Isolating spring terminals and blade terminals have the same contours With test point parallel to the isolating point for 2.3 mm test plugs Convenient potential distribution via jumpersRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P5
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格P5図解NoCBM-520B 動力噴霧機部品_No.56、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 Oリング P5_No.17、MK057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.16、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.54、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.17、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P5_No.16、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P5_No.18、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.17、JAS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 Oリング P5_No.17、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.16、JAS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18など
ワイヤレススピーカー
TOA¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。付属品設定用ドライバー×1仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m)質量(kg)3.7寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による)定格出力(W)10入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色)外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz歪率(%)5以下(定格出力時)受信周波数806, 125~809, 750MHz(B型30波のうち1波選択)別売品番スタンド:ST-16Aアンテナ方式内蔵アンテナ
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷部品名称フランジ図解NoL4-530DW 分水器部品_No.17、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.11、SSA-G650 薬液配管-1部品_No.3、NCD-10ST-1 分水器部品_No.31、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.16、SSA-α500 調圧弁部品_No.15、SSA-C610 分水器部品_No.15、SSA-α600 分水器部品_No.17、SSA-α1001ST 分水器部品_No.18、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.16、SSA-S1002 分水器・調圧弁部品_No.13、SSA-α510 調圧弁部品_No.16、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.16、SSA-α1000S 分水器部品_No.18、SSA-L600 薬液配管(2)部品_No.9、SSA-α1000ST 分水器部品_No.18、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.13、SSA-α1001S 分水器部品_No.18、L4-520DW 分水器部品_No.3、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.13、SSA-α601 分水器部品_No.17、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.36
6カクボルト M6X18
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格M6X18-8.8T部品名称6カクボルト M6X18図解NoSSA-α601 変速機部品_No.52、VSM-1020 エンジン取付部品_No.42、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.12、NCD-10ST-1 テンション部品_No.16、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.14、SSA-S500 クラッチケース部品_No.14、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.18、SSA-S1000 ファン駆動装置部品_No.28、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.13、SSA-K500 クラッチケース部品_No.14、SSA-α1001S 変速機部品_No.52、SSA-F610 ファン駆動部品_No.54、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.53、SSA-S550 クラッチケース部品_No.12、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.60、SSA-S500A クラッチケース部品_No.14、SSA-α1000ST 変速機部品_No.52、SSA-α1000S 変速機部品_No.52、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.14、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.16、SSA-F611 ファン駆動部品_No.60、SSA-α600 変速機部品_No.52、SSA-α610C 変速機部品_No.28、SSA-S600 1997ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.53、SSA-G540 ファン駆動部品_No.13、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-G600 ファン駆動部品_No.66、SSA-F615 ファン駆動部品_No.55、SSA-F505 ファン駆動部品_No.27、SSA-α1001ST 変速機部品_No.52、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.14、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.54
ヘイコウキー 5X5X24 カタマル
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001セット(5個)8日以内出荷規格5X5X24カタマル部品名称ヘイコウキー 5X5X24 カタマル図解NoSSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.28、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.28、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.45、SSA-S501 撹拌部品_No.29、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.19、SSA-V1000 撹拌部品_No.16、MJI-1000 薬剤タンク(撹拌 撹拌タンク)部品_No.16、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.23、SSA-S500A カクハン部品_No.28、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.20、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.16、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.37、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.45、SSA-F1010 オイルポンプ部品_No.6、MJI300 1995ネン 撹拌部品_No.17、MJI300 1996ネン 撹拌部品_No.17、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.17など
プラグ G21
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷備考※2007年7月~部品名称プラグ G21図解NoSSA-α602 トランスミッション取付部品_No.18、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.18、SSA-α510DX 分配機部品_No.36、SSA-α510DX M-A 分配機部品_No.36、SSA-V600C トランスミッション取付部品_No.16、SSA-S1002 シフトレバー部品_No.61、SSA-α510 M-A 分配機部品_No.36、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.18、SSA-α510-110 分配器分解部品_No.36、SSA-S1002(4)-1 シフトレバー部品_No.1、SSA-V600C-1 トランスミッション部品_No.16、SSA-α510 分配機部品_No.36
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格GEOG00000000部品名称パツキン図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.6、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.12、SSW-303C 薬液タンク部品_No.23、SSA-G530 薬液タンク部品_No.7、エクセル500 薬剤タンク部品_No.20、SSA-F615 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.12、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.13、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.8、SSA-K500 薬剤タンク部品_No.16、SSA-M500DX 薬剤タンク部品_No.23、SPA-500 薬剤タンク部品_No.9、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.17、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.4、SSA-M500 エンジン 薬剤タンク部品_No.23、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.12、スプレーヤP-2型 薬剤タンク部品_No.10、SSA-S550 薬剤タンク部品_No.13、MJI300 1995ネン 薬剤タンク部品_No.21、SSA-K400A 薬剤タンク部品_No.16、SSA-S500A 薬剤タンク部品_No.14、SSA-F610 薬剤タンク部品_No.13、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.12、SSA-S500 薬剤タンク部品_No.14、SSA-S600DX 1997ネン 薬剤タンク部品_No.12、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.13、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.16、MX-501 薬剤タンク部品_No.17、SSA-L600 薬剤タンク部品_No.5、SSA-α600 薬剤タンク部品_No.11、SSA-F611 薬液タンク部品_No.13、SSA-α601 薬剤タンク部品_No.11、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.12、P-3BN 薬剤タンク部品_No.10、SSA-L1000 薬剤タンク部品_No.5
チヨウアツベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷備考13~31フクム部品名称チヨウアツベンクミタテ図解NoSSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.12、SSA-α600 調圧弁部品_No.1、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.1、SSA-α510 調圧弁部品_No.17、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.1、SSA-α601 調圧弁部品_No.1、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.1、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.17、SSA-C610 分水器部品_No.16、SSA-S1002 分水器・調圧弁部品_No.14、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.17、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.1、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.17、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.14、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.14
6カクボルト M8X140X30
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M8X140X30部品名称6カクボルト M8X140X30図解NoMI-A2502タイヤ,尾輪,エンジンダイ部品_No.8、SSA-G530 噴頭部品_No.11、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.20、SSA-α600 噴頭部品_No.16、SSA-S550 送風機部品_No.5、SSA-α1000S 噴頭部品_No.16、SM-410T 噴頭部品_No.8、SM-140A 噴頭部品_No.19、SSA-M500 噴頭部品_No.4、SSA-M500DX 噴頭部品_No.4、SSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.14、SM-400 噴頭部品_No.8、SM-450A 噴頭部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル1部品_No.14、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.16
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格HN-1/4X515部品名称チユーブ図解NoSSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.22、MX-502 撹拌部品_No.24、MX-501 カクハン部品_No.25、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.24、SSA-α610C 攪拌部品_No.24、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.30、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.25、SSA-N500 撹拌部品_No.24、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.28、SSA-S500A カクハン部品_No.25、SSA-S501 撹拌部品_No.26、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.16、SSA-N550DX 攪拌部品_No.24、SSA-N550 攪拌部品_No.24、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.22、SSA-S500 カクハン部品_No.25、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.22、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.22、SSA-S551 撹拌部品_No.26、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.35、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.24、SSA-V600C-1 撹拌部品_No.39、MJI300 1996ネン 撹拌部品_No.27、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.20、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.46、SSA-G600 薬剤タンク部品_No.46、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.16、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.20、SSA-V600C 撹拌部品_No.24、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.21、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.25、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α602 攪拌,テンション部品_No.30
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO42SA
brembo¥6,998税込¥7,6981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO42SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)。 。 適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA
brembo¥7,198税込¥7,9181個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO42LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)。 適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)材質シンタード
電離真空計(マルチイオンゲージ)ST200-A+ISG1セット(NW16)
ULVAC(アルバック)¥339,800税込¥373,7801セット59日以内出荷マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。トラスコ品番353-7437セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16材質測定子フィラメント:白金(Pt)電源電圧(V)100~240測定子SWT-16/SWP-16取合フランジNW16圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]