カテゴリ
- 物流用品(1,279)
- 電気材料(18)
- 溶接用品(7)
- 切削工具(7)
- 農業機械(5)
- 機構部品(4)
- 保管用品(3)
- 測定用品(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 安全用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,279)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(18)
- BIG DAISHOWA(7)
- 日酸TANAKA(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- 三共コーポレーション(3)
- 高島計器(3)
- サンワサプライ(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- 工進(1)
- ダイヘン(1)
- THK(1)
- TOA(1)
- ノーブランド(1)
- 未来工業(1)
- IZUMI(1)
- 信栄物産(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「st-16b」の検索結果

パーツボックス ST-16B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。適合1200×1000サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)534×334×85外寸(mm)592×384×100内寸(mm)544×344×94圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
ネックストラップ(10mm幅)
サンワサプライ(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。材質ポリエステル幅(mm)10全長(mm)560色ブルー質量(g)16耐荷重(kg)1アズワン品番64-0885-54
SSTガレージミラー
信栄物産¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷裏板が鉄製なので丈夫で強い。鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。付属品取付金具付材質(ミラー部)ガラス、(本体)ビニール銅板、(ステー)鉄色(フレーム色)グレー
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg イエロー
三共コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。色イエロー使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ
三共コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。色オレンジ使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg シルバー
三共コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。色シルバー使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
折りたたみステッキ てのひら ブラック
朝日産業¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷てのひらほどに、。小さくたためるステッキ材質握り:楓木材支柱:アルミ色ブラック幅(cm)グリップ:12長さ(cm)77~82(約2.5ピッチ)寸法(cm)折りたたみ時11×23適応身長(cm)目安:147~159
【オーダー】ステンレス ピーリング丸棒
ノーブランド¥2,514~税込¥2,765~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種ステンレス表面仕上げピーリングサービス分類オーダー・加工
折りたたみステッキ「てのひら」
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷てのひらサイズほどに小さくたためるステッキ。コンパクトに5段階に収納できる折りたたみ式ステッキ。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。グリップと支柱の連結部が細く、自然に指の間に収まります。フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。付属品ストラップ材質本体:アルミニウム、グリップ:楓質量(g)約265ケース入数30寸法(cm)長さ77~82(3段階/2.5)、グリップ長さ:11、折りたたみ時:11×23、ゴムチップ底径:2.6パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)16
源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式
オムニクス¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。用途外出時や屋内での歩行補助に材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)質量(g)330適応身長(cm)145以上RoHS指令(10物質対応)対応
(+) なべねじ ST4.2X16(F 形 ) B
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番SRS-180W-AAA-0など部品番号56143401
コルゲートグランド ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
コルゲートグランド 防水 ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から11日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から67日以内出荷ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-B5G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)
IZUMI¥5,798税込¥6,3781箱(3kg)当日出荷ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質鉛幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)色ブラック塗装タイプ5/10g刻み
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から8日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド L型(90°エルボ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から9日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-ST-25G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
...