カテゴリ

  • 物流用品(1,279)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)

「st-16b」の検索結果

1,328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネックストラップ(10mm幅) サンワサプライ

    ネックストラップ(10mm幅)

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
    材質ポリエステル幅(mm)10全長(mm)560ブルー質量(g)16耐荷重(kg)1アズワン品番64-0885-54
  • ネックストラップ(10mm幅) サンワサプライ

    ネックストラップ(10mm幅)

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル全長(mm)560タイプネックストラップ耐荷重(kg)1
  • LMストローク(ST/ST-B形) THK

    LMストローク(ST/ST-B形)

    THK
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg イエロー 三共コーポレーション

    DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg イエロー

    三共コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
    イエロー使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
  • DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ 三共コーポレーション

    DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ

    三共コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
    オレンジ使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
  • DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg シルバー 三共コーポレーション

    DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg シルバー

    三共コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
    シルバー使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
  • 折りたたみステッキ てのひら ブラック 朝日産業

    折りたたみステッキ てのひら ブラック

    朝日産業
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    てのひらほどに、。小さくたためるステッキ
    材質握り:楓木材支柱:アルミブラック幅(cm)グリップ:12長さ(cm)77~82(約2.5ピッチ)寸法(cm)折りたたみ時11×23適応身長(cm)目安:147~159
  • 【オーダー】ステンレス ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス ピーリング丸棒

    ノーブランド
    2,514税込2,765
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
    形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種ステンレス表面仕上げピーリングサービス分類オーダー・加工
  • 折りたたみステッキ「てのひら」 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    折りたたみステッキ「てのひら」

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    てのひらサイズほどに小さくたためるステッキ。コンパクトに5段階に収納できる折りたたみ式ステッキ。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。グリップと支柱の連結部が細く、自然に指の間に収まります。フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。
    付属品ストラップ材質本体:アルミニウム、グリップ:楓質量(g)約265ケース入数30寸法(cm)長さ77~82(3段階/2.5)、グリップ長さ:11、折りたたみ時:11×23、ゴムチップ底径:2.6パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)16
  • 源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式 オムニクス

    源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式

    オムニクス
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
    用途外出時や屋内での歩行補助に材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)質量(g)330適応身長(cm)145以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • BF カッター BIG DAISHOWA

    BF カッター

    BIG DAISHOWA
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
  • (+) なべねじ ST4.2X16(F 形 ) B 工進

    (+) なべねじ ST4.2X16(F 形 ) B

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SRS-180W-AAA-0など部品番号56143401
  • コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-43000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-41000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス水素接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ圧力調整器

    日酸TANAKA
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器

    日酸TANAKA
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT100B-ST-B5G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装) IZUMI

    鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)

    IZUMI
    5,798税込6,378
    1箱(3kg)
    当日出荷
    ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。
    用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA

    配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器

    日酸TANAKA
    75,980税込83,578
    1台
    6日以内出荷
    配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
    用途NT100B-ST-25G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカッターマイクロ BIG DAISHOWA

    Cカッターマイクロ

    BIG DAISHOWA
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカッターミニ多刃 BIG DAISHOWA

    Cカッターミニ多刃

    BIG DAISHOWA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)45
  • Cカッターミニ1枚刃 BIG DAISHOWA

    Cカッターミニ1枚刃

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack

    M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)

    M5Stack
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ75)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ100)

    高島計器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
...