カテゴリ

  • 物流用品(47)
  • 農業機械(43)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(4)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-16m」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
279税込307
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から67日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】 エレコムVESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg ※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 ※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチール幅(mm)118ブラック高さ(mm)129質量(g)約640奥行(mm)70耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
699税込769特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,288税込2,517
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ねじ込み式ステンレスキャスター 50径ウレタン車 ユーエイキャスターねじ込み式ステンレスキャスター 50径ウレタン車ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
14,950税込16,445
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3305材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3299材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンユーエイキャスター
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパーなし
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
自在キャスター ナイロン SUS-ST型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ST型ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター自在キャスター ハードゴムユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ストッパーなし
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)ユーエイキャスター
659税込725
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ユーエイキャスター
889税込978
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
699税込769
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
819税込901
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
599税込659
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ST型ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
1,398税込1,538
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
丸バイトシャンク BIG DAISHOWA丸バイトシャンクBIG DAISHOWA
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
材質超硬
M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5StackM5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)M5Stack
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
7,650税込8,415
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 50径ウレタン車 ユーエイキャスターねじ込み式ステンレスキャスターS付き 50径ウレタン車ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
739税込813
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
619税込681
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3293材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応