カテゴリ

  • 切削工具(252)
  • 農業機械(251)
  • 物流用品(182)
  • 制御機器(96)
  • バイク部品(83)
  • 電気材料(44)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • メカニカル部品(41)
  • 機構部品(39)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 自動車補修部品(30)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 測定用品(17)
  • 建築金物(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 作業工具(14)
  • 厨房用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自転車部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「st-20」の検索結果

1,427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロイデ手掛 ST-20 シロクマ

    フロイデ手掛 ST-20

    シロクマ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス+アルミ
  • 撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA

    撹拌用チューブ ST-20(20mL)

    IKA
    29,980税込32,978
    1組(25本)
    6日以内出荷
  • ブーツカバーST 20枚入 アイテックス

    ブーツカバーST 20枚入

    アイテックス
    3,998税込4,398
    1袋(20枚)
    当日出荷
    仕様ひも付材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)水色高さ(mm)495タイプブーツ型適合サイズ(cm)22~29滑り止め効果あり
  • LS アームハンガーST 20本掛 オーエ

    LS アームハンガーST 20本掛

    オーエ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    スライドフックでラクに掛けられる!洗濯物のズレ落ちストッパー付長めのバーでゆったり掛けられる
    材質(本体)ポリプロピレンホワイトサイズ(mm)830×830×490
  • PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック ST20M ANTEC

    PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック ST20M

    ANTEC
    3,998税込4,398
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトでコストパフォーマンスに優れた静音型のPCケース。120mmリアファンのみ搭載可能。265mmを確保した拡張カードスペース。高さ150mmまでのCPUクーラーに対応。Antec ST20M
    ブラック本体寸法(mm)275×180×352(D×W×H)本体質量(kg)約2.01対応CPUクーラー高さ:最大150mm保証期間1年電源タイプ160mmまで(ATX規格)ファン標準搭載ファン:リア:1×120 mm、搭載可能ファン:リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 2.0、1×USB 3.0、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン、1×リセットボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大265mm対応マザーボードMicro ATX / ITX拡張スロット数3ドライブベイ1(3.5専用シャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)
  • アンギュラ玉軸受 ST20X47-1BDBP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 ST20X47-1BDBP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越)

    CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20

    NACHI(不二越)
    8,098税込8,908
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
    工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
  • 多機能メーター ST20Mシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    多機能メーター ST20Mシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    24,600税込27,060
    1個
    11日以内出荷
    水質測定に便利な多機能メーターです。
    付属品電極保護キャップ、ストラップ型式ST20M-B寸法(mm)185×45×38測定範囲pH0~14、0~1,999μS/cm、0~1,000mg/L、0~99.0℃質量(g)110電源アルカリボタン電池4個(モニタ用付属)測定項目pH、導電率、TDS、温度精度±pH0.05、±2%(導電率、TDS)、±0.5℃分解能pH0.01、1μS/cm、1mg/L、0.1℃校正(pH)3点校正、(導電率)1点校正温度補正(℃)あり(0~45℃)防水性IP67
  • 給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ

    給油ノズル ガソリン携行缶用

    モノタロウ(68件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ガソリン携行缶用のノズルです。
    材質(ホース)PE
  • ツービードクランプST20 SARD

    ツービードクランプST20

    SARD
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH

    鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト

    TECH(3件のレビュー)
    418税込460
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)2.0
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコム

    ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ

    エレコム(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷
    巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
    用途台所
  • ストロング万能鋏 ポータブル SK11

    ストロング万能鋏 ポータブル

    SK11(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
    用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
  • ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製Lフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    979税込1,077
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー軽荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • プリント基板用フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス洗浄剤

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
    用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • ステンレストング(るつぼはさみ) ケニス

    ステンレストング(るつぼはさみ)

    ケニス
    849税込934
    1個
    当日出荷
    直型のステンレストングです。 お求めやすい価格です。
    材質ステンレス全長(mm)200
  • ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY

    ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ

    JAPPY(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻(5m)
    当日出荷
    工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
    仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)ブラック長さ(m)5特性難燃性
  • メジャー LION (ライオン事務器)

    メジャー

    LION (ライオン事務器)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明TS継手 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
  • FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オートブレーカ オプション品 富士電機

    オートブレーカ オプション品

    富士電機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • シンタイガーリール ハタヤリミテッド

    シンタイガーリール

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
    コンセント個数4
  • スライド表示タグ アイマーク

    スライド表示タグ

    アイマーク(1件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • ストレーナ ST 兼工業

    ストレーナ ST

    兼工業(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
    材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
  • ユニコンハンマー 前田シェルサービス

    ユニコンハンマー

    前田シェルサービス
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
    種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販

    ペダル式ステンレスダストボックス

    ミヤグチ企販(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
    材質18-0ステンレス・ポリプロピレン形状丸形シルバーフタの種類ペダル式
  • ステンレス製Jフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製Jフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • ステンレス製大型フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製大型フック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    809税込890
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン(15件のレビュー)
    708税込779
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
    幅W(mm)4.6
...