曜日別特売

多機能メーター ST20Mシリーズ

多機能メーター ST20Mシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

水質測定に便利な多機能メーターです。

付属品
電極保護キャップ、ストラップ
型式
ST20M-B
寸法(mm)
185×45×38
測定範囲
pH0~14、0~1,999μS/cm、0~1,000mg/L、0~99.0℃
質量(g)
110
電源
アルカリボタン電池4個(モニタ用付属)
測定項目
pH、導電率、TDS、温度
精度
±pH0.05、±2%(導電率、TDS)、±0.5℃
分解能
pH0.01、1μS/cm、1mg/L、0.1℃
校正
(pH)3点校正、(導電率)1点校正
温度補正(℃)
あり(0~45℃)
防水性
IP67
内容量
1個
注意
※標準液は付属していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82335508ST20M-B
オープン
¥24,600
¥27,060(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする