10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃ アズワン品番67-2538-52
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃ アズワン品番67-2538-53
1本
13,780 税込15,158
61日以内出荷






※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイル スイッチ
部品名称オイル スイツチ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.43MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.52MB) 展開図30(1.52MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.53MB) 展開図33(1.53MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.6MB) 展開図42(1.49MB) 展開図43(1.49MB) 図解NoSSA-S600 1997ネン エンジン クランクケース部品_No.23、SSA-S600DX 2001ネン エンジン クランクケース部品_No.23、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン ~2004年6月部品_No.24、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.24、SSA-F615 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.24、GB1010ALN クランクケース部品_No.230、SSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.24、L4-530DW エンジン クランクケース部品_No.230、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.24、SSA-S602DXVT エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.24、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.24など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷