カテゴリ
- 物流用品(270)
- 農業機械(120)
- 制御機器(112)
- 切削工具(101)
- 科学研究・開発用品(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- メカニカル部品(46)
- 測定用品(45)
- 建築金物(41)
- 自動車純正部品(40)
- 電気材料(39)
- 機構部品(32)
- バイク純正部品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 自動車補修部品(22)
- 厨房用品(18)
- 作業工具(18)
- 安全用品(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 電動工具(15)
- 溶接用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- オフィス家具(11)
- 家電(11)
- バイク部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 研磨材(9)
- 保管用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 測定関連サービス(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 医療(4)
- タイヤ・足回り(4)
- カー用品(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(248)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- New-Era(ニューエラー)(48)
- 住友電工ハードメタル(43)
- スバル(33)
- STMicro(27)
- フェデポリマーブル(27)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(21)
- RS PRO(21)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- ホンダ(16)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- SUS(エスユーエス)(13)
- Festo(13)
- 理化工業(12)
- ウェッジ(12)
- アズワン(10)
- NB(日本ベアリング)(10)
- 北陽電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「st-30」の検索結果

Z-30・ST-30用キャップ
フェデポリマーブル¥189税込¥2081個当日出荷エンドキャップ端部部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)30適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用Qランナー
フェデポリマーブル¥179税込¥1971個当日出荷丸カン付きランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:20許容荷重(kg)6質量(g)5.9適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用ストッパー
フェデポリマーブル¥139税込¥1531個当日出荷中間でランナーを止める、ストッパー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)18.7適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用Qフックランナー
フェデポリマーブル¥329税込¥3621個当日出荷鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)8質量(g)17.9適合品番レール:Z-30・ST-30
ST-30大型カーテンレール(アルミ製)
フェデポリマーブル¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の30kg対応中重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合ST-30材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20耐荷重(kg)カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30までRoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)
フェデポリマーブル¥6,998~税込¥7,698~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ)
フェデポリマーブル¥4,998~税込¥5,498~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
ST-30大型カーテン交叉レール(アルミ製)
フェデポリマーブル¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールの交叉レールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合ST-30材質アルミ色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ)
フェデポリマーブル¥4,998~税込¥5,498~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25
フェデポリマーブル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)157適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
ST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製)
フェデポリマーブル¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様250R適合ST-30材質アルミ長さ(mm)800×800色ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)
フェデポリマーブル¥7,298~税込¥8,028~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用継線(ジョイント)
フェデポリマーブル¥83税込¥911組当日出荷レールジョイント用内付け金具のジョイント部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様2個1組材質スチール(ユニクロ)質量(g)4.8適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
Z-30・ST-30用天井ブラケット
フェデポリマーブル¥199税込¥2191個6日以内出荷天井付けブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)32.6タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用ブラケット
フェデポリマーブル¥259税込¥2851個6日以内出荷正面壁付けブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)56.7タイプ正面壁付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用ソケット
フェデポリマーブル¥399税込¥4391個6日以内出荷壁面にレールの端部を固定する際に使用するソケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)44.4適合品番レール:Z-30・ST-30
【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。総合倍率10×・20×照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°サービス分類レンタル
Z-30・ST-30用継カバー(ジョイント)
フェデポリマーブル¥539税込¥5931個6日以内出荷レールジョイント用外付け金具のジョイント部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)102適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用)
フェデポリマーブル¥1,898税込¥2,0881組4日以内出荷両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)112.7適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用大型平首
フェデポリマーブル¥579税込¥6371個6日以内出荷レールを中間吊りする際に使用する吊ブラケット・大型平首です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)54.7適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQランナー
フェデポリマーブル¥209税込¥2301個6日以内出荷ランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)8質量(g)9.6適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット
フェデポリマーブル¥999税込¥1,0991個6日以内出荷レールをパイプ吊する時に使用するブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール許容荷重(kg)22適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用)
フェデポリマーブル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷片開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)59適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用プレート付天井シングルブラケット
フェデポリマーブル¥489税込¥5381個6日以内出荷プレート付きタイプの、天井先付けブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用Qマグネットランナー(両開き用)
フェデポリマーブル¥2,298税込¥2,5281組6日以内出荷両開き用のフック付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:52許容荷重(kg)6質量(g)147.4適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケットB17
フェデポリマーブル¥849税込¥9341個6日以内出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)185適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)3~16
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケットA17
フェデポリマーブル¥849税込¥9341個6日以内出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)146適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)3~16
1素子プリズムユニット ST-030
STS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。用途土木、建築、測量付属品専用バッグ仕様【定数】0mm、-30mm兼用トラスコ品番807-2522
Z-30・ST-30用Qマグネットランナー(片開き用)
フェデポリマーブル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷片開き用のフック付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:52許容荷重(kg)8質量(g)76.5適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット B25
フェデポリマーブル¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)197適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒
フェデポリマーブル¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。 天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L
STS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズムをセット。 トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。トラスコ品番807-2620セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・専用バッグ電源アルカリボタン電池LR44×2連続使用時間約60時間
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファンその他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30
NACHI(不二越)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
...