カテゴリ

  • 保管用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「st-36b」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス ST-36B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-36B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    適合1200×1000サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)534×334×188外寸(mm)592×392×206内寸(mm)544×344×200圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
  • パーツボックス ST-36B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-36B透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    適合1200×1000サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)534×334×188外寸(mm)592×392×206内寸(mm)544×344×200圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
  • パーツボックス ST-36B導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-36B導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです
    適合1200×1000サイズのパレット材質導電PP有効内寸(mm)536×335×189外寸(mm)594×393×205内寸(mm)546×345×199特性導電
  • ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業

    ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    239税込263
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス容器 バルブ付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス容器 バルブ付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。手動二方ボールバルブ付き。
    用途液体の一時貯蔵
  • 石油ファンヒーター STシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ファンヒーター STシリーズ

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。
    用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロックパールホワイトタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード保証期間3年間高さ(cm)42.6ファンあり点火時間(秒)7安全機能チャイルドロック奥行き(cm)33.4待機時消費電力(W)0.8
  • ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ST型コンテナ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
  • NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK グリッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219,800税込241,780
    1個
    31日以内出荷
    内蔵されている針を出し入れして通気性のある繊維やスポンジ製ワークなどの搬送に。無段階式の開度調整。・調整ダイアルによりストローク調整ができます。ワーク排出機構。・すばやく確実にワークを解放し、生産性向上に貢献します。マグネットセンサ。・エンドポジションの検出によりサイクルタイム短縮に貢献します。
  • ポリテナー 矢崎化工

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    649税込714
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • ST型コンテナー用フタ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ST型コンテナー用フタ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • パーツボックス ST-28B蓋-1.(ST-B蓋) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-28B蓋-1.(ST-B蓋)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌々日出荷
    仕様嵌合商品:ST-28B、ST-36B材質PP外寸(mm)602×402×30内寸(mm)596×396×15
  • カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    17,980税込19,778
    1セット(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP
  • SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ 大阪魂

    SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ

    大阪魂
    5,983税込6,581
    1個
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • ガーニッシュ(R)リヤーコーナー (ST) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R)リヤーコーナー (ST)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L)リヤーコーナー (ST) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L)リヤーコーナー (ST)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36C STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36C

    STMicro
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディズニー / magness マグネット ミラー スマホリング スタンド / スティッチ オハナ お昼寝 レイ・アウト

    ディズニー / magness マグネット ミラー スマホリング スタンド / スティッチ オハナ お昼寝

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    マグネット仕様で取り外しが簡単。リングの角度を調整可能なので、縦でも横でも操作可能、スタンド機能としても利用できます。背面がミラーになっているので、ちょっとした身だしなみを整えるのに便利。リングステッカー付き。リングステッカー付き。700gの荷重に耐えるマグネットでしっかり吸着
    材質ポリカーボネート、マグネット、合金、アクリル、鉄スティッチ オハナ お昼寝対応機種マグネット ミラー スマホリング スタンド
  • DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452 DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452

    DAYTONA(デイトナ)
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ メーカー品番: 90452 JANコード: 4909449445587 サイズ 外径Φ15×幅12mm タイプ 5.5g×3個 説明 ◆ 参考適合車種 ■JOG/デラックス/ZR(FI)〈SA36J/39J〉 ■Vino/モルフェ〈5ST/13P/37B〉 ■スーパーJOG ZR(ALL) など プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。 ※組付方向指定無し。 ●製品個体差により、サイズ・グラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。 ●一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。 ●外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。 HONDA車用PAスーパープーリーキット(45553)のセッティング用としても使用可能。
  • ST-36BC スティンガートリプルフック OWNER(オーナーばり)

    ST-36BC スティンガートリプルフック

    OWNER(オーナーばり)
    629税込692
    1パック(8個)ほか
    6日以内出荷
    ストレートポイント、ラウンドゲイブ。必要以上のコーティングをギリギリまで控えたガンブラックコート。 こだわりぬいたその鋭いポイントは、アングラーの五感にダイレクトに訴えるセンサーとして機能。スローリトリーブ時のかすかなバイトにさえ、きわめて敏感に反応し、フッキングを確実にします。 基本的にフレッシュウォーター専用設計ですが、比較的錆にも強く、その鈎先の鋭さから、シーバスのシャローゲームに積極的に活用するアングラーも珍しくなくなりました。 また、ウオディントンやチューブフライ等、本流用大型フライに装着した場合も、精悍な鋭さでドレッシングを引き立てます。 「五感を超える感度」それがST-36BCです。
    用途トラウト・SW(シーバス)・バス形態ルアー用フック
  • 導電性コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    導電性コンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    導電性コンテナー。 静電気の帯電を防止しします。
    用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。材質導電PP質量(g)908内寸法(mm)598×396×17対応商品ST-28B・ST-36B・ST-54B外寸法(mm)606×403×39RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • ST-36BC スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-36BC スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    トラウト・バス・SW。ストレートポイント、ラウンドゲイブ。必要以上のコーティングをギリギリまで控えたガンブラックコート。こだわりぬいたその鋭いポイントは、アングラーの五感にダイレクトに訴えるセンサーとして機能。スローリトーリーブ時のかすかなバイトにさえ、きわめて敏感に反応し、フッキングを確実にします。基本的にフレッシュウォーター専用設計ですが、比較的錆にも強く、その鈎先の鋭さから、シーバスのシャローゲームに積極的に活用するアングラーも珍しくなくなりました。また、ウオディントンやチューブフライ等、本流用大型フライに装着した場合も、精悍な鋭さでドレッシングを引き立てます。「五感を超える感度」それがST-36BCです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック
  • STBL-36BC スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    STBL-36BC スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    トラウト・バス・SW。STシリーズの中でも、特に鈎先のシャープさがウリの「ST-36BC」。バーブレス仕様です。トラウトやバス、シーバスなど、一層の貫通速度が必要とされるゲームに最適です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
  • STBL-36BC スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    STBL-36BC スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    トラウト・バス・SW。STシリーズの中でも、特に鈎先のシャープさがウリの「ST-36BC」。バーブレス仕様です。トラウトやバス、シーバスなど、一層の貫通速度が必要とされるゲームに最適です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数16
  • STBL-36BC スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    STBL-36BC スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    トラウト・バス・SW。STシリーズの中でも、特に鈎先のシャープさがウリの「ST-36BC」。バーブレス仕様です。トラウトやバス、シーバスなど、一層の貫通速度が必要とされるゲームに最適です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数18
  • STBL-36BC スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    STBL-36BC スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    トラウト・バス・SW。STシリーズの中でも、特に鈎先のシャープさがウリの「ST-36BC」。バーブレス仕様です。トラウトやバス、シーバスなど、一層の貫通速度が必要とされるゲームに最適です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数12
  • STBL-36BC スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    STBL-36BC スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    トラウト・バス・SW。STシリーズの中でも、特に鈎先のシャープさがウリの「ST-36BC」。バーブレス仕様です。トラウトやバス、シーバスなど、一層の貫通速度が必要とされるゲームに最適です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数14
  • STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, TIP35C STMicro

    STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, TIP35C

    STMicro
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 20.15×15.75×5.15mm●;b>TIP35C/TIP36C 相補パワートランジスタ ;/b>. ST Microelectronics の TIP35C/TIP36C シリーズ相補パワートランジスタを発売します。このタイプのトランジスタは、出力段やドライバ段など、汎用の電源増幅及びスイッチング用に設計されています。TIP35C / TIP36C シリーズは、平面技術に基づいて特別に製造されており、ベースアイランドレイアウトになっています。このため、トランジスタは非常に高いゲイン性能を発揮すると同時に、非常に低い飽和電圧を実現します。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>低コレクタ-エミッタ飽和電圧 ;/li> ;li>コンプリメンタリ NPN - PNP トランジスタです ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>汎用 ;/li> ;li>オーディオアンプ ;/li> ;li>スイッチングレギュレータ、コンバータ、パワーアンプなどがあります ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
st-300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • st-300